絞り込み
適合害虫
ブランド
シリーズ
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 忌避剤・虫対策

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,278件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白アリスーパーPRO 50(土壌用) 吉田製油所

    白アリスーパーPRO 50(土壌用)

    吉田製油所
    11,980税込13,178
    1箱(1L)
    12日以内出荷
    水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です。低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。耐アルカリ性が強く、コンクリートのアルカリで分解されません。(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤。(公社)日本木材保存協会認定薬剤
    用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。(詳しくは日本しろあり対策協会のホームページを参照ください)淡褐色液性水性標準使用量50倍希釈液3~5/m2(原液60~100M/m2)有効成分ポリプロール(防虫剤)2.5%臭気低臭毒劇区分対象外
  • ハエとりリボン SHIMADA

    ハエとりリボン

    SHIMADA
    279税込307
    1個(5巻)
    3日以内出荷
    天井などから吊り下げておくだけで、とまったハエをしっかり捕らえるリボン状の粘着トラップ。レトロな製品ですが、実力は確かです。場所はとらずに設置可能 強力粘着剤採用 安心安全
    質量(g)個装:72内箱:800外箱:10,000内容120(内箱10入×12)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:78×172×23内箱:80×175×255外箱:270×370×495入数5
  • フルスター粒剤S 「SES」 住化エンバイロメンタルサイエンス

    フルスター粒剤S 「SES」

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    6,798税込7,478
    1袋(1kg)
    4日以内出荷
    致死活性に優れる⇒速効性
    使用の目安ユスリカ:静止水域 水量1トンに対し10~30g、流水域 1時間流水量1トンに対し30~50g有効成分クロチアニジン
  • チェックブロック タニサケ

    チェックブロック

    タニサケ
    498税込548
    1個(120g)
    3日以内出荷
    ねずみが好む穀物類のみで作り、殺鼠成分など一切入っておりません。モニタリングが出来ます。
  • プロボードL99(両面黒) SHIMADA

    プロボードL99(両面黒)

    SHIMADA
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    反射しにくい黒色の超強対水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。
    質量(g)130 外箱:13600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×4.5×215、外箱:475×350×227
  • アングルド・スクレイパー(エアロング用ヘラ) 4most

    アングルド・スクレイパー(エアロング用ヘラ)

    4most
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 天然除虫菊エキス配合 カメムシ駆除スプレー 宇部マテリアルズ

    天然除虫菊エキス配合 カメムシ駆除スプレー

    宇部マテリアルズ
    1,298税込1,428
    1個(200mL)
    翌日出荷
    天然除虫菊エキスを使用したカメムシ駆除スプレーです。合成の殺虫成分は使用していません。カメムシ以外の嫌な虫にも効きます。※適用害虫:カメムシ、アリ、コバエ、ユスリカ
  • バルサン カメムシペッタンポイ バルサン

    バルサン カメムシペッタンポイ

    バルサン
    598税込658
    1箱(5枚)
    7日以内出荷
    カメムシ触らずペッタンポイ!殺虫成分不使用なのでペットや小さいお子様がいるご家庭でも安心です。カメムシを触らずに駆除できます。強力な粘着面が捕まえたカメムシを逃がしません。紙製なので燃えるゴミで捨てるだけ。
    用途壁・床・洗濯物に付いたカメムシの捕獲に材質粘着加工紙入数(枚)5
  • アース虫よけネットEX カートリッジタイプ アース製薬

    アース虫よけネットEX カートリッジタイプ

    アース製薬
    889税込978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    速く効く・広く効く・最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」 ・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 ・1本1本の繊維を編みこんだネット ・空気と接する面が多い ・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 つるだけ簡単なネットタイプ 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 雨に濡れても大丈夫 無臭タイプ 不快害虫用 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。 【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
    用途不快害虫用虫よけ付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン種別カートリッジ香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)
  • アースダニよけスプレー アース製薬

    アースダニよけスプレー

    アース製薬(1件のレビュー)
    598税込658
    1本(310mL)
    翌日出荷
    植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ お掃除ついでにシュッ! 植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。 ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。 肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。) 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
    用途屋内塵性ダニ類の忌避成分ダニよけ成分(植物成分、カルボン酸エステル)、除菌成分、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×215×60香りハーブの香り適合害虫屋内塵性ダニ類使用量50cm四方あたり1回から2回使用場所ふとん・ベッド・まくら、ベビーベッド、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ、衣類効果ダニよけ効果は処理後約2ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)
  • 金鳥の渦巻大型12時間用(紙函) 金鳥(KINCHO)

    金鳥の渦巻大型12時間用(紙函)

    金鳥(KINCHO)
    1,998税込2,198
    1箱(40巻)
    6日以内出荷
    医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2
  • ローチモニタークリアー・シート 鵬図商事

    ローチモニタークリアー・シート

    鵬図商事
    3,298税込3,628
    1ケース(100枚)ほか
    4日以内出荷
    使いやすさと経済性を追求したゴキブ。リ用モニタリングトラップです。組み。立てはワンタッチです。ハウジング(屋根部分)とシートに分。かれます。再使用が可能な樹脂製ハウ。ジングは透明なため、設置場所から動。かさずに、捕獲状況を確認することが。できます。シートの剥離紙が透明フィルムで、剥。がした透明フィルムを回収したシート。に貼り、そのまま持ち帰りできます。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)77×58
  • 捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

    朝日産業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
  • ゴキフリー ゴキフリー

    ゴキフリー

    ゴキフリー
    29,980税込32,978
    1ケース(50個×4箱)
    4日以内出荷
    安全性の高い天然成分を使用!。ポンと置くだけ、とっても簡単!。天然ミント使用。合成殺虫成分は使用していません。
    用途業務用。食品工場・厨房 等使用方法1.本品のアルミシールをはがし、容量約20Lの空間あたり1個を設置してください。>2.シールをはがした面が空間に向くように設置してください。>3.本品を底面に置けない場合は両面テープ等で側面や天面に貼ってください。>4.できるだけ密閉された空間でご使用ください。使用の目安間口40×奥行40×深さ12(cm)、容量約20L有効成分ハッカ油0.63g、l-メントール0.27g(1個あたり)効能ゴキブリの忌避有効期間開封後約2カ月間(使用環境により異なります。)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • トコジラミ熱駆除機ZappBug Heater ZappBug

    トコジラミ熱駆除機ZappBug Heater

    ZappBug
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分セット内容ヒーター×1、小型テント×1、温度計×1、スペーサー×2タイプ小型消費電力(W)ヒーター1台(1600×1台)縦×横×高さH(mm)580×950×580
  • 忌避スプレーネズミZ SHIMADA

    忌避スプレーネズミZ

    SHIMADA
    1,098税込1,208
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    ねずみの侵入防止、追い出しに最適です。強力噴射で薬剤が約6m先に届きます。(無風時)
    用途ねずみの追い出し&忌避が可能。数日間使用すればねずみが寄り付かなくなります。成分天然ハーブ成分
  • 防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360 サンエス

    防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360

    サンエス
    58,480税込64,328
    1台
    7日以内出荷
    紫外線の波長を抑えた特殊な光を全周囲360度へ照射。効果が期待できる夜蛾類 オオタバコガ、アカエグリバ、ヨトウガ、アケビコノハ、ハスモンヨトウ、アワノメイガなど
    用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光長さ(mm)980XΦ39質量(g)550消費電力(W)24ケーブル長(m)5全光束(Lm)4500入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 粘着プロ ネズミとり ハウス型 1枚入 小久保工業所

    粘着プロ ネズミとり ハウス型 1枚入

    小久保工業所
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    一度捕らえたネズミは、強力な粘着力により逃げられません。薬剤を使用しておりませんので毒性がなく安全です。ネズミに付着しているダニや、その他ムカデ、ゴキブリも退治できます。
    成分粘着液/ポリブデン種別粘着タイプ材質台紙・はくり紙/紙寸法(mm)230×100×82
  • 虫除け消臭フレグランス イチネンTASCO

    虫除け消臭フレグランス

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コパイバオイルによる虫除け効果。殺虫成分不使用で安心。汗臭さ等を緩和する消臭成分配合。無香・フレッシュミントの香り・グレープフルーツの香りの3種類をラインナップ
    付属品含浸用コットン 4個内容量(mL)10
  • ストップ!カメムシ!! 3個組 ファミリー・ライフ

    ストップ!カメムシ!! 3個組

    ファミリー・ライフ
    3,198税込3,518
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤ~なカメムシから洗濯物や家をガード!。吊るすだけの簡単カメムシ対策。カメムシが嫌う薬剤で寄せ付けない!。地球温暖化でカメムシが大量発生!?寒さに弱いカメムシが暖冬で越冬できるようになり増え続けるのが一因。あのニオイとオサラバ!。交換時期が一目で分かる記入欄付き。効果長持ち約60日間 ※使用環境により異なります。有効範囲直径約1m。屋外専用。洗濯物・軒下・ベランダ・お庭にも
    材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、忌避剤:天然植物精油・ヨモギエキス・唐辛子エキス・シリカ質量(g)1個:30寸法(cm)(幅×奥行×厚み)10.5×11.7×0.5
  • ムカデンジャー タニサケ

    ムカデンジャー

    タニサケ
    1,380税込1,518
    1個(400mL)
    翌日出荷
  • 害獣駆除装置 マウスヘブン 富士倉

    害獣駆除装置 マウスヘブン

    富士倉
    5,390税込5,929
    1台
    当日出荷
    6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
    用途ネズミの駆除に。トラスコ品番269-1069幅(mm)98高さ(mm)120奥行(mm)215電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
  • 防虫網(ステンレス) エスコ

    防虫網(ステンレス)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    翌日出荷
    開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1000長さ(m)2メッシュ数:32線径(mm)0.18目開き(mm)0.6
  • 防虫網(難燃性) エスコ

    防虫網(難燃性)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
    材質グラスファイバー、塩ビ幅(mm)910メッシュ数:20/18線径(mm)0.28目開き(mm)1
  • wトラップダニよけスティック ライオンケミカル

    wトラップダニよけスティック

    ライオンケミカル
    379税込417
    1個(2本)
    翌日出荷
    虫よけ効果は約6カ月間持続します。
    適合害虫ツメダニ類、コナダニ類、ヒョウヒダニ類利用場所屋内
  • ネズミニゲール 分包 お得用 アフティ

    ネズミニゲール 分包 お得用

    アフティ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    ネズミ・不快害虫が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合した分包タイプ忌避剤。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃などネズミ・不快害虫が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合した分包タイプ忌避剤です。天井裏や床下・倉庫・物置台所の隅などのネズミ・不快害虫の侵入口・通り道に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
    種別忌避剤質量(g/袋)20入数20
  • 熊よけ鈴 子熊に金棒DX BIG FOREST(ビッグフォレスト)

    熊よけ鈴 子熊に金棒DX

    BIG FOREST(ビッグフォレスト)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト・牛革全長(mm)120(使用時)、150(消音時)直径(Φmm)32質量(g)60対象動物クマ
  • 熊よけ鈴 子熊に金棒 BIG FOREST(ビッグフォレスト)

    熊よけ鈴 子熊に金棒

    BIG FOREST(ビッグフォレスト)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト全長(mm)98(使用時)、123(消音時)直径(Φmm)32質量(g)50対象動物クマ
  • 虫コナーズアミ戸に貼るタイプ200日 ハッカアクアの香り 金鳥(KINCHO)

    虫コナーズアミ戸に貼るタイプ200日 ハッカアクアの香り

    金鳥(KINCHO)
    1,080税込1,188
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    アミ戸への虫の付着や小さな虫の侵入を防ぐために。香りで効きめ実感(香りが弱くなっても効きめは変わりません)KINCHO独自3D立体構造メッシュ 最後まで確かな効きめ。雨にぬれてもOK。強力貼付テープ採用(面ファスナー・メーカー比)。ハッカアクアの香り。200日用。2個入(アミ戸2枚分)。生活害虫剤防除剤協議会登録。MADE IN JAPAN【特長】●メッシュの中に練りこんだ薬剤と虫よけ香料がワイドに拡散し、ハッカアクアの爽やかな香りで虫よけ効果を実感できます。●香りが弱くなっても薬剤は約200日間安定して揮散し続け、効果を発揮します。●目立ちにくい茶色のケース入り。風が吹いても落ちにくい形状です。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>立体構造で表面積を拡大! ワイドに薬剤が広がる。効力アップ!(メーカー比)2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい! 虫コナーズは風向きにより、虫よけ効果が異なります。害虫が大量に飛来する場合は殺虫エアゾールと併用してください。軽量設計で、薄型タイプ、貼付テープ(面ファスナー)で簡単取り付け。
    用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ香りハッカアクアの香り医薬品医療機器等法医薬部外品
  • スキンベープミストアルコールフリー フマキラー

    スキンベープミストアルコールフリー

    フマキラー
    1,280税込1,408
    1個(80mL)
    翌日出荷
    アルコール、パラベン、界面活性剤フリー。アルコールの刺激が苦手な方でも安心してご使用いただけます。効果最大8時間。イカリジン15%配合で長時間虫を寄せ付けません。中身が見える半透明の容器。残量が一目でわかり、安心感を与えるデザインのボトルを採用しています。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • アスピブナン・ポイズンリムーバー あみのエーワン

    アスピブナン・ポイズンリムーバー

    あみのエーワン
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷
    虫にさされたら先ずコレ!毒を抜こう!!!。刺された患部にあて毒を吸い出します。吸い出した後に薬を塗れば、効果UP。電池を使用しないのでアウトドアでの使用にも最適。キャンプやハイキング・登山にどうぞ。軽量なのでリュックに入れてもかさばらず重くありません。フランス製
    寸法(cm)直径2.6(最大部分4.9)、長さ11.8
  • マダニ捕り・ティック・ツウィーザー ウルトラ あみのエーワン

    マダニ捕り・ティック・ツウィーザー ウルトラ

    あみのエーワン
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    マダニ除去器。小さなダニも確実に除去!。ドイツ製
    材質プラスチック質量(g)約8寸法(cm)1.5×10.9適合害虫マダニ
  • BDSスライダー P&G

    BDSスライダー

    P&G
    35,100税込38,610
    1箱(96個)
    4日以内出荷
    ベッドバグスライダーはトコジラミの生息をチェックする専用粘着トラップです。トコジラミの発生が疑われたらベッドバグスライダーを設置し確認してください。トコジラミの存在が確認できたらすぐに専用薬剤による処理を行ってください。上部が透明なのでチェックがしやすい。強化プラスチック製なのでベッドマットの下にも敷けます。4隅からトコジラミが侵入できるデザインです。
    用途ホテル、旅館、学校、介護施設、飲食店、図書館、空港など形状粘着トラップ質量(g)約11寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)51×70×16適合害虫トコジラミ設置場所ベッドとマットレスの間、ソファーのクッションの下、家具の中や裏側、車のフロアマットの下、旅行バッグの置き場
  • 天然でんねん 住化エンバイロメンタルサイエンス

    天然でんねん

    住化エンバイロメンタルサイエンス
    2,390税込2,629
    1個(300g)
    4日以内出荷
    天然でんねんは、天然物由来のジョチュウギクエキスを有効成分とするAL剤です。 ジョチュウギクエキスは、迅速なノックダウン、優れたフラッシングを特徴とした、幅広い種類の害虫に優れた効果を示すピレスロイド系の殺虫成分です。 有効成分のジョチュウギクエキスは天然物由来 長年にわたる使用実績があります。 使いやすいAL剤 希釈せずそのまま使用できるAL剤なので、希釈倍率の計算や希釈用の水の確保は不要です。 多様な害虫への効力 ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、 ヒアリ、クモ、 クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなどへの駆除効果が確認されています。
    使用方法適用害虫に対して25cmの距離から原液で1g(20mL/m2)を目安に適宜直接噴霧する。クロアリ、 ヒアリの生息および発生場所に対して処理面が十分に濡れる程度に原液を適宜噴霧する。有効成分ジョチュウギクエキス適合害虫直接噴霧:ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、 ヒアリ、クモ、 クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど、生息域噴霧:クロアリ、 ヒアリ性状さらさらとした白色の液体
  • 水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所

    水性白ありスーパー 家まわり用

    吉田製油所
    5,698税込6,268
    1個(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。 従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。
    用途【使用方法】 建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。 散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。 犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。 床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。液性水性標準使用量溝の長さ1mあたり1L臭気低臭
  • 害虫駆除イエローシート スリムタイプ SHIMADA

    害虫駆除イエローシート スリムタイプ

    SHIMADA
    399税込439
    1セット(5枚)ほか
    翌日出荷
    手が汚れずに作業が容易/簡単に形状変化ができる/害虫駆除
    用途家庭菜園の害虫対策に寸法(幅W×高さH)(mm)50×350(1枚当たりサイズ)対象害虫コナジラミ類・アブラムシ類・ハモグリバエ類・アザミウマ類等に
  • ナルミニさんの癒しの蚊取り線香ホルダー ファミリー・ライフ

    ナルミニさんの癒しの蚊取り線香ホルダー

    ファミリー・ライフ
    4,590税込5,049
    1個
    9日以内出荷
    工芸品のような美しさの癒しの逸品。 癒しの島「バリ島」で人気のヴィラリゾートでも使われている蚊取り線香ホルダー。繊細で涼やかなデザインは、インテリアとしても素敵な手づくりの逸品。 約1cm程の深さのある受け皿で持ち運んでも灰が落ちません。 折れた線香も挿せるから、ムダなく使えて経済的! 日本の夏を感じる蚊取り線香ホルダー。 丁寧な手仕事の技!
    材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(g)500直径×高さ(cm)15×10(持ち手含まず)
  • Wトラップ虫よけプレート250日用 ライオンケミカル

    Wトラップ虫よけプレート250日用

    ライオンケミカル
    1,290税込1,419
    1パック(2個)
    当日出荷
    ネットの中に練り込んだ無臭の薬剤が広範囲に広がり、ユスリカやチョウバエなどを寄せつけません。飛散面積が大きいワイドタイプ。広い範囲に効果を発揮します。なお雨に濡れても薬剤の飛散に影響はありません。袋から取り出すと薬剤の飛散が始まります。ベランダや軒下、縁側や玄関先に、置いたり、吊るしたりするだけ。風上に置くと、より大きな効果が期待できます。
    対象害虫ユスリカ、チョウバエ有効期間約250日利用場所屋外用
  • ムカデニゲールスプレー 400ml アフティ

    ムカデニゲールスプレー 400ml

    アフティ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    室内で使えるムカデ用忌避剤。 ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室にスプレーするだけ。 ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合のスプレータイプの忌避剤です。 天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
    用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所にスプレーするだけで、簡単に寄せ付けません。容量(mL)400質量(g)490使用の目安1本で約250平方メートル適合害虫ムカデ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6.5×22有効期間約2週間原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、精製水利用場所屋内
  • 透明捕虫テープ影丸くん 50枚入り IVY

    透明捕虫テープ影丸くん 50枚入り

    IVY
    5,190税込5,709
    1袋(50枚)
    当日出荷
    蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。 製品自体に誘因剤は含まれておりません。 ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。
    用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング 工場等での害虫混入防止対策トラスコ品番492-8319RoHS指令(10物質対応)対応

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

忌避剤・虫対策