絞り込み
適合害虫
- アブ(35)
- アリ(77)
- カメムシ(59)
- クモ(61)
- ゲジ(ゲジゲジ)(32)
- コバエ(93)
- シロアリ(25)
- ダニ(41)
- ダンゴムシ(43)
- トコジラミ(南京虫)(28)
- ハエ(55)
- ハチ(46)
- ブユ(ブヨ)(43)
- マダニ(30)
- ムカデ(60)
- ヤスデ(43)
- ユスリカ(75)
- ワラジムシ(36)
- 蚊(122)
- 蛾(45)
- 適合害虫をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- アース製薬(203)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(112)
- SHIMADA(58)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- バルサン(36)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(26)
- エスコ(18)
- ライオンケミカル(18)
- MTO(18)
- コンパル(15)
- ピオニーコーポレーション(12)
- HS2(12)
- アフティ(11)
- バーテック(10)
- ProBuster(10)
- UYEKI(9)
- タニサケ(9)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
- おすだけベープ(3)
- お肌の虫よけ(3)
- その他(10)
- どこでもベープ(5)
- アリアース(3)
- アースノーマット(15)
- アース渦巻香(7)
- カトリス(4)
- ゴキファイタープロ(4)
- サラテクト(5)
- スキンベープ(3)
- ゼロノナイト(3)
- ダニアース(5)
- ダニコナーズ(4)
- バルサン(6)
- フマキラー(7)
- 虫こないアース(5)
- 虫コナーズ(14)
- 虫コロリ(15)
- 金鳥の渦巻(4)
- シリーズをもっと見る
エコロジープロダクト

壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥52,900税込¥58,1901個3日以内出荷付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20×2個
ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
ピオニーコーポレーション¥55,900税込¥61,4901台3日以内出荷360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
パワーガード粒剤
フマキラー¥599~税込¥659~1個(250g)ほか5日以内出荷害虫退治と栄養補給をこれ1つで! 土にまくだけ、混ぜるだけ。 薄めたりする必要がなく、土にまくだけ・混ぜるだけで殺虫と肥料の効果で植物が元気に育ちます。 葉に付く虫も土に潜む虫も退治。 根から吸収された殺虫成分が植物のすみずみまで行き渡るため、葉や茎に付く害虫や土に潜む害虫から植物全体を守ることができます。 殺虫効果が1.5ヵ月持続。 使用後しばらく殺虫効果が持続し、1.5ヵ月害虫を予防します。 なす、きくのアブラムシに対する殺虫効果。気象条件等により、効果の期間は異なります。 肥料成分も配合。 バランスの良い肥料成分が、植え付け直後の苗の生育をサポートします。 イヤなニオイがしない。 有機リン系殺虫剤不使用でイヤなニオイがしないので、室内やベランダ等でも気兼ねなく使えます。適合害虫アブラムシ類、アオムシ、クロバネキノコバエ類、コガネムシ類幼虫、スジキリヨトウ適合作物キャベツ、ブロッコリー、きゅうり、ピーマン、なす、ミニトマト、えだまめ、きく、ガーベラ、ペチュニア、芝農林水産省登録第(号)第24575号(農薬)第107026号(肥料)剤形粒剤
イーボード(乾燥タイプ)50枚
SHIMADA¥5,798税込¥6,3781箱(50枚)4日以内出荷ブックタイプの粘着トラップで簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
シャーマン・アライブトラップS
シャーマン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷ネズミの生け捕り用トラップ。 トンネル内の床部分にネズミが乗ると、入口が閉まる仕掛けになっています。 傷を付けずに捕獲できるため、野生動物調査機関でのネズミ生息調査用に広く使われています。 折りたたみの構造で持ち運びに便利です。種別捕獲かご寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50(15)×65×175
壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901個5日以内出荷暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です質量(kg)0.6色ウォームホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120有効面積(m2)15~30誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯光源寿命20000時間アズワン品番64-5226-70
ヘビ用捕獲棒(316)
tomahawk¥25,900税込¥28,4901本3日以内出荷ヘビを捕獲する事が出来るトングです。 ヘビをしっかりと掴み逃がしません。材質アルミ長さ(mm)1220質量(kg)1.36
電撃殺鼠器VERT
killgerm¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷電気ショックでネズミ駆除 電池式の為、設置場所を問わない メンテナンスしやすい構造質量(g)495(電池除く)電源電池式(単2×4本)寸法(縦×横×高さ)(mm)約216×101×120
マイクロジェット#740110-CE (噴霧機)
hockman¥229,000税込¥251,9001台3日以内出荷細かい粒子で奥まで届く! 小型軽量の電動ミスト機。質量(kg)約3.5直径(Φmm)220(タンク)タイプULV・ミスト兼用タンク容量(L)3.8寸法(縦×横)(mm)260×390吐出量(L/min)0~250利用場所屋内屋外両用
虫コナーズ カーテン用スプレー 虫除けスプレー 無臭性
金鳥(KINCHO)¥989税込¥1,0881本(300mL)翌日出荷カーテン用虫よけスプレー。週に1回スプレーするだけで、処理面に触れた嫌な虫の、室内への侵入をブロック。 天然消臭成分配合で、カーテンに付く不快なニオイを消臭。無臭性。用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエシリーズ虫コナーズ適合害虫ユスリカ、チョウバエ利用場所屋内
電撃殺虫器
インセクトキール¥113,980税込¥125,3781個3日以内出荷有効面積100~200平米仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
防鳥スピンアート ひし形
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。色レインボーRoHS指令(10物質対応)対応対象動物鳥
ハチ対策つるしっこ
つくし工房¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・ 使い方はさまざ! ※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350取付方式吊り下げ表示内容スズメバチ注意
捕虫灯飛散防止形
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,390税込¥4,8291個翌々日出荷トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
ティックカードコーム
飯塚カンパニー¥899税込¥9891個4日以内出荷ダニやノミを安全に取り除くカード型コームです。ダニの大きさに合わせてカードの3つの切込部を選んで除去します。材質プラスチック寸法(mm)100×73松吉医科器械コード24-6823-00
捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥30,900税込¥33,9901台当日出荷片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
ラットシールド交換用ブラシ
バーテック¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷ラットシールド専用の交換用ブラシです。ラットシールド専用の交換用ブラシです。ラットシールド(クマネズミ、ドブネズミ用)専用の交換用ブラシです。ネズミの種類(ハツカネズミ/クマネズミ・ドブネズミ)によって、2種類の毛丈からお選びください。質量(g)23対象動物ネズミ2018年トラスコ掲載ページ9 1082
アースガーデンT 葉を食べる虫退治
アース製薬¥989税込¥1,0881個(1000mL)翌日出荷安全性の高い有効成分で人気野菜に一年中使用できます。適合害虫コナジラミ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ、マメシンクイガ、アワノメイガ、アオムシ、ワタアブラムシ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ノメイガ類、ヨトウムシ、ケムシ類、アゲハ類、カメムシ類、ウリノメイガ、シロイチモジマダラメイガ、アワヨトウ、コナガ、ウラナミシジミ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、チュウレンジハバチ、イラガ類、ツツジグンバイ、コアオハナムグリ、ダイズサヤタマバエ、マメノメイガ、ヘリグロテントウノミハムシ、アオバハゴロモ、ケシキスイ類、ミカンハモグリガ、ヨトウムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ
不快小動物忌避剤ネズミいや~ン
FPS¥1,390税込¥1,5291本(100g)当日出荷壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 寄せ付けないので死骸が残りません。 15種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス・唐辛子エキス・カラスエキス用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約3~4週間
捕虫器ムシポン MPX-2000SDX
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥33,900税込¥37,2901台8日以内出荷虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
蚊に効くカトリスプロ用カートリッジ
金鳥(KINCHO)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷蚊に効くカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避質量(g)35シリーズカトリス寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×40交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)使用時間1500時間有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等RoHS指令(10物質対応)対応使用期間24時間使用で約2カ月タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ利用場所屋内
蚊に効くカトリスプロ用セット
金鳥(KINCHO)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷デング熱や感染症対策として蚊の駆除用として食品工場、病院、老人ホーム、保育園など幅広い施設に需要がある商品です。 蚊に効く。防除用医薬部外品は、厚生労働省にて蚊の駆除効果を確認しております。 ロスのない揮散方式による優れた効果。金鳥独自の遠心力+風力のダブル効果で、安定かつ効率的な揮散を実現。 取り付け場所を選びません。乾電池式なので、配線工事は必要なし。 長時間使用可能で手間いらず。タイマー機能を使って、約4ヶ月使用可能。用途蚊やハエなど飛翔昆虫の駆除及び忌避セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本シリーズカトリス電源単一アルカリ乾電池6本本体質量(g)600交換目安約4ヶ月(1日12時間使用の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×130使用時間1500時間適合床面積10~25畳有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)適合害虫蚊・チョウバエ・ユスリカ等使用期間24時間使用で約2カ月タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名カトリスMW4
ムシポン MPX-7000DXAA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応
ムシポン MPX-7000
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901台翌々日出荷20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
ムシポンカートリッジ MPR-01(90日用)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,900税込¥43,8901セット(12個)3日以内出荷90日間自動巻き取りタイプです。 粘着力が持続し羽虫の捕獲に優れております。 粘着力が低下せず、液ダレしないムシポン専用強力のりを使用しています。用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業にトラスコ品番132-0274適合機種MPR-01材質ポリエチレン、紙質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
ダニクリンN除菌タイプ
UYEKI¥1,190~税込¥1,309~1個(230mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷布団やタタミ、カーペットやソファーなどにシュッとスプレーするだけ。忌避の効果で、ダニをよせつけず、元から減らしていきます。安全性にも配慮し、寝具に使っても肌への刺激が少なく、スプレーしたところが口にふれても問題ありません。シーツなどお洗濯するものは、お洗濯で2~3回程度、タタミやカーペットなら約1ヶ月効果が持続します。スプレー後のべたつき感をおさえサラッと仕上げ。(メーカー従来品比)
プロ使用ネズミを寄せつけない
SHIMADA¥639税込¥7031パック(30g×2個)当日出荷天然無害!固形タイプ(ハーブ/樟脳)でねずみを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック種別忌避剤
モグラ忌避スプレー
SHIMADA¥1,198税込¥1,3181本(480mL)翌日出荷モグラを一発追い出し!天然成分(ハーブ)で安全無害!水性ポリマー仕様で長持ち!ノズル付成分ハーブ(はっか)、水性ポリマー、アルコール種別スプレーアズワン品番65-1227-11
防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA CHS7
バーテック¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。公益財団法人文化財虫菌害研究所認定の、文化財虫菌害防除器材です。用途博物館・美術館・資料館・図書館・文化館などのドアの隙間対策にトラスコ品番692-3931材質NY(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)長さ(mm)1000形状【ブラシ】直線厚さ(mm)6色黒【ブラシ】黒全高(mm)39毛丈(mm)7フレーム高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA HL60
バーテック¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。公益財団法人文化財虫菌害研究所認定の、文化財虫菌害防除器材です。用途博物館・美術館・資料館・図書館・文化館などのドアの隙間対策にトラスコ品番692-3935材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)長さ(mm)1000形状【ブラシ】波線厚さ(mm)15色黒【ブラシ】黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
シマダ ハエとりリボン 5本入
シマダ商事¥399税込¥4391個(5本)7日以内出荷吊るだけ簡単!強力粘着でよく捕れる!用途本製品は吊り下げておくだけで、飛んでくるハエ類を粘着剤で捕らえます。長さ(cm)80
芳香グリーンキラー乳剤(希釈50倍用)
タカビシ¥999税込¥1,0991本(410mL)4日以内出荷特殊香料とクロロフィルの配合によって優れた芳香を有するグリーンの乳剤。オルトジクロロベンゼンによる殺虫力が優れています。芳香、殺うじをかねたタイプの商品です用途・ウジ(ハエの幼虫)の駆除容量(mL)410希釈倍率50倍主成分オルトジクロロベンゼン60g(100g中)適合害虫ウジ(ハエの幼虫)医薬品医療機器等法医薬部外品