絞り込み
適合害虫
- アブ(35)
- アリ(77)
- カメムシ(59)
- クモ(61)
- ゲジ(ゲジゲジ)(32)
- コバエ(93)
- シロアリ(25)
- ダニ(41)
- ダンゴムシ(43)
- トコジラミ(南京虫)(28)
- ハエ(55)
- ハチ(46)
- ブユ(ブヨ)(43)
- マダニ(30)
- ムカデ(60)
- ヤスデ(43)
- ユスリカ(75)
- ワラジムシ(36)
- 蚊(122)
- 蛾(45)
- 適合害虫をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- アース製薬(203)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(112)
- SHIMADA(58)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- バルサン(36)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(26)
- エスコ(18)
- ライオンケミカル(18)
- MTO(18)
- コンパル(15)
- ピオニーコーポレーション(12)
- HS2(12)
- アフティ(11)
- バーテック(10)
- ProBuster(10)
- UYEKI(9)
- タニサケ(9)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
- おすだけベープ(3)
- お肌の虫よけ(3)
- その他(10)
- どこでもベープ(5)
- アリアース(3)
- アースノーマット(15)
- アース渦巻香(7)
- カトリス(4)
- ゴキファイタープロ(4)
- サラテクト(5)
- スキンベープ(3)
- ゼロノナイト(3)
- ダニアース(5)
- ダニコナーズ(4)
- バルサン(6)
- フマキラー(7)
- 虫こないアース(5)
- 虫コナーズ(14)
- 虫コロリ(15)
- 金鳥の渦巻(4)
- シリーズをもっと見る
エコロジープロダクト

Sサイレン乾電池式24H
MTO¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー24H
MTO¥8,398税込¥9,2381台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー24H
MTO¥8,398税込¥9,2381台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
熊よけわんわんLight
MTO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きの犬の吠え声で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。カラビナでベルト等に取り付け使用できます。本体に専用電池ボックスをセットした、手軽に持ち出せるタイプです。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様乾電池給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂使用電源単三電池(別売り)×6本動作時間約12時間音量(dB)110
Sわんわん乾電池式24H
MTO¥5,798税込¥6,3781台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんホーン24H+KB
MTO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)最大:110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー夜間
MTO¥8,398税込¥9,2381台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレンソーラー夜間+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー夜間+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんソーラー24+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわん夜間+KB
MTO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわんホーン夜間
MTO¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sサイレン夜間+KB
MTO¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
熊よけサイレン
MTO¥3,898税込¥4,2881台当日出荷サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
Sサイレンソーラー24+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
ネズミよけ電動ファン付きゲルタイプ
SHIMADA¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷電動ファンでネズミが嫌がるニオイを強力拡散!電動ファン付きゲルタイプの忌避剤です。電動ファンによりネズミが嫌がるニオイを短時間で広範囲に拡散します。姉妹品の「ネズミよけ ゲルタイプ」を詰め替え用として使用できます。※電池別売(単三乾電池?2本使用)成分植物精油(ハッカ・ワサビなど)内容量(g)365有効期間60日適用畳数6~8 ※電動ファン使用時は最大約18畳まで拡散可能
アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー
アース製薬¥1,998税込¥2,1981本(480mL)欠品中窓などにスプレーすることでヤモリが滑って登れなくなり、屋内への侵入を防ぎます。効果3ヵ月持続。※使用環境により異なります。付属品ノズル成分【有効成分】すべり成分(シリコーン系)適合生物:ヤモリ使用方法●屋外からヤモリが入ってきてほしくない窓やその周りの窓枠、外壁に、対象面から約50cm離して1mあたり2秒程度スプレーする。使用前に対象面の汚れを十分に落とし、乾いた状態で使用するとより効果的。【使用前の注意】●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【効果的な使い方】窓を囲うように本品を処理してください。有効期間滑り落ちる効果は3ヵ月持続(※窓ガラスに噴射した際の効果です。使用環境により異なります。)。
LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属
ノウキナビプラス¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷薬剤不要のオールステンレス捕虫器。箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
ダニクリン アロマ 白檀の香り 250mL 本体 スプレー
UYEKI¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷スプレーするだけで約1ヶ月防ダニ効果持続。スプレーするだけで防ダニ効果。約1ヶ月ダニをよせつけにくい効果持続。落ち着く白檀の香りのアロマ成分配合。お子様・ペットにも安心して使用可能。スプレー後のべたつき感をおさえたサラッと仕上げ。衣類・布団・畳・カーペットの除菌も可能用途ダニ対策に。除菌 防虫 防ダニ ダニ 忌避 よせつけにくい ベッド 布団 シーツ カーペット ラグ 畳 ソファ ぬいぐるみ 安心 安全 赤ちゃん ペット 白檀 サンダルウッド 日本製成分脂肪族系カルボン酸エステル、香料、イソプロピルメチルフェノール(除菌剤)容量(mL)250
ダミー蜂の巣 防雨タイプ
HMD WORKS¥589税込¥6481個5日以内出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。用途蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300色黄色(蜂の巣柄)収納時寸法(mm)215×215×10
不快な虫撃退粒剤
welzo¥609税込¥6701個(700g)4日以内出荷・不快害虫の生息・発生しやすい場所に散布してください。鉢やプランターの下等に散布すると効果的です。・家屋への侵入を防止するには侵入の通路になる床下、基礎の周囲、家屋の外壁等幅1m程度の帯状に散布してください。アリの巣の周りや通り道に沿って散布するのも効果的です。・散布は1m22あたり20~30gを目安にしてください。・本剤の残効期間は14日程度です。連続使用を行う場合は2週間に1回散布してください。・普通の降雨で薬剤の効果がなくなることはありませんが、薬剤が流亡するほどの降雨があった場合は、残効の有無に関わらず再散布を行ってください。用途侵入防止と駆除、接触で効く
ムカデ撃退 ゲルタイプ
welzo¥929税込¥1,0221個(100g×2個)4日以内出荷・ムカデを侵入させたくない場所、通り。道、侵入口に本品をシートを外し設置して下さい。・有効範囲:約4~5畳 ・持続期間:約3ヶ月。※上記は屋内使用を想定とした目安になります。※設置場所の状況により有効範囲・持続期間は。異なります用途・置き型ゲルタイプの退散、忌避剤。・片付け簡単。質量(g)200
天然でんねん
住化エンバイロメンタルサイエンス¥15,798税込¥17,3781個(18kg)3日以内出荷環境管理用殺虫剤。オーガニック対応(天然成分使用)。VOC対策容量(kg)18使用の目安(ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、ヒアリ、クモ、クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど) 直接噴霧 原液 20/m2(クロアリ、ヒアリ) 生息域噴霧 生息域および発生場所に対して処理面が十分に濡れる程度に原液を適宜噴霧する有効成分ジョチュウギクエキス適合害虫ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、ヒアリ、クモ、クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど効能不快害虫の防除剤形AL剤(希釈せずそのまま使える液剤)
アースダニよけ
アース製薬¥739税込¥8131本(10.5mL)翌々日出荷植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラでダニよけ。目立たずに置けるコンパクトタイプ。ソープの香り成分ダニよけ成分(植物成分配合の香料)、溶剤、色素種別置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×190×34香りソープの香りFSC認証認定FSC認証番号ミックス・C132919
じゃあな!シロアリくん
Bulls(ブルズ)¥95,000税込¥104,5001ケース5日以内出荷「じゃあな!シロアリくん」はシロアリ駆除剤です。用途今までにない革命的なリフォーム用防蟻アイテム。ステーションに2種類(餌木とベイト剤)の木の棒を入れ、家の外周に穴を掘り埋めるだけの簡単施工!半径50mのシロアリを全滅させます。内容ステーション1個・餌木1本・ベイト4本/セット有効成分クロルフルアスロン
捕虫器G-201シリーズ
ピオニーコーポレーション¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
TOKIWAムシブロックマット
登喜和工業¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷◆抜群の忌避効果◆長期間持続効果◆洗浄可能◆ムシも殺せない忌避剤の為安全◆置くだけ防虫!冷蔵庫や食器棚下、下駄箱や貯蔵庫のムシをブロック!◆透明なのでインテリアの邪魔にならない材質G-PET寸法(mm)600×320×1色透明
ローチモニタークリアー・セット
鵬図商事¥4,898~税込¥5,388~1ケース(100セット)ほか4日以内出荷使いやすさと経済性を追求したゴキブ。リ用モニタリングトラップです。組み。立てはワンタッチです。ハウジング(屋根部分)とシートに分。かれます。再使用が可能な樹脂製ハウ。ジングは透明なため、設置場所から動。かさずに、捕獲状況を確認することが。できます。シートの剥離紙が透明フィルムで、剥。がした透明フィルムを回収したシート。に貼り、そのまま持ち帰りできます。寸法(幅W×奥行D)(mm)77×58
サニタリーEP水性乳剤
フマキラー¥59,980~税込¥65,978~1缶(6L)ほか3日以内出荷から8日以内出荷ハエ、蚊、ゴキブリに対して速効性にも残効性にも優れているため直接噴霧も残留噴霧もできます。効果が長期間持続します。溶剤を使わない水性乳剤のため、匂いや刺激がほとんどありません。自然への影響が少ない殺虫剤です。引火性がないので、安心して使用できます。有効成分エトフェンブロックス7%医薬品医療機器等法医薬部外品
金鳥エクスミン乳剤LA
金鳥(KINCHO)¥85,980税込¥94,5781缶(18L)3日以内出荷速効性と長い残効性を併せ持つ殺虫剤で、多くの衛生害虫にすぐれた効果を示します。エクスミン乳剤(水性)と有効成分、濃度は同一ですが、剤型は従来の乳剤タイプです。成分ペルメトリン(ピレスロイド系)…5%(w/w)効能ハエ成虫、ハエ幼虫(ウジ)、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)
朝日産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なしトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
朝日産業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光標準消費電力料金(円/h)0.54