絞り込み
適合害虫
- アブ(35)
- アリ(77)
- カメムシ(59)
- クモ(61)
- ゲジ(ゲジゲジ)(32)
- コバエ(93)
- シロアリ(25)
- ダニ(41)
- ダンゴムシ(43)
- トコジラミ(南京虫)(28)
- ハエ(55)
- ハチ(46)
- ブユ(ブヨ)(43)
- マダニ(30)
- ムカデ(60)
- ヤスデ(43)
- ユスリカ(75)
- ワラジムシ(36)
- 蚊(122)
- 蛾(45)
- 適合害虫をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- アース製薬(203)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(112)
- SHIMADA(58)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- バルサン(36)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(26)
- エスコ(18)
- ライオンケミカル(18)
- MTO(18)
- コンパル(15)
- ピオニーコーポレーション(12)
- HS2(12)
- アフティ(11)
- バーテック(10)
- ProBuster(10)
- UYEKI(9)
- タニサケ(9)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
- おすだけベープ(3)
- お肌の虫よけ(3)
- その他(10)
- どこでもベープ(5)
- アリアース(3)
- アースノーマット(15)
- アース渦巻香(7)
- カトリス(4)
- ゴキファイタープロ(4)
- サラテクト(5)
- スキンベープ(3)
- ゼロノナイト(3)
- ダニアース(5)
- ダニコナーズ(4)
- バルサン(6)
- フマキラー(7)
- 虫こないアース(5)
- 虫コナーズ(14)
- 虫コロリ(15)
- 金鳥の渦巻(4)
- シリーズをもっと見る
エコロジープロダクト

電撃殺虫器 屋内用
SURE(石崎電機製作所)¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)20~50誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応![モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-02.jpg)
モトベル
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷TANAX タナックス MOTOFIZZ モトフィズ。モトベル。林道ツーリングの熊対策ツール!。特徴。・発音/消音の切り替えがワンタッチ操作。・発音モード時は低速走行でもリング音を発します。・駐車時に発音モードで盗難抑止効果あり。・外径22.2/25.4/31.8mm のパイプハンドルに取り付け可能。・上記以外の外径のパイプ、パイプが曲がっている場合やテーパー部等には取り付けできません。・取り付けの際、ハンドルにキズが付く場合があります。必要に応じてテープ等で保護してください。・本製品は二輪用警音鈴です。自動二輪用警音器(ホーン)としては使用できません。---------------------------------------------------------。品番:MF-4793。材質:本体=POM 音響体=真鍮。サイズ:75(H)×25(W)×63(D)mm。本体重量:38g。内容:本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属材質POM、真鍮構成部品本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属
スタンド型光式捕虫器GlowwormM
HS2¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)3色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)鉄消費電力(W)10寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】138×385定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)25ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL10BL色(本体)レッド本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×458×185
熊ベル
ロゴス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷キャンプ場や登山はもちろん、近年では街中でも”もしも”に備えて持ち歩く人が増えている熊ベル。消音機能付きでシーンを選ばず使える、野生動物に人の存在を知らせるためのアイテムです。バッグやリュックにも取り付け簡単で、ベルト部分には磁石によるワンタッチ消音機能を搭載しています。電車移動や人の多い場所では音を止め、山やキャンプ場ではすぐに鳴らせるため使いやすく、シーンに応じて使い分けができます。用途電車移動などで役立つ消音機能付き!キャンプや登山にあると安心な熊ベル。仕様消音機能付材質(鈴)スチール / (ベルト)ナイロン、磁石質量(g)35サイズ(cm)鈴サイズ:幅3.5●ベルトサイズ:幅2.5長さ(cm)【使用時】10
薬用ショットオン 各種
アース・ペット¥498税込¥5481個(1本)5日以内出荷大切なペットをノミ・マダニ・蚊から守るスポット剤が新登場。小型犬用。『ノミ・マダニの駆除及び蚊の忌避剤』 動物用医薬部外品タイプ小型犬用品名薬用アーススポット犬用医薬品医療機器等法医薬部外品
薬用ショットオン 各種
アース・ペット¥698税込¥7681個(1本)5日以内出荷大切なペットをノミ・マダニ・蚊から守るスポット剤が新登場。大型犬用。『ノミ・マダニの駆除及び蚊の忌避剤』 動物用医薬部外品タイプ大型犬用品名薬用アーススポット犬用医薬品医療機器等法医薬部外品
薬用ショットオン 各種
アース・ペット¥598税込¥6581個(1本)翌々日出荷大切なペットをノミ・マダニ・蚊から守るスポット剤が新登場。中型犬用。『ノミ・マダニの駆除及び蚊の忌避剤』 動物用医薬部外品タイプ中型犬用品名薬用アーススポット犬用医薬品医療機器等法医薬部外品
ザ・しつけちゃんとしつけ剤
JOYPET¥798税込¥8781個(200mL)5日以内出荷犬・猫がいたずらして困る物や、オシッコ・マーキングをしてほしくない所にスプレーするだけ。人間には感じられない程度のニオイなのでお部屋が臭くならず、ソファー等にも使える。なめても安心。
アース おでかけ用虫よけわんにゃんクリップ 70日用ハーブ
アース製薬¥498税込¥5481個(1個)4日以内出荷首輪やリードなどに簡単に装着できるおでかけ用虫よけ剤。虫が嫌がる天然ハーブ(ハッカ油+ユーカリ油)を配合。使用期間は約70日。
JOYPET(ジョイペット)ザ・しつけビターレモンピール
JOYPET¥980税込¥1,0781個(240mL)4日以内出荷レモンピール(レモン果皮)から抽出した天然苦味成分を配合したしつけ剤です。かじりやいたずらなどを防止したいものにシュッとスプレーするだけ。原料は100%食品添加物なので、愛犬・愛猫がなめても安心です。さわやかなレモンの香りです。
BOTANICAL虫よけスプレー
アースペット¥1,094税込¥1,2031個(120mL)翌日出荷天然由来成分配合の虫よけスプレーでイヤな虫をよせつけない。ペットのお出かけ、お散歩時の服やカート、ペットまわりのベッドやブランケットに吹きかけるだけの簡単ケア。不快害虫用。
マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ
HS2¥14,380税込¥15,8181個5日以内出荷農業用LED光式捕虫器Glowwormアグリの専用LEDです。消費電力(W)6入力AC100V (50Hz/60Hz)LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL
マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ
HS2¥34,780税込¥38,2581台4日以内出荷本体背面に取付られたマグネットで、金属部なら何処でも取付可能。捕虫器同士を専用延長コードで連結出来るので、電源一箇所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には、専用捕虫紙を用いるので、無音、無臭の商品です。製造工場、倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場など、ささまざまな場所に使用できます。ユスリカ、ハエ、トビケラ、メイガ、カメムシ等の飛翔虫に効果的です。用途捕虫器付属品捕虫用粘着紙3枚、電源コード3.5m1本仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)1.1色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)PET樹脂(一部ABS樹脂)、フェライト磁石消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)17000入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50~100LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×145×75
スタンド型光式捕虫器GlowwormM
HS2¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)3色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)鉄消費電力(W)10寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】138×385定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)25ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL10BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×458×185
スタンド型光式捕虫器GlowwormL
HS2¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷スタンド型の捕虫器です。捕虫方法は、捕虫器の内側に取り付けた粘着紙シートで行うため、捕獲した虫は見えません。音も臭いも出さないので、店舗やオフィスやご利用いただけます。専用粘着紙シート交換は、捕虫器上部から抜き差しするだけで、とても簡単に交換できます。用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)6.7色【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)鉄消費電力(W)20寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×844×231
カラートラップ
HS2¥1,198税込¥1,3181セット(20枚)5日以内出荷害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。薬剤を使用していないので無害です。穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。用途コナジラミ類、アザミウマ類、ハエ類、アブラムシ類の捕虫器材質【台紙】紙寸法(mm)100×270色イエロー取付方式吊下げ部二つ折り方式範囲(mm)【粘着剤塗布】100×200粘着剤ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤取付間隔(cm)250
カラートラップ
HS2¥1,198税込¥1,3181セット(20枚)5日以内出荷害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。薬剤を使用していないので無害です。穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。用途アザミウマ類、ハエ類の捕虫器材質【台紙】紙寸法(mm)100×270色ブルー取付方式吊下げ部二つ折り方式範囲(mm)【粘着剤塗布】100×200粘着剤ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤取付間隔(cm)250
アース極太虫よけ線香 10巻箱入 吊り下げ式線香皿付(コールマンデザイン)
アース製薬¥2,298税込¥2,5281個(1セット)4日以内出荷コールマンとコラボ!パワフルな虫よけ線香。アース渦巻香よりも太さ&煙量が3倍(メーカー比)の極太虫よけ線香に、専用の吊り下げ式線香皿付です。パルプモールドの容器入りでアウトドアシーンにもなじむ。用途屋外専用使用方法【極太虫よけ線香】はずし方:渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら一巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に渦巻を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。火のつけ方:線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん煙してください。【極太虫よけ線香 吊り下げ式線香皿】(1)受皿に付いている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。(2)線香の一巻の先端に点火し、炎が確実に消えたのを確認してから受皿の中央部に置いてください。(3)受皿にフタを上から押さえ込むようにして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。※風通しの良い所で使用する場合は、風上に設置してください。※線香皿は、置いても使用することができます。※線香皿の白いマットは取り外さないでください。直径(Φmm)140有効成分メトフルトリン適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)
ねずみ音波防除器(スピーカー2)
コンパル¥55,980税込¥61,5781箱(24個)6日以内出荷ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。周波数オート変化機能付で自動的に変化する超音波を発信します。毒エサ等と違い、人・動物には無害で取扱いも簡単です。トラスコ品番712-6461材質本体:ポリプロピレン
ナチュラス アースボタニカルスプレー 130mL(コールマンデザイン)
アース製薬¥1,198税込¥1,3181個(130mL)4日以内出荷コールマンとコラボ!使用感にこだわって作られたやさしい使い心地の天然由来成分配合の虫よけスプレー。服などにスプレーするだけ!用途おでかけ、公園遊び、キャンプ、アウトドア、ハイキング、釣り、花火など様々な場面でご利用いただけます。成分p-メンタン-3,8-ジオール、天然精油香料(ミント、ユーカリ、ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー、イランイラン、オレンジ)、エタノール、精製水使用方法服、帽子、スニーカー、ベビーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーしてください。【使用できない衣類】革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるものには使用しないでください。色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たないところで試してから使用してください。適合害虫ユスリカ、アリ
マモルーム ムカデ用 取り替えボトル 2ヵ月用 1本入
アース製薬¥1,598税込¥1,7581個(45mL)5日以内出荷おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。ムカデの忌避(侵入阻止、追い出し効果)。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。取替えボトル用途ムカデの忌避(侵入阻止、追い出し効果)使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香りハーブの香り有効成分トランスフルトリン、植物由来成分適合害虫ムカデ用、ムカデの忌避(侵入阻止、追い出し効果)適用畳数4.5畳から8畳FSC認証認定FSC認証番号C136760
コンバットラット
EverGreen INTERNATIONAL¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷【フロントボディ】強靭さと高浮力を両立するための、肉厚ながら内部気室を確保するボディ設計。パワフルな水押しアクションを実現。【リップ】激しいロールアクションを生み出す源。スローリトリーブでも確実に水を掴み、ファストリトリーブでは過剰な水流負荷を逃がすデザイン。幅広い巻き速度に対応する他、障害物回避にも貢献。【ステンレスラトルウエイト】大型ステンレスボールを採用したワンノッカー式。コトコト音を発生。【リアボディキール】リアボディ下部にフラット状のキールを設けることで、スイム時の安定性が向上。ファストリトリーブでの飛び出し防止効果も併せ持ちます。【ジョイントシステム(2支点可動式)】前後のジョイント部を構成する金属パーツに若干の遊びを持たせた設計。左右だけでなく上下や斜め方向へもフレキシブルに可動することで、フロントボディの強烈な捻じりを伴う水押しアクションに対して、リアボディはテールの振りを強調する左右への横振りアクションといった複雑な動きを創造。同時に、通常の1支点ジョイント構造と比べて前後の肉厚ボディが激しくヒットすることで、水中貫通力のある重低音ボディノイズを生み出します。【デュアルプレート】2枚の金属プレートで前後ボディを繋ぐ独自構造。アクション時にプレートが接触することでメタリックノイズを発生。【ディンプル構造】フロントボディ後部にへこみを設置。ボディがロールするたびに、まるでクロールの息継ぎのように左右のエッジが水面に出て、へこみに空気を巻き込み、水中に入ってバブルを放出すると同時に、カポカポ系のサウンドを発生。【スイベルフックハンガー】バスの激しいヘッドシェイクの力を逃す回転式フックアイ。重量級ルアーの泣き所であるバラシが激減。【専用PVCテール】ソフトながら張りのあるフローティング素材のテーパード・ストレートロングテール。ハードボディとは対照的に柔らかくウネウネと動き、ハードボディとは質の違う波動や音、泡をミックス。ポーズ時は、アクションの余韻や波等に反応して、水面でゆらゆらと動きます。【ワイヤーキーパー】刺しやすく抜けにくいカエシ付きストレートワイヤーキーパー。釣場でのテール交換も簡単。テールをワイヤーキーパーに刺して真っ直ぐ押し込むだけ。*取付ポジションガイド穴付きスペアテール2本付属。【反射板カラー】ローリングアクションと相性抜群の反射板カラーもラインナップ。フラッシングでさらに集魚効果がアップ。(#646、#649)用途【水面を複雑に掻き回してビッグバスを騙し切るサーフェスウェイクベイト】USプロのジャスティン・カーが本気で勝つためにデザインしたトーナメントウエポン、コンバットラット。その見た目のイメージとは裏腹に、釣るために様々なギミックを搭載した実戦至上主義の塊。バルキーなハード素材の2支点可動式・ディンプル構造ジョイントボディ、ボディを連結する2枚のデュアル金属プレート、ソフトマテリアルの細身ストレートロングテール・・・・・これらの異質な組み合わせが創造する「波動」「引き波」「サウンド」、さらには水面を複雑に掻き回す「泡」や「渦」を利用してビッグバスを騙し切るサーフェスウェイクベイト。【幅広いスピードに対応するトーナメント仕様】ビッグサイズのウエイクベイトは水面をゆっくり巻くものという一般的なイメージにとどまらない、スローからファストまで幅広いリトリーブスピードに対応する実戦仕様。「トーナメントではできるだけ速く広くエリアをカバーしたい」が「ここぞというスポットではバスをじらすような使い方もしたい」というジャスティンのこだわり。さらに、リトリーブだけでなくロッドアクションにも機敏に反応。トゥイッチングでのテーブルターンも華麗にこなす。また、リトリーブスピードに応じて段階的にサウンドが変化。巻き速度の変化と音の変化の相乗効果でリアクションバイトを激しく誘発。サイズリング(スナップ)/【フックアイ】フロント:#5・リア:#5タイプフローティング全長(cm)15自重(g)66(2ozクラス)フックサイズフロント:#1/0・リア:#1
蜂対策標識 応急措置の方法
ユニット¥1,129税込¥1,2421枚3日以内出荷日頃の注意喚起で蜂災害から身を守ります。用途蜂対策に。トラスコ品番260-0014材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付方式ビス固定、両面テープ固定取付穴(mm)4.2Φ穴4スミ縦(mm)600横(mm)450表示内容応急処置の方法 1)刺された場所から離れる2)刺された場所を水で流す3)針を抜く4)患部を冷やす 刺されたら早めに病院へ
置き型室内蚊取りカバー タワー ホワイト
山崎実業¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:ポリプロピレン色ホワイト質量(g)225備考-耐荷重-寸法(cm)W13.2×D4.4×H12.4内寸(cm)W12.4×D3.6×H12
園芸作業用 蚊の寄りにくいブレスレット
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいブレスレット本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約24(ブレスレット含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約260×32×15.5(ブレスレット含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
バルサン 虫よけジェル アルコールフリー(ポケット6g)
バルサン¥1,398税込¥1,5381セット(12個)7日以内出荷ポケットに入る、お肌の虫よけ。小さなお子様から大人まで使えるお肌のことを考えたバルサン虫よけジェル。年齢による使用制限のない有効成分イカリジン配合。※過剰に使用しないこと。旅行や外出時に便利な個包装タイプ。アルコールフリーで3種のうるおい成分配合。無添加。低刺激性。旅行・アウトドア・公園・フェス・スポーツ観戦・海外旅行・散歩に。用途蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニの忌避成分ヒアルロン酸Na-2、加水分解コラーゲン末、BG、アロエエキス(2)、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、水酸化Na、イソプレングリコール、精製水、香料使用方法本品を適量塗布した後、手のひらでむらなく塗り広げる。有効成分イカリジン5%使用期間効果最大6時間使用期限36ヵ月
携帯型カラス撃退器
防除研究所¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷商品名:NEW TITAN(タイタン)。※携帯型カラス(鳥類)撃退機。追払い作業に革命!!。カラスの駆除に威力を発揮します。軽量で携帯が簡単!。ポンポイントで防除!。電源不要の充電式!
お出かけの相棒 アカトンボ
インターベース¥1,029税込¥1,1321個翌日出荷蚊や虫が嫌がる!害虫対策のリアルなアカトンボです。レジャーやハイキング、野外活動、登山のお供に最適です。安全ピンとストラップで取り付け簡単用途アウトドア、レジャーでの虫対策材質PVC、鉄高さ(mm)25質量(g)15縦(mm)120横(mm)105取付け方法安全ピン、ストラップ
ラット24スプレーシールド
エイベック¥12,980税込¥14,2781本(200mL)4日以内出荷植物由来の精油と刺激成分をブレンドしたプロ仕様の散布型忌避剤です。ワサビ抽出物と唐辛子エキスが強烈な刺激を与え、パインとハッカの香気が空間全体に広がることで、ネズミや小動物などの追い出しや再侵入防止に効果的です。成分パインオイル・ハッカ油・ワサビ抽出物・唐辛子エキス・乳化剤
ラット24PACK
エイベック¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷外袋・内袋と二重構造になっており、本体パックを強く握ると内袋が破れて有効成分の揮散がはじまります。付属のケースに入れ、窓の面を上にして置いてください。吊るしても使えます。扱いやすさ:置くだけ、吊るすだけ。後処理:使い終わったら箱ごと燃えるゴミへ成分パインオイル、ハッカ油、ニームオイル使用目的ネズミの忌避・追い出し後の再侵入防止有効期間最長2ヶ月間効果が持続対象建物内、天井裏、床下、工場、倉庫、飲食店、厨房など使用場所食品を扱う環境や薬剤散布できない場所もOK
ラット24原液
エイベック¥21,980~税込¥24,178~1本(500mL)ほか4日以内出荷パインオイル・ハッカ油・乳化剤のみをブレンド。 ネズミが嫌がるニオイを揮散させて「近寄りたくない」と学習する特性を利用してネズミを寄せ付けません。 。他のラット24シリーズ(PACK/スプレーシールド/バリアコート)の共通基材として設計。天然精油ベースの忌避剤 。1高揮発と空間への拡散性。植物精油の揮発性を利用してネズミの嫌がるニオイを空間に充満させます。高揮発性のハッカ油で空間への広がりを早め、緩やかに持続するパインオイルのW効果で忌避空間をつくります。2天然精油の複数ブレンド。パインオイル(松精油):森林・木酢系の香り。ハッカ油:ミント・ハッカの香り。【使用方法】 。原液をよく振ってから、50~100倍に水で希釈します。希釈液は当日中に使い切ってください。希釈倍率は空間面積・目的に応じて調整してください。散布はハンドスプレー・噴霧機・ULV等を用途に応じて使い分けてください。散布は人がいない時間帯に行ってください。使用後は噴霧機などを水洗いしてください。成分パインオイル・ハッカ油・乳化剤
ラット24バリアコート(塗布液)
エイベック¥45,980税込¥50,5781本(1L)4日以内出荷1ネズミの嗅覚・触覚・味覚を刺激するプロ仕様の忌避剤。嫌な匂いを嗅ぎ、塗布面に触れ・舐めることでネズミが学習し、寄りつかなくなる!。2効果長持ちマイクロカプセル処方。天然精油をマイクロカプセル化することで揮発の早い精油の気化を抑制。塗布後、数週間にわたり効果が持続。3化学物質不使用主成分は天然植物成分。化学物質は一切使用しておりません。5塗るだけ簡単施工刷毛などで原液を直接塗布してください。ネズミの通路やかじりやすい場所、かじられたくない場所をブロック成分ポリビニルピロリドン使用場所厨房・天井裏・侵入口・シャッター面・パレット・壁面など






![モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-02.jpg)