絞り込み
吸着力
  • 2.6kg(1)
  • 6.9N(1)
  • 10N(1)
  • 22N(1)
  • 29.4N(2)
  • 30N(1)
  • 40N(1)
  • 50N(1)
  • 61N(1)
  • 100N(1)
  • 140N(1)
  • 250N(2)
  • 400N(1)
  • 2000N(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KTC(4)
  • SK11(7)
  • SSPOWER(9)
  • Strong Tool(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エスコ(3)
  • カネテック(88)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • シンワ測定(7)
  • スーパーツール(20)
  • テクノプラン(3)
  • ニューストロング販売(6)
  • マグネテックジャパン(3)
  • 下西製作所(8)
  • 住友重機械工業(8)
  • 土牛(8)
  • 菱小(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニハンドマグネット TRUSCO

    ミニハンドマグネット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
    用途現場作業、野外修理作業トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100吸着力(N)40材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
    用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
  • プレス板脱着工具用スプリング TRUSCO

    プレス板脱着工具用スプリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
  • 簡易型マグネットプレート TRUSCO

    簡易型マグネットプレート

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
    用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます幅(mm)131寸法(mm)130×52×15高さ(mm)15奥行(mm)52
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
    用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
  • マグネットハンド TRUSCO

    マグネットハンド

    TRUSCO
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • マグネットハンド(アンテナタイプ) TRUSCO

    マグネットハンド(アンテナタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
  • ハンドマグネット ハンドル付き TRUSCO

    ハンドマグネット ハンドル付き

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    翌々日出荷
    散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
    用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金幅(mm)96全長(mm)960質量(kg)1.6奥行(mm)105吸着力(N)30底径(Φmm)97
  • サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型)

    TRUSCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
  • サニタリ・マグネット棒 TRUSCO

    サニタリ・マグネット棒

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
    仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
  • マグネットキャッチ(フレキシブル) TRUSCO

    マグネットキャッチ(フレキシブル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
  • ハンドマグネットクリーナー TRUSCO

    ハンドマグネットクリーナー

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
  • 柄付ハンドマグネット TRUSCO

    柄付ハンドマグネット

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
  • ハンドリフト TRUSCO

    ハンドリフト

    TRUSCO
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100質量(kg)2.5奥行(mm)140吸着力(N)横引:500吊上:2000吊上能力(kg)30台座寸法(mm)140×100×32
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCO

    ハンドマグネット(キャスター付)

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
  • サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型

    TRUSCO
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
  • サニタリーマグネット棒 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    翌々日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
磁選機器