絞り込み
吸着力
- 2.6kg(1)
- 6.9N(1)
- 10N(1)
- 22N(1)
- 29.4N(2)
- 30N(1)
- 40N(1)
- 50N(1)
- 61N(1)
- 100N(1)
- 140N(1)
- 250N(2)
- 400N(1)
- 2000N(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- カネテック(53)
- SSPOWER(9)
- 住友重機械工業(8)
- 土牛(8)
- SK11(7)
- シンワ測定(6)
- KTC(4)
- 下西製作所(4)
- テクノプラン(3)
- 菱小(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Strong Tool(2)
- はくでん(2)
- ANEX(1)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る

ミニハンドマグネット
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。用途現場作業、野外修理作業吸着力(N)40トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
プレス板脱着工具用スプリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
簡易型マグネットプレート
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか当日出荷削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます寸法(mm)130×52×15幅(mm)131高さ(mm)15奥行(mm)52
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
ハンドマグネット ハンドル付き
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金幅(mm)96全長(mm)960質量(kg)1.6奥行(mm)105吸着力(N)30底径(Φmm)97
マグネットハンド(アンテナタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途金属拾い。吸着力(N)10材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
マグネットキャッチ(フレキシブル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
ハンドマグネット(キャスター付)
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
ハンドマグネットクリーナー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
ハンドリフト
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781個当日出荷着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。吸着力(N)横引:500吊上:2000台座寸法(mm)140×100×32質量(kg)2.5トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100奥行(mm)140吊上能力(kg)30
柄付ハンドマグネット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。吸着力(N)250トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5磁石寸法(mm)82×70