絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(7)
  • 40(6)
  • 50(1)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 29.4(1)
  • 30(9)
  • 39.2(1)
  • 39.227(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(5)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(6)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
  • 車輪タイプ双輪(3)
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(7)
取付高(mm)
  • 57
  • 65(215)
  • 68(172)
  • 70(132)
  • 85(309)
  • 92(174)
  • 93(289)
  • 95(154)
  • 97(159)
  • 100(151)
  • 103(121)
  • 122(246)
  • 126(216)
  • 132(275)
  • 140(114)
  • 144(353)
  • 168(220)
  • 177(349)
  • 190(316)
  • 198(424)
  • 250(378)
車輪幅(mm)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 41(5)
16・17・24・27・41
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
クロームメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(6)
  • ナンシン(5)
  • (1)
  • 栃木屋(1)
  • 内村製作所(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・光・栃木屋・内村製作所・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレートキャスター ハンマーキャスタープレートキャスターハンマーキャスター
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
359税込395
1個
当日出荷
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(8件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 光双輪キャスター(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン材質ナイロンタイププレートストッパーなし
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
T型 低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)T型 低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム長(mm)15
プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪、ナイロン車ナンシン(3件のレビュー)
269税込296
1個
翌日出荷から7日以内出荷
双輪デザインキャスター
材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター DNシリーズ ナンシンデザインキャスター DNシリーズナンシン
389税込428
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン取付ねじ込み式ステム長(mm)15
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等材質許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
キャスター