絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 100(13)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 150(2)
許容荷重(daN)
  • 205.93
  • 20(150)
  • 30(384)
  • 40(443)
  • 50(522)
  • 60(623)
  • 70(374)
  • 80(294)
  • 98(173)
  • 100(323)
  • 120(483)
  • 150(365)
  • 160(400)
  • 180(212)
  • 196(174)
  • 200(240)
  • 245(181)
  • 250(242)
  • 294(179)
  • 300(302)
  • 400(172)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(11)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(9)
取付高(mm)
  • 130(1)
  • 140(4)
  • 144(2)
  • 145(4)
  • 165(1)
  • 177(2)
  • 205(2)
130・140・144・145・165・177・205
車輪幅(mm)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 33(3)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 50(2)
24・30・32・33・34・35・50
金具仕上
  • その他(2)
  • ステンレス(1)
その他・ステンレス
ブランド
  • ヨドノ(8)
  • 東正車輛(5)
  • 東北車輌(4)
  • エスコ(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 内村製作所(1)
  • カツヤマキカイ(1)
ヨドノ・東正車輛・東北車輌・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・カツヤマキカイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
    仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)

    東北車輌
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ウレタン(B)入形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ヨドノ

    中荷重用ポリウレタンゴム車輪

    ヨドノ
    5,188税込5,707
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリウレタンゴム荷重種別中荷重
  • ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入) 東正車輛

    ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入)

    東正車輛
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入)
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き ヨドノ

    MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き

    ヨドノ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
    材質(車輪)ナイロン
  • 中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 固定金具

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定

    東北車輌
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在

    東北車輌
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付

    ヨドノ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
    材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付

    ヨドノ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
    材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 50x24mm 車輪(MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(MCナイロン製)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/120
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    カツヤマキカイ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
    材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

    東北車輌
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    材質ウレタン(B入)
  • P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用) 東正車輛

    P型ダクタイルキャスター用金具(固定車用)

    東正車輛
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
    適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB車輪タイプ単輪
  • P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛

    P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用)

    東正車輛(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    P型ダクタイルキャスターの金具のみです。 WK型と取付ピッチが同じです。
    適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB
  • ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ

    ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    中荷重用のキャスターです。
    荷重種別中荷重型式USB-g型自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター