絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(10)
- 125(1)
- 130(2)
- 150(2)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- ゴム(2)
- ナイロン(2)
- フェノール(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(9)
取付座(mm)
- 107×107(2)
- 108×108(1)
- 113×113(2)
- 115×61(1)
- 115×65(1)
- 130×65(3)
- 137×93(1)
- 140×85(1)
- 161×161(1)
- 186×98(1)
許容荷重(daN)
- 205.93
- 30(152)
- 40(185)
- 50(233)
- 60(286)
- 70(183)
- 80(177)
- 98(116)
- 100(209)
- 120(348)
- 147(116)
- 150(274)
- 160(311)
- 180(188)
- 196(131)
- 200(214)
- 245(150)
- 250(210)
- 294(149)
- 300(277)
- 400(156)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 130(1)
- 140(4)
- 145(4)
- 165(1)
- 177(2)
- 205(2)
130・140・145・165・177・205
車輪タイプ
単輪(11)
単輪
車輪幅(mm)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(2)
- 34(2)
- 35(1)
- 50(2)
30・32・33・34・35・50
金具仕上
- その他(2)
- ステンレス(1)
その他・ステンレス
ブランド
- ヨドノ(7)
- 東北車輌(3)
- 東正車輛(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- 内村製作所(1)
- カツヤマキカイ(1)
ヨドノ・東北車輌・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・カツヤマキカイ

100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)
東北車輌¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から29日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ウレタン(B)入形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷から22日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定
東北車輌¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在
東北車輌¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス材質(車輪)ナイロン6ストッパー付特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付
ヨドノ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
ヨドノ¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
カツヤマキカイ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から11日以内出荷旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車金具ダクタイル製固定金具特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-g型自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪