絞り込み
車輪径(Φmm)
- 90
- 25(53)
- 32(66)
- 38(96)
- 40(275)
- 50(1,174)
- 60(109)
- 63(37)
- 65(914)
- 75(1,548)
- 80(84)
- 85(128)
- 100(2,051)
- 125(1,002)
- 127(40)
- 130(586)
- 150(1,528)
- 180(94)
- 200(824)
- 250(213)
- 300(127)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 78.5(5)
- 107.8(1)
- 441(1)
- 490.333(1)
- 980.665(2)
- 1470(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- ゴム(4)
- 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(2)
ストッパー
- なし(6)
取付高(mm)
- 97(1)
- 131(1)
- 133(2)
97・131・133
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 32(1)
- 35(2)
- 42(1)
- 45(2)
- 57(1)
25・32・35・42・45・57
ブランド
- 岡本工機(5)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- カツヤマキカイ(3)
- ユーエイキャスター(1)
- ヨドノ(1)
岡本工機・MK(丸喜金属本社)・カツヤマキカイ・ユーエイキャスター・ヨドノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から22日以内出荷Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。材質ゴムベアリングベアリング入り
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
GSキャスター(THR型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)14車輪タイプ双輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から66日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から27日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠無重量車(U型)
MK(丸喜金属本社)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷フロアー用です。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)