絞り込み
ブランド
  • オースミ電機
  • モノタロウ(103)
  • ICOM(アイコム)(403)
  • TOA(380)
  • エスコ(354)
  • アルインコ(300)
  • TRUSCO(251)
  • ユニット(198)
  • つくし工房(175)
  • カーボーイ(168)
  • 日本緑十字社(149)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • 信栄物産(128)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(116)
  • アラオ(113)
  • KENWOOD(80)
  • サンセルフ(76)
  • B-EAR(76)
  • トーグ安全工業(73)
  • セーフラン安全用品(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
    用途サウナ(乾式専用)。仕様サウナ耐熱形付属品壁付け用金具、取付ネジ材質本体:樺積層材、ネット:サランネット木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
  • モノラルパワーアンプ オースミ電機

    モノラルパワーアンプ

    オースミ電機
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
    用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
  • 天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
    用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
  • 天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー120mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)166~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
  • 防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
    用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)
  • 防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)88 W/m再生周波数帯域(Hz)80~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
  • 防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)84 W/m再生周波数帯域(Hz)90~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
  • 防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
  • 天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
  • 100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト オースミ電機

    100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト

    オースミ電機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
    用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。その他【ネット】丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)付属品Uアングル(アルミ製)/M5セムス(ステンレス)×2質量(kg)1.8ホワイト材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 10kΩ(1W)・5kΩ(2W)・3.3kΩ(3W)コード長さ(cm)【スピーカコード】80スピーカー100mmフルレンジスピーカ音圧(dB/m)84定格入力25W(最大80W)
  • ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ オースミ電機

    ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ

    オースミ電機
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
    用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
  • 3chデジタルモノラルアンプ オースミ電機

    3chデジタルモノラルアンプ

    オースミ電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。 ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用
    用途中・大規模店舗・施設など付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板質量(kg)3消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡動作表示電源ON:LED オレンジS/N比80dBインピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
  • スピーカハンガー オースミ電機

    スピーカハンガー

    オースミ電機
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質ホワイト(W)質量(g)410
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
  • 特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク オースミ電機

    特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク

    オースミ電機
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
    用途オフィスビル、学校、イベント会場など。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチングアイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)160タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V1A消費電流(mA)6インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)入力感度-50dB出力レベル-10dB外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
  • 防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
    用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
  • 防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B) オースミ電機

    BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)

    オースミ電機
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
    用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ
  • BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ オースミ電機

    BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ

    オースミ電機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
    用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m再生周波数帯域(Hz)58~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146質量(kg)3材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)タイプ天吊形仕様SPハンガー対応
  • 天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ

    オースミ電機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
    用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
  • 天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    9,298税込10,228
    1台
    5日以内出荷
    音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
    用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)158~14kHz音圧レベル(dB)(出力)92 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
  • 天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ

    オースミ電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ定格入力(W)20(最大40)音圧レベル(dB)(出力)86 W/m再生周波数帯域(Hz)80~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
  • 天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
    用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
  • 天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ

    オースミ電機
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。スピーカー160mmフルレンジスピーカ再生周波数帯域(Hz)80~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形
  • 天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

    オースミ電機
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHzスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
  • 天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込タイプのスタンダード。フルレンジスピーカでロープライス。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)700(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)1
  • 天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

    オースミ電機
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品