絞り込み
ブランド
- KENWOOD
- モノタロウ(103)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(380)
- エスコ(354)
- アルインコ(300)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(175)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(149)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(113)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(73)
- セーフラン安全用品(63)
- ブランドをもっと見る
特価

イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ
KENWOOD(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個欠品中長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム
KENWOOD¥14,980税込¥16,4781個当日出荷特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54色ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
ニッケル水素バッテリーパック 700mAh
KENWOOD(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン
KENWOOD¥4,598税込¥5,0581個当日出荷KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
本体2台セット
KENWOOD¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
シングルチャージャー
KENWOOD¥3,898税込¥4,2881個当日出荷専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥499税込¥5491個3日以内出荷ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム
KENWOOD¥14,980税込¥16,4781個当日出荷特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54色レッド種類特定小電力防塵防水性能IP54
特定小電力トランシーバー UBZ-LU27BT Bluetooth対応 ケンウッド(KENWOOD)トランシーバー 無線機 インカム
KENWOOD¥17,980税込¥19,7781個当日出荷中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。便利なBluetooth(R)を搭載。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。全47チャンネルに対応色ブラック種類特定小電力通信方式Bluetooth防塵防水性能IP54
特定小電力トランシーバー
KENWOOD¥14,980税込¥16,4781個当日出荷特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54色イエロー種類特定小電力防塵防水性能IP54
本体2台イヤホンマイク2本セットB
KENWOOD¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットA
KENWOOD¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
通信機用ワイヤレスヘッドセット
KENWOOD¥13,980税込¥15,3781台当日出荷左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。約12時間の長時間使用が可能です。長時間の業務などの使用をサポートします。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台トラスコ品番702-9228適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE
リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン
KENWOOD(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E
KENWOOD¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。)付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)電源電圧(V)DC1.5通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません)使用周波数(MHz)400帯電波型式F3E低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
充電台
KENWOOD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
本体イヤホンマイクセットB
KENWOOD¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー
KENWOOD¥52,980税込¥58,2781個当日出荷97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む定格電圧(V)DC 7.4±10%チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1W充電時間(時間)約150使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。音声出力700mW (10% 歪 )電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
特定小電力トランシーバー中継器
KENWOOD¥79,980税込¥87,9781台当日出荷視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書トラスコ品番717-6958適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB