カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(605)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Φ320x125mm フェンス・ウエイト(20個)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個当日出荷材質HDPE(高密度ポリエチレン)色グリーンエスコ品番EA983FV-106質量(g)満水時:約9000、空時:約460寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×125
70x70 x 30mm コーナーガード(黒)
エスコ¥340税込¥3741個欠品中用途コーナーの保護・安全対策に色ブラック材質NBRスポンジ厚さ(mm)8仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-113寸法(mm)70×70×30質量(kg)13
275x2000mm コーナークッション(緑/白)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個当日出荷色緑×白材質発泡ポリエチレン+PVC厚さ(mm)5.8仕様粘着式エスコ品番EA983FF-102シマ幅(mm)90
76mm/21g ホイッスル(真鍮製)
エスコ¥845税込¥9301個当日出荷用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15寸法(mm)76×16×16質量(g)21
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)付属品単3乾電池1本寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ニカド蓄電池
ユニペックス(UNI-PEX)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
コーンカバー標識
日本緑十字社¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から翌々日出荷上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。 反射文字で夜間もきっくり。仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54
プラスチックチェーン(蓄光タイプ)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。色蓄光材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
カーブミラー用注意標識
日本緑十字社¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)トラスコ品番815-1551材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)400×150文字内容↑注意質量(g)400日本緑十字社品番277620
コンパクトガレージミラー角
MYST(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷出庫時の死角をなくし安全を確保。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。近距離用に最適です。別売のアタッチメント、金具で幅広く簡単に取付けできます。形状角寸法(mm)150×150曲率半径450R視認距離補助用~約5m
ガレージミラーS 丸
MYST¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。形状丸材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールサイズS質量(g)580寸法(Φmm)210サイズ(mm)Φ220曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
テープ式保安柵 コーンバーテープ
JOB Master(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付 巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消 コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク 長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由 50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ長さ(m)0.3~4テープ幅(mm)50
ユニガイド(標識・ポールセット)
ユニット¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)ポール高さ(mm)1500標識寸法(mm)450×150×2厚
L型角養生材
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2本)翌々日出荷発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。用途出隅、什器の角などの突出している部分に。形状L字型色オレンジ材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)8トラスコ品番482-0282幅(mm)50質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
エアロアローⅡ
キタムラ産業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
プラケード1・5MY/B
ミツギロン¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷折りたたみ式なので移動も楽!用途区画整理や工事現場等材質ABS・PE・スチール色黄黒トラスコ品番854-7368質量(kg)1.9幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
ヘルメット取付型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。用途ヘルメット着用での作業用トラスコ品番510-0402質量(g)62
ショルダーストラップ金具付
ICOM(アイコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
ワイドホーンスピーカー15W
TOA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。トラスコ品番722-3552質量(kg)2.8
ホーンスピーカー5Wトランス付き
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3862質量(kg)1.2定格入力(W)5
ステンレスミラー電柱用取付金具セット
信栄物産(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
トラクッションロール
アラオ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。形状平型色黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10
ショルダーメガホン30Wホイッスル付
TOA¥46,980税込¥51,6781台当日出荷定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。種類ショルダーメガホン仕様内蔵音:ホイッスル付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1トラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(L字型) 木目調
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。形状L字型色木目ライト材質ニトリルゴム(NBR)長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
点字マット (警告タイプ)
光(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
コーンバーM Φ34(3.0m)黄/黒
サンコー(三甲)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷種別8Y1097材質ABS,PE色ブラック/イエロー質量(g)405外寸(mm)105×43×3105