カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(606)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ソーラーユニット
グリーンクロス¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。 ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。用途ソーラーバッテリートラスコ品番854-7657質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×94×177アズワン品番64-6551-47
コーンジョイント ウェイトコーン用
仙台銘板¥699税込¥7691個欠品中ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31
アルインコ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。種類特定小電力トランシーバー質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179
カラープラポール キャップロック付
カーボーイ¥209税込¥2301個当日出荷キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。高さ(mm)86.5材質ポリエチレン(PE)幅(mm)67質量(g)15
チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷チェーンスタンド用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。色ブラック適合バリアラインTST-BRシリーズトラスコ品番759-6511材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)96高さ(mm)235質量(g)53寸法(幅W×高さH)(mm)96×235
安全柵(4面)
ユニット¥42,980税込¥47,2781セット15日以内出荷機械の修理・点検時にご使用ください。材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂トラスコ品番107-8633寸法(mm)603×650×13(×4面)
吹流し金具
ユニット¥6,898税込¥7,5881個当日出荷吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。寸法(mm)200×54Φ(内径)※回転部除くトラスコ品番739-4098材質鉄(ユニクロメッキ)質量(kg)0.81
プラバー 1.5M
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)間口(mm)1566質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484
ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
YDT400 合図灯 560mm 青色発光
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番441-3245長さ(mm)560幅(mm)30材質(本体)ポリカーボネート質量(g)130材質(グリップ)ABS樹脂発光色青連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用)寸法(Φ×mm)【発光部】30×340使用電池単2マンガン乾電池×3(別売)点灯方式点滅→点灯→消灯LED使用数(個)6日本緑十字社品番325007
コーナークッション
ユニット¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)タイプ無反射タイプ
ガードテープ GTH-501
日本緑十字社¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。色イエロー×ブラックテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.2仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要引張強度152.5N/10mm粘着力1.3N/25mm
充電台
KENWOOD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
プラバーウェイト 白
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。材質ポリエチレン(PE)色ホワイト間口(mm)452トラスコ品番409-9958適合機種TPBシリーズ質量(kg)(満水時)1.05高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40
カラーパイプバリケード
トーグ安全工業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。用途イベント会場、道路管理。材質スチール色ホワイト/レッド間口(mm)2000トラスコ品番462-2855質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
点字マット (誘導タイプ)
光(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。用途歩行者用誘導マット高さ(mm)突起部分:3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6材質合成ゴム(EPDM+SBR)質量(g)556タイプ誘導仕様屋内用トラスコ品番382-4357
バンパープロ BP8 型
岩田製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型色黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
防災反射テープ
ニトムズ¥499税込¥5491個当日出荷布製品にアイロンで接着できる反射テープです。光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。用途布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン。色シルバートラスコ品番389-1861材質ガラス球・アルミ質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ポリエステル系取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)