絞り込み
ブランド
- シンレキ工業
- モノタロウ(39)
- 3M(スリーエム)(126)
- PROST's(111)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- エスコ(296)
- コニシ(209)
- シャープ化学(54)
- スリーボンド(314)
- セメダイン(236)
- タイルメント(52)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- マノール(60)
- 信越化学工業(113)
- 家庭化学(138)
- 建築の友(83)
- 関西パテ化工(70)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る

エムコール
シンレキ工業¥5,498~税込¥6,048~1袋(20kg)ほか6日以内出荷「エムコール」は、常温で使用できる道路舗装の補修材です。 従来からあった常温で使用できる道路舗装の補修材の欠点である、補修直後の路面への定着の悪さ、 水分に対する脆弱さなどを解消した製品が「エムコール」です。 雨などの天候に左右されずに道路の補修ができ、補修直後の初期安定、また長期的な安定性も高い道路舗装の補修材です。 舗装の種類や作業方法に合わせて 5 種類のエムコールがあります。危険物の類別非危険物
エッジスプレー
シンレキ工業¥2,598~税込¥2,858~1本(480mL)ほか3日以内出荷エッジスプレーは、初期接着力に優れた速乾タイプのアスファルト系プライマーです。 スプレー缶式なので作業効率、経済性に優れています。 施工が簡単にできます。 舗設端部・すりつけ部分の定着に効果を発揮します。 新設、補修を問わず小規模施工に便利です。用途プライムコート・タックコート・シールコートなどに使用します。危険物の類別非危険物
ロードプラスターK
シンレキ工業¥5,498税込¥6,0481袋(20kg)6日以内出荷「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。 軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。 従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。 雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。 首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。 柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。 水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。 軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。 VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品















![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)