絞り込み
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- ヤブ原産業
- モノタロウ(14)
- 3M(スリーエム)(77)
- PROST's(64)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- エスコ(187)
- コニシ(206)
- サンホーム(49)
- シャープ化学(52)
- スリーボンド(301)
- セメダイン(232)
- タイルメント(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘルメチック(50)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
- マノール(58)
- 信越化学工業(83)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る

コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー
ヤブ原産業(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。色グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック
ヤブ原産業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個(2kg)当日出荷から3日以内出荷お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
ヤブ原産業¥2,398税込¥2,6381個(1L)当日出荷ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。危険物の類別非危険物
ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち
ヤブ原産業¥1,498税込¥1,6481本(480g)4日以内出荷高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ
ヤブ原産業¥24,980税込¥27,4781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 カートリッジ高粘度タイプ
ヤブ原産業¥24,980税込¥27,4781箱5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
SSSボンド ステンレスピン
ヤブ原産業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物
カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー
ヤブ原産業¥4,698税込¥5,1681本当日出荷カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメント色グレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ
ヤブ原産業¥23,980税込¥26,3781箱当日出荷から5日以内出荷・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド専用洗浄剤
ヤブ原産業¥9,998税込¥10,9981缶5日以内出荷・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。用途・SSSボンド注入の際に使用するポンプの洗浄剤です。危険物の類別非危険物
SSSボンド 注入ポンプストレートノズル
ヤブ原産業¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物
SSSボンド グラウトプラグA
ヤブ原産業¥21,980~税込¥24,178~1袋(25個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
SSSボンド ジャンボブロアー
ヤブ原産業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#1000 大容量高粘度タイプ
ヤブ原産業¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷・大容量タイプのエポキシ系注入剤です。・主剤と硬化剤を計量して混錬し、接着剤を直接入れるタイプの注入ガンで注入します。・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物
SSSボンド グラウトプラグB
ヤブ原産業¥23,980~税込¥26,378~1袋(25個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
SSSボンド ジラコヘラ白25mm
ヤブ原産業¥519税込¥5711枚5日以内出荷シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25色白危険物の類別非危険物
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 14kg用
ヤブ原産業¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。危険物の類別非危険物
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック用ハンマーヘッドノズル 2g用
ヤブ原産業¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。危険物の類別非危険物
SSSボンド エバーボンドGP#3
ヤブ原産業¥6,698税込¥7,3681セット(500g)7日以内出荷速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物
SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm
ヤブ原産業¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物
エフロストップ
ヤブ原産業¥12,980税込¥14,2781缶(4L)3日以内出荷から5日以内出荷エフロストップは水和反応時のセメントと接触することにより、遊離物質の生成を抑え一次白華を低減させます。 コンクリートやモルタル表面の”浮き水”を低減させることにより一次白華を低減させます。 エフロストップはコンクリートやモルタルを緻密なあ構造にさせることで一次白華を低減させます。用途コンクリート、モルタル、セメント二次製品の一次白華の抑制。 浮き水の抑制。 作業性の改善。比重(20℃)1.06外観無色透明(やや褐色)危険物の類別非危険物性状強アルカリ性(PH=11~14)
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品




































![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)