絞り込み
特性
- さび止め(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱・難燃(3)
- 耐薬品(2)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 防水・耐水(4)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(14)
- PROST's(64)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- エスコ(188)
- コニシ(200)
- サンホーム(49)
- シャープ化学(52)
- スリーボンド(301)
- セメダイン(226)
- タイルメント(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘルメチック(50)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- マノール(57)
- 信越化学工業(82)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
特価

超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(20g)ほか当日出荷ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥319税込¥3511個(0.5g×3本)当日出荷しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(中強度)液色青粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(50mL)8日以内出荷焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804色灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥289税込¥3181本(2g)当日出荷特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番006-5480質量(g)2タイプ低粘度型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート(95%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
オートミックス パネルボンドミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番114-6274色透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)当日出荷速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(10mL)ほか当日出荷高強度。永久固定(取り外し不可)。用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度高強度タイプ(永久固定)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ油面向き液色青分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ
3M(スリーエム)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から91日以内出荷危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷低強度。取り外し可能。用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色紫分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など仕様多用途ジェルトラスコ品番756-5968材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)容量(g)5主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~200℃推奨ねじ径M12以下粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981本欠品中2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥809税込¥8901個(23g)当日出荷乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。付属品細ノズル2本入仕様低粘度型トラスコ品番335-3061色透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥399税込¥4391本(3g)当日出荷垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(12個)当日出荷トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌日出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ 強力接着剤 多用途
3M(スリーエム)¥519税込¥5711本(30mL)当日出荷乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。トラスコ品番171-1750色淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。用途各種工作、部品金具類トラスコ品番756-5950材質主成分:シアノアクリレート色透明質量(g)32容量(g)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥629税込¥6921本(5g)当日出荷衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)トラスコ品番780-9247危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途速乾
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(5kg)ほか当日出荷から8日以内出荷色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ
3M(スリーエム)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷から67日以内出荷焼き付け塗装(200℃30分)に耐える高い耐熱性があります。あらゆる金属に対して、高い接着力・耐久性を有します。常温保管が可能です。用途各種金属の溶接、リベット、ボルト固定の代替として。鋼製ドアなどの補強材固定。アルミサッシ・笠木・雨どいなどの建材組立・接着。配電盤などの金属製BOXの組立・固定色灰色粘度中粘度(タレなし)可使時間(分)7(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スピンカッター
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981箱(2.8g×7本)当日出荷プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。仕様2.8mlチューブ×7本入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(45mL)当日出荷可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様高粘度型トラスコ品番293-0463色無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
溶剤接着剤 SG 4693
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)当日出荷透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状色薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(36本)当日出荷3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
工業用シール剤 EC1103
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
パネルボンド用ハンドガン
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。用途3M オートミックス システム製品吐出用。適合【カートリッジ】8115トラスコ品番436-2708長さ(mm)380幅(mm)580摘要ハンドガン高さ(mm)105危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
















































![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)