カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- 3M(スリーエム)(77)
- PROST's(64)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- エスコ(188)
- コニシ(200)
- サンホーム(49)
- シャープ化学(52)
- スリーボンド(301)
- セメダイン(226)
- タイルメント(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘルメチック(50)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- マノール(57)
- 信越化学工業(82)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TSファイバー プラスタ
テザック(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(40g)ほか当日出荷から5日以内出荷左官材料のひび割れ抑制繊維です。 セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。 (合成樹脂性スサ材)材質ポリプロピレン繊維径(μm)Φ36危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターウェルド
隆成コミュニティ¥2,398税込¥2,6381本(57g)当日出荷水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。色オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
高性能セメント
家庭化学(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(2kg)ほか当日出荷接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
プロ用障子のり
アサヒペン(14件のレビュー)¥199税込¥2191個(300g)当日出荷枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
かくれん棒フローリング用BP
建築の友(3件のレビュー)¥379税込¥4171パック(6g)当日出荷から翌々日出荷木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)
東亞合成(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(20g)当日出荷多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
プラゾールNP-2300エコロン
ヤヨイ化学(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681箱(18kg)当日出荷短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆適合場所クッションフロア危険物の類別非危険物施工面積70m2/18kg![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)
フォームガン洗浄用クリーナー
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(500mL)当日出荷未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
多用途瞬間接着剤
エスコ¥1,820税込¥2,0021個3日以内出荷エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アサヒボンド BE2 (一般用)
アサヒボンド(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(6kg)当日出荷コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)
LOCTITE 277
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)
セメダイン¥17,980税込¥19,7781箱(333mL×10本)当日出荷高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系色クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー
ボンド商事¥419税込¥4611個(15mm×5m)ほか当日出荷吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
フロアリペアキット 電池式
(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512784-220908-02.jpg)
工作用ボンド
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個(50g)ほか当日出荷から4日以内出荷広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム
コニシ¥499税込¥5491本当日出荷成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
クロス職人 はがれ補修キット
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クロスのはがれを手軽に補修できます。 ローラーとボンドのキットです。主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
ねじ穴ロック
建築の友(6件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット当日出荷ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)
エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷クイックミックス専用の交換ノズルです。トラスコ品番416-6051質量(g)6
ボンドPX2000
コニシ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(333mL)当日出荷速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分変成シリコーン樹脂トラスコ品番374-8502色ホワイトタイプ速硬化使用温度範囲(℃)-20~120主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパー家庭セメント
サンホーム(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。色灰危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)
ホットメルトスティック梱包用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(1kg)当日出荷梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プラスチックリペアキット
ハンディ・クラウン(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
電気部品用接着剤 UT100B
セメダイン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。 UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。 無溶剤で、一液常温硬化タイプです。 高物性(高強度、高伸び)です。 耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。 接点障害の対策品です。用途電気電子部品の接着、シール。 各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。トラスコ品番113-9284色ブラック容量(mL)125質量(g)165タイプチューブ主成分反応性特殊ポリマー主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属指触乾燥時間(分)30粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量128gRoHS指令(10物質対応)対応特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
液体プラスチック ケミシールマジン
ケミテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に成分アクリレートプレポリマーセット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト容量(g)30主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
ABC商会¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷トラスコ品番207-8968危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
スコッチ 強力接着剤 多用途
3M(スリーエム)¥519税込¥5711本(30mL)当日出荷乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。トラスコ品番171-1750色淡黄色透明質量(g)40タイプチューブ主成分ニトリルゴム系主な用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)
セメダイン¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。用途【1.】 電子基板上の部品固定(振動対策・ズレ防止)に適しています。 例:コンデンサー・コイル・チップ部品の固定、電源基板の大型部品の補強接着、インバーター基板の振動対策 【2.】 電気絶縁とシール(漏電・ショート対策)に適しています。 例:トランス(変圧器)の絶縁封止、電源ユニット内部の絶縁シール、配線部のショート防止コーティング 【3.】 電子部品の防水に適しています。 例:屋外機器の基板防水、センサーや制御ユニットの防水シール 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属(鉄、銅、ステンレス、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDMなど)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラなど) 【接着できないもの】 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(P)、ポリアセタール(POM)、エチレンプロピレンゴム(EPT)、フッ素樹脂など指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
NSゼロヨン
日本化成¥3,398税込¥3,7381袋(25kg)3日以内出荷NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品











![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)


![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)






![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512784-220908-02.jpg)







![エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855441-131212-02.jpg)

![LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042363-130411-02.jpg)


![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)













![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)