絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 接着剤・補修材

3,897件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード)

    セメダイン(6件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    低粘度ですばやく接着するハイスピードタイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途釣り具の接着 手芸ビーズの接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 おもちゃの接着 糸の結び止め色透明タイプ低粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ハイスピード、低粘度危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • レクターシール 日本緑十字社

    レクターシール

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
    材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)色ナチュラルグレー硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
  • イージーリペアスティック ハウスボックス

    イージーリペアスティック

    ハウスボックス(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
  • あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキ

    あらゆる傷の補修セット(10色)

    高森コーキ(8件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
    用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
  • 2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン

    2液シーリング材用 プライマーMP-2000

    セメダイン(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(500g)
    当日出荷
    二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
    用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンド 直貼り職人 コニシ

    ボンド 直貼り職人

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(2kg)
    当日出荷
    健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
    用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)

    セメダイン(10件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状色透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • コンボイJ900 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイJ900

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
    仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900mlトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • メルタースティック(804用) HAKKO(白光)
    ホワイト
    ブラウン

    メルタースティック(804用)

    HAKKO(白光)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(14本)ほか
    当日出荷
    接着性のよいホットメルトタイプです。
    寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
  • KOトランクノズル 尾崎亀商店

    KOトランクノズル

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    6日以内出荷
    らくらくガン用ジャンボカートノズルフロントキャップに直接装着して使用できます。絶妙な角度調整により様々な場所へのガン打ちが楽になります。
    色ホワイト先端角度約30°危険物の類別非危険物
  • フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ

    フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5

    高森コーキ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、
    使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
  • 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾(業務品)

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。色白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
  • 3000Gゼリー状スリム台紙 セメダイン

    3000Gゼリー状スリム台紙

    セメダイン
    ¥129税込¥142
    1個(3g)
    当日出荷
    タレない、しみこまないゼリー状の瞬間接着剤です
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性
  • 両用型枠剥離剤 マノール

    両用型枠剥離剤

    マノール
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
    用途コンクリート型枠の剥離剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリンダー座金 コニシ

    シリンダー座金

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    グレー系
    ブラウン系
    シルバー系
    ブラック系
    ホワイト系
    透明(クリア)

    トスシール 381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥679税込¥747
    1本(333mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    1液成分形シリコーン系シーリング材
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ドクターQ リペアー マノール

    ドクターQ リペアー

    マノール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2kg)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。速硬性の下地調整材としても使用できます。
    用途ヘアークラック、ピンホール補修。不陸調整、薄塗り仕上げ硬化時間(分)約50危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
    用途各種工作、部品金具類トラスコ品番756-5950材質主成分:シアノアクリレート色透明質量(g)32容量(g)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 耐火パテ キャブシールエコ 関西パテ化工

    耐火パテ キャブシールエコ

    関西パテ化工
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(1kg)
    当日出荷
    用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。色グレー危険物の類別非危険物特性耐火
  • 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工

    合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ

    関西パテ化工(13件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。 この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
    用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整 その他塗装、壁装下地の素地調整色ホワイト危険物の類別非危険物
  • 模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン

    模型用接着剤 ハイグレード模型用

    セメダイン(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
    用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。色透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
  • ネオスティック 高森コーキ

    ネオスティック

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物
  • ミニエポ 水回り用 建築の友

    ミニエポ 水回り用

    建築の友
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
  • メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン

    メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(50本)
    当日出荷
    容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ネダボンド アプリパック コニシ

    ネダボンド アプリパック

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1kg)
    当日出荷
    水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応
    用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
  • FRP用下地接着剤 プライマー PROST's

    FRP用下地接着剤 プライマー

    PROST's
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    FRP用下地接着剤 プライマー
    用途補修成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリフォーム 丸棒白 フヨー

    ポリフォーム 丸棒白

    フヨー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100m)ほか
    4日以内出荷
    バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
    形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
    用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
  • アクトル テクノクリーン

    アクトル

    テクノクリーン
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶
    当日出荷
    セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
    用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど使用方法1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。種別酸性液内容量(L)4危険物の類別非危険物面積(m2)40~80(4L)
  • はくりシール クイック コニシ

    はくりシール クイック

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    速乾性
    用途ボンドシリンダー工法ひび割れ部のシール・座金の取り付け危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト574フランジシール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
    色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント 山本製作所

    ガン ヤマモト カートリッジノズルジョイント

    山本製作所(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 ジェル

    アルテコ(ALTECO)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3g×4本)
    当日出荷
    ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。
    用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーンシーラント POSシールF セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシールF

    セメダイン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工場ライン使用に適した速硬化タイプ。
    用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
  • 京壁キズなおし フジワラ化学

    京壁キズなおし

    フジワラ化学(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(14g)
    当日出荷
    内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
    用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。質量(kg)0.014使用の目安約400m2正味質量(g)14g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm乾燥時間(時間)約24時間危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20cm四方不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
  • 多用途パテ 6cm 高森コーキ

    多用途パテ 6cm

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個(40g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
    用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤色砂色危険物の類別非危険物
  • 穴の埋めもどしセメント 家庭化学

    穴の埋めもどしセメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1袋(800g)ほか
    当日出荷
    ダンゴ練りして押し込み成形! コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。 硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。 無収縮、軽量タイプ。
    用途パイプ穴の充填補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×160×30硬化時間(時間)夏:6、冬:12危険物の類別非危険物施工面積約80×80×40mm(400g)適応下地モルタル、コンクリート面
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材