カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- スリーボンド(268)
- セメダイン(214)
- エスコ(179)
- コニシ(153)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(75)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(64)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- ヤヨイ化学(46)
- ブランドをもっと見る

カベ紙のちょっとめくれ補修のり
アサヒペン(1件のレビュー)¥479税込¥5271個(10g)当日出荷はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
BD免震石材エース
ボンド商事(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本×330mL)当日出荷から5日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547768-180223-02.jpg)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,898~税込¥3,188~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。色淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855457-131127-02.jpg)
LOCTITE クラックフィラー SL
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(243g)当日出荷クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。トラスコ品番418-8012色灰質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(分)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性
各種ボード用テープ ボードテープ310
セメダイン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。種別ポリエチレン発泡体テープ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1主成分アクリル外観白危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
ツヤ消しシームシーラー
ヤヨイ化学(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(200g)当日出荷クッションフロア用目地処理剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
GS難燃B1フォーム ピンク
ABC商会(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(750mL)当日出荷難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心トラスコ品番382-3245色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 101-Y 粘着形液状ガスケット
日本ヘルメチックス(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(500g)ほか当日出荷から8日以内出荷多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。 優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に色乳白色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明
ハウスボックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(1kg)欠品中FRP船、ボート等のトップコートに最適用途補修付属品施工マニュアル色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C
スリーボンド¥5,698税込¥6,2681本当日出荷無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。トラスコ品番553-1360色半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ
ヘルメチック¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
変成シリコンコーク
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷から5日以内出荷塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
液体離型剤 ケムリース
EpoChemical¥3,898~税込¥4,288~1缶(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
コーキングスムースノズル平面
井上工具¥349税込¥3841個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
ウルトラポイントガン
COX(コックス)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
コードレスグルーガン
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化(業務用)
セメダイン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。色無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05kgRoHS指令(10物質対応)対応特性ゼリー状危険物の性状非水溶性
PPX専用 プライマーPPX3
セメダイン¥3,198税込¥3,5181缶(200mL)当日出荷従来のポリオレフィン用プライマーに比べ、ポリエチレンへの接着性向上効果が抜群に優れています。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 一液速乾タイプのためライン適正に優れています。 表面処理のための大型設備が不要です。※プライマー塗布後、接着可能有効時間に制約があります。使い方を充分にご確認ください。 瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットでご使用ください。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9062使用方法瞬間接着剤PPX(AC-111)とセットで使用容量(mL)200主成分ノルマルヘプタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコンカバーNB チューブ
Sharpie(シャーピー)¥3,998税込¥4,3981箱(15g×10本)当日出荷シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー色ホワイトタックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物施工面積約1m(目安)
塗装下地コーク ノンブリード
コニシ¥699税込¥7691本(500g)ほか当日出荷から翌日出荷目地汚染の少ないノンブリードタイプ。 防カビ剤配合でカビが生えにくい。 施工後の塗料密着性が良好。 アルミパック採用で作業性良好。 水性タイプなので環境にやさしい。 クリア色は乾くと透明。用途屋外・屋内のひび割れ補修に。危険物の類別非危険物
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ
JIT(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!。UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。用途ヘッドホンプラグの修理に プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに アクセサリーの作成や修繕に スマートフォンのガラスフィルム修理に容量(mL)30主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム危険物の類別非危険物
009(ワレナイン)パテ
ナショペン工業¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、 柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物特性耐久・耐摩耗接着力009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kg f/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上
ペンギンシール 2505NEW
サンスター¥659~税込¥725~1本(330mL)当日出荷から13日以内出荷1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グルースティック 透明
SUNDRY(角利産業)¥399税込¥4391セット(15本)当日出荷色々な素材を簡単接着。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)
セメダイン¥839~税込¥923~1本(20g)ほか当日出荷から翌々日出荷5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス¥879税込¥9671本当日出荷熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
マノール カチオンフィラー
マノール¥6,798税込¥7,4781袋(20kg)8日以内出荷JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)![545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749765-180516-02.jpg)
545油圧配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,598~税込¥7,258~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タイル目地剤
SOFT99¥479税込¥5271個(65g)当日出荷ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。用途ひび割れや欠けを簡単補修!材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)38高さ(mm)128奥行(mm)22内容量(g)65危険物の類別非危険物主なワークパーツ
内装用防汚目地材 スーパークリーン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥799税込¥8791箱(500g)当日出荷から翌々日出荷カビに強い内装用防汚目地材用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品






![ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88547768-180223-02.jpg)


![LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855457-131127-02.jpg)































![545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749765-180516-02.jpg)







![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)