カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(147)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(68)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ツインホース(酸素+プロパン)
NCR¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
グリスリール M-series
三協リール¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
チヤージングホース/HFOー1234YF
アサダ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
シンクウゲージ
アサダ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器
ユタカ(Crown)¥73,980~税込¥81,378~1台10日以内出荷から23日以内出荷材質C3771BE使用ガス二酸化炭素高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷から19日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース
穂高製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品長さ(mm)900質量(kg)約0.3内径(Φmm)10接続R1/2
酸素調整器
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
プロパン調整器
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
LPガス質量販売用調整器
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
チェック弁付 ボールバルブ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
LPG用調整器
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。用途ガス溶接周辺パーツ適合プロパン専用質量(g)1215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥729税込¥8021個当日出荷種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPFB型(逆流防止タイプ 吹管取付用)
日東工器¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
ミニコックソケットSM型(集合配管用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)
日東工器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5
1/4"-3/4" チッソブローセット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷六角ナットに刻みがあります。エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
酸素用ホース中間プラグ
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891個翌々日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。 メス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
酸素用ホース中間ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ツインガスホース(酸素・プロパン)
SUZUKID(スズキッド)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から5日以内出荷ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
ガス用ホース中間プラグ
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ホース中間ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 メス側です。用途溶断器・溶接器用ホース継手。
ガス用ゲージ直結ソケット
SUZUKID(スズキッド)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。用途ガス溶接・切断用。
































![[EA315-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613072-170413-02.jpg)
![[EA315-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613045-170413-02.jpg)