カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(149)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(66)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プロパン配管用 ガス調整器
阪口製作所¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスプロパン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス適合ガス水素火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
乾式安全器セーブポイントS型
千代田精機¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。接続口径8A
チッソ用調整器 (NBK-3用)
BBKテクノロジーズ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チッソブロー用の弱圧タイプです。用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。質量(g)700使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)二次側:0.3一次側:25
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース
日酸TANAKA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40バルブの有無無接続方法容器直結機能逆火防止
全真鍮製アセチレン調整器
ヤマト産業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番281-6199質量(kg)1.7使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098使用ガスアセチレン
調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
OKコック
ヤマト産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
ガス加温器
千代田精機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
小型圧力調整器
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から16日以内出荷特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
配管用調整器 YR-810
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット
千代田精機¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン30
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
ヒーター付調整器 YR-507F ヨーク枠式
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台26日以内出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
中流量調整器 YM-202V
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向右フィルム厚さ(μm)40
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型
マツモト産業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型
マツモト産業¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。色(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製
千代田精機¥53,980~税込¥59,378~1台22日以内出荷配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08圧力(MPa)1次:0.99以下
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
微圧用圧力調整器
千代田精機¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷から51日以内出荷0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
汎用小型調整器(2連式流量計)
ヤマト産業¥45,980税込¥50,5781台31日以内出荷圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
アングル弁
千代田精機¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
セーブポイントSM-2ベンド型
千代田精機¥9,998税込¥10,9981台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
おてがるさん
千代田精機¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から11日以内出荷ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
ネックバルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から51日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
NEOターボホースダブルセット
アサダ¥15,980税込¥17,5781組当日出荷付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400
乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ
ヤマト産業¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
酸素プロパンガスリール自動巻 10m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7572材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)10先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)