1,273件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • 溶接用シールドガス節約器 配管用エコノキューブ 千代田精機

    溶接用シールドガス節約器 配管用エコノキューブ

    千代田精機
    67,980税込74,778
    1台
    14日以内出荷から34日以内出荷
  • ミニセーブロング チヨコックタイプ 千代田精機

    ミニセーブロング チヨコックタイプ

    千代田精機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機

    炭酸ガス用ノーヒーター調整器

    千代田精機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 酸素用二又バルブ 千代田精機

    酸素用二又バルブ

    千代田精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用ガス酸素
  • 乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用) 千代田精機

    乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用)

    千代田精機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    仕様ベント型適合ガスアセチレン、プロパン用
  • ホース ペトロカッター(Petrocutter)

    ホース

    ペトロカッター(Petrocutter)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • アルゴン調整器用ジョイント 阪口製作所

    アルゴン調整器用ジョイント

    阪口製作所
    429税込472
    1個ほか
    4日以内出荷
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m

    三協リール
    96,980税込106,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
  • 二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業

    二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
  • OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-2

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
  • NF保護カバー用Oリング ユタカ(Crown)

    NF保護カバー用Oリング

    ユタカ(Crown)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    25L/min流量計用保護カバー用Oリング
  • 分析機用圧力調整器 YR-90S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 YR-90S

    ヤマト産業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
    材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • SSボーイ(関東式) ヤマト産業

    SSボーイ(関東式)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5053型式関東式袋ナット質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • SSボーイ(関西式) ヤマト産業

    SSボーイ(関西式)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイププラグ適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイププラグ適合ガス酸素ガス
  • 中型両用器接続カプラー 酸素用 BBKテクノロジーズ

    中型両用器接続カプラー 酸素用

    BBKテクノロジーズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別溶接溶断兼用質量(g)35
  • 中型両用器接続カプラー アセチレン用 BBKテクノロジーズ

    中型両用器接続カプラー アセチレン用

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)426質量(g)36火口200、225、250、315、400、450、500
  • リークテストキット BBKテクノロジーズ

    リークテストキット

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    仕様コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付置き針式圧力範囲(MPa)0~7.0
  • ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用 BBKテクノロジーズ

    ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用

    BBKテクノロジーズ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    種別ワンショット金具
  • チッソブロー用ホース(ムシ押付) BBKテクノロジーズ

    チッソブロー用ホース(ムシ押付)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • チッソ用調整器 (NBK-3用) BBKテクノロジーズ

    チッソ用調整器 (NBK-3用)

    BBKテクノロジーズ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    チッソブロー用の弱圧タイプです。
    用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。質量(g)700使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)二次側:0.3一次側:25
  • アダプター BBKテクノロジーズ

    アダプター

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    サイズ5/16フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)30
  • アセチレン用ホース BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ホース

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
  • 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • 全真鍮製アセチレン調整器 ヤマト産業

    全真鍮製アセチレン調整器

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番281-6199質量(kg)1.7使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098使用ガスアセチレン
  • ラインカプラ ミニ 日東工器

    ラインカプラ ミニ

    日東工器
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
    用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • LPGホース 十川ゴム

    LPGホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
    オレンジ内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5表示LMN補強層2S概略質量(g/m)190
  • 調整器用酸素用カプラー エスコ

    調整器用酸素用カプラー

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
  • 酸素用プラグ (4~5mm) エスコ

    酸素用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
  • ガス用プラグ[器具側] エスコ

    ガス用プラグ[器具側]

    エスコ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • ガス用カプラー (6~9mm) エスコ

    ガス用カプラー (6~9mm)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BB-12
溶接ガスホース・調整器・カプラ