絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(6)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(53)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500(22)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三立電器工業(206)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- エスコ(47)
- SUZUKID(スズキッド)(38)
- TRUSCO(24)
- 新ダイワ(12)
- 東安(11)
- 日動工業(9)
- 三ツ星(9)
- 富士電線工業(9)
- H&H(8)
- SPJR(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ウエルドテック社(6)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
ウエルケーブル延長ジョイント
ウエルドテック社(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ケーブルジョイント(オス側のみ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-1054適合機種TKJ-300メス側、ウェルダーキャッチTWC-300、ウェルダー接続ケーブルジョイントTWC-22J、TWC-38J材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム全長(mm)125質量(g)157溶接電流(A)100~300電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(1組)ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
溶接棒ホルダS-300 カラー
三立電器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38
三立電器工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
22sq用銅管セット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式適合電線サイズ22sq用
ウェルダーキャッチ300A
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2138全長(mm)85質量(g)125ねじ径M8×15溶接電流(A)100-300
アースクリップ
東安¥1,598税込¥1,7581箱当日出荷用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300色シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
三ツ星(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT
富士電線工業(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ボディアース専用万力型アース アース万グリーン
堺電業¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から6日以内出荷リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
堺電業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
クールジェル(溶接冷却剤)
イチネンTASCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブル長さ(m)0.3端子端子R22-10標準条長(m)200
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム