絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
773件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースクリップ(キュービクル万能型) エスコ

    アースクリップ(キュービクル万能型)

    エスコ
    54,100税込59,510
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ウエルケーブル ジョイント ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル ジョイント ターミナル

    ウエルドテック社
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3
  • S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ 三立電器工業

    S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ

    三立電器工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • ケーブルネジロックジョイント オスメスセット マイト工業株式会社

    ケーブルネジロックジョイント オスメスセット

    マイト工業株式会社
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス マイト工業株式会社

    アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
  • 200A/20m 溶接機アースセット エスコ

    200A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    38,900税込42,790
    1セット
    4日以内出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 防水コネクタ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水コネクタ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)

    ケーブルアダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
  • アースクリップ 新ダイワ

    アースクリップ

    新ダイワ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 溶接ケーブル Fロン 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン

    富士電線工業
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷から25日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mm3芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    3.5mm3芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)3導体公称断面積(mm2)3.5
  • 防滴ホルダーコード 5m(ステッシャーなし) マイト工業株式会社

    防滴ホルダーコード 5m(ステッシャーなし)

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5m マイト工業株式会社

    MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5m

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    適合機種MS-123HK・150・340・2100
  • 溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル

    堺電業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
  • バイス形アースクリップミニ 三立電器工業

    バイス形アースクリップミニ

    三立電器工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
    仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルダーキャッチ500A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ500A

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
  • アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業

    アースクリップ (ターミナル止)

    三立電器工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
  • キャブタイヤセット IKURATOOLS(育良精機)

    キャブタイヤセット

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
  • アースクリップSE-300部品 阪口製作所

    アースクリップSE-300部品

    阪口製作所
    119税込131
    1個ほか
    4日以内出荷
    アースクリップSE-300の部品です。
  • アースクリップVC-300部品 阪口製作所

    アースクリップVC-300部品

    阪口製作所
    119税込131
    1個ほか
    4日以内出荷
    アースクリップVC-300の部品です。
  • DJ形ケーブルジョイント 三立電器工業

    DJ形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。
    電線接続方式ネジ止
  • 溶接機用ケーブル (2次側) エスコ

    溶接機用ケーブル (2次側)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1本
    翌々日出荷
    使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
    仕様【溶接機】200A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)11.8シース厚(mm)2.3ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接機用ケーブル (2次側) エスコ

    溶接機用ケーブル (2次側)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1本
    翌々日出荷
    使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
    仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    2,798税込3,078
    1組
    3日以内出荷
    ・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用
    付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
  • ローリングアースmini マツモト機械

    ローリングアースmini

    マツモト機械
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
    本体質量(kg)1.5取付寸法(mm)Max50使用率(%)50電流容量(A)350取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    3,198税込3,518
    1箱
    3日以内出荷
    1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用
  • ケーブルジョイント マイト工業株式会社

    ケーブルジョイント

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R38-10
  • アースクリップ・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    アースクリップ・銅ケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    71税込78
    1本
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)11×40
  • 22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付 マイト工業株式会社

    22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付

    マイト工業株式会社
    8,798税込9,678
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    導体公称断面積(mm2)22
  • ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ マイト工業株式会社

    ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ

    マイト工業株式会社
    57税込63
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    サイズM8×10
  • 溶接用ケーブル WCT 富士電線工業

    溶接用ケーブル WCT

    富士電線工業
    71,980税込79,178
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
    用途アーク溶接機の2次側RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエルダージョイントSTW-38 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-38 ソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-38のソケットです。
    適合機種ST-38
  • 溶接用ホルダーSH-400・SH-500部品 阪口製作所

    溶接用ホルダーSH-400・SH-500部品

    阪口製作所
    43税込47
    1個ほか
    4日以内出荷
    溶接用ホルダーSH-400・500の部品です。
  • ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
  • ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • アースホルダー(マグネット切替式) エスコ

    アースホルダー(マグネット切替式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
溶接ケーブル・接続ジョイント等