絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
771件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    欠品中
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
  • 5.5mm3芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    5.5mm3芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    1,698税込1,868
    1本(1m)
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)3導体公称断面積(mm2)5.5
  • SH-200 上下カバー 阪口製作所

    SH-200 上下カバー

    阪口製作所
    959税込1,055
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合SH-200セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×1
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
    用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • アースクリップワイヤー エスコ

    アースクリップワイヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長(mm)900
  • ウェルダジョイント 三立電器工業

    ウェルダジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
    仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルカバー 阪口製作所

    ウェルカバー

    阪口製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    溶接機の接続端子部分に使用するゴムカバーです。この部分での漏電・感電を防ぎます。
    寸法(mm)全長:約142、外径:約Φ45質量(g)約60適合電線(mm2)~60
  • AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業

    AS形溶接棒ホルダ

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
  • 溶接用ホルダーSH-300部品 阪口製作所

    溶接用ホルダーSH-300部品

    阪口製作所
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接用ホルダーSH-300の部品です。
  • ウエルケーブル ホルダーターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル ホルダーターミナル

    ウエルドテック社
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブル
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色ケーブルサイズ(mm2)38
  • ケーブルジョイント SPJR

    ケーブルジョイント

    SPJR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300
  • アルミケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    アルミケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
    用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
  • アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社

    アルミ導体溶接用ケーブル 断切り

    マイト工業株式会社
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • 300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社

    300A溶接用アースクリップ

    マイト工業株式会社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社

    300A溶接用ホルダー

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能アースクリップ500A SUZUKID(スズキッド)

    万能アースクリップ500A

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
    用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
  • 溶接棒ホルダー 300A NT

    溶接棒ホルダー 300A

    NT
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • 万力型アースクリップ SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
    用途電気溶接用万力型アースクリップ。適合300A用
  • N型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
  • 電線接続用ネジ 三立電器工業

    電線接続用ネジ

    三立電器工業
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業

    ベル 安全ホルダー300A

    ヤマト産業
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

    堺電業
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
  • アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業

    アースクリップ付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリューケーブル接続方法ネジ止式
  • ケーブルジョイント500A TRUSCO

    ケーブルジョイント500A

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2120全長(mm)270質量(g)525適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500電線接続方法ネジ止
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    29,980税込32,978
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • 溶接ホース用ステム エスコ

    溶接ホース用ステム

    エスコ
    930税込1,023
    1セット
    翌日出荷
    材質真鍮
  • JA300ネジ止 電線接続用ネジ 三立電器工業

    JA300ネジ止 電線接続用ネジ

    三立電器工業
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    適合JA300ネジ止
  • ラークコード素線 三立電器工業

    ラークコード素線

    三立電器工業
    2,298税込2,528
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1
  • ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)

    H型22sqプラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 電気溶接ホルダー 阪口製作所

    電気溶接ホルダー

    阪口製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
    全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
  • ケーブルジョイントV0 阪口製作所

    ケーブルジョイントV0

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1袋(2組)
    4日以内出荷
    難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
    セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
  • アースクリップ(キュービクル万能型) エスコ

    アースクリップ(キュービクル万能型)

    エスコ
    54,100税込59,510
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
溶接ケーブル・接続ジョイント等