絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
773件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JC750 圧着100SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着100SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着100SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着100SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
  • 部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • 母材側ケーブル ダイヘン

    母材側ケーブル

    ダイヘン
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    インバータミニエレコン200Pの母材側ケーブルです。
    長さ(m)3
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
  • 2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623)

    堺電業
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • スプリングカバー 三立電器工業

    スプリングカバー

    三立電器工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ止め用、圧着用、半田用のすべての用途でご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ用延長ケーブル エクセル貿易

    空冷TIGトーチ用延長ケーブル

    エクセル貿易
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    空冷TIGトーチ用の延長ケーブルです。ワンタッチ式です。結束済みですぐに伸ばして使えます。
  • F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業

    F-ロン溶接用ケーブル

    富士電線工業
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。着色による識別が可能です。
  • アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL) 三立電器工業

    アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)

    三立電器工業
    22,980税込25,278
    1組
    8日以内出荷
    重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続
    質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
  • アースクリップPSE-500部品 阪口製作所

    アースクリップPSE-500部品

    阪口製作所
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    アースクリップPSE-500の部品です。
  • アースクリップEC-500部品 阪口製作所

    アースクリップEC-500部品

    阪口製作所
    139税込153
    1個ほか
    4日以内出荷
    アースクリップEC-500の部品です。
  • アースクリップV-300部品 阪口製作所

    アースクリップV-300部品

    阪口製作所
    119税込131
    1個ほか
    4日以内出荷
    アースクリップV-300の部品です。
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60
  • 溶接用フェイスプロテクター エスコ

    溶接用フェイスプロテクター

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    4日以内出荷
    首回りをしっかり保護するドレープタイプです。通気性、耐炎、耐熱性があります。
    材質ビスコース生地サイズフリー
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    36,300税込39,930
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接作業用フィルム エスコ

    溶接作業用フィルム

    エスコ
    13,500税込14,850
    1枚
    6日以内出荷
    難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)1970×1970ブルー質量(g)1648全光線透過率(%)33
  • 溶接作業用フィルム エスコ

    溶接作業用フィルム

    エスコ
    8,760税込9,636
    1枚
    6日以内出荷
    難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BE、BH、BK、BM、BT、BRシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)970×1970ブルー質量(g)799全光線透過率(%)33
  • 溶接作業用フィルム エスコ

    溶接作業用フィルム

    エスコ
    14,300税込15,730
    1枚
    翌々日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35ブルー全光線透過率(%)33
  • 溶接作業不燃シート エスコ

    溶接作業不燃シート

    エスコ
    5,490税込6,039
    1枚
    翌々日出荷
    JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。
    用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 溶接作業フェンスセット エスコ

    溶接作業フェンスセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    3日以内出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
  • ケーブルジョイント (雌) エスコ

    ケーブルジョイント (雌)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • ケーブルジョイント (雄) エスコ

    ケーブルジョイント (雄)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー) エスコ

    アースクリップワイヤー (C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)290ワイヤー長(mm)914ワイヤー8AWG (ゴム被覆ワイヤー) Φ6.3mm (実寸)開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
  • アースクリップワイヤー (C型xワニ口) エスコ

    アースクリップワイヤー (C型xワニ口)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様C型クランプ 、ワニ口クリップ質量(g)240ワイヤー長(mm)914材質(ワイヤー部)スチールワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【C型クランプ】20【ワニ口クリップ】13
  • アースクリップワイヤー (ワニ口xワニ口) エスコ

    アースクリップワイヤー (ワニ口xワニ口)

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    翌々日出荷
    ドラム缶に取り付けアースしてください。静電気によるスパークを防ぎます。
    仕様両端ワニ口クリップ質量(g)167ワイヤー長(mm)914ワイヤーΦ4mmワイヤーむき出し開口幅(mm)【両端ワニ口クリップ】13
  • アースクリップ PSE-1000部品 阪口製作所

    アースクリップ PSE-1000部品

    阪口製作所
    149税込164
    1個ほか
    4日以内出荷
    アースクリップPSE-1000の部品です。
  • ケーブルジョイント ダイヘン

    ケーブルジョイント

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
  • 6芯 延長用ケーブル 東安

    6芯 延長用ケーブル

    東安
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    両端6芯。(メタルコンセント雄雌各1本付き)
    用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置パナソニック:YM‐350KR 6芯用 延長用
  • 4芯 延長用ケーブル 東安

    4芯 延長用ケーブル

    東安
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    両端4芯。(メタルコンセント雄雌各1本付き)
    用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
  • 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃端子箱接続コネクタ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
    材質難燃性
  • 難燃直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • 難燃直線接続材料NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラク。ねじ込むだけの簡単施工!
    材質難燃性
  • 水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星

    水中溶接用キャブタイヤケーブル

    三ツ星
    50,980税込56,078
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
    用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
  • 溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星

    溶接用ケーブルSX-WCT

    三ツ星
    31,980税込35,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
    用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
  • TIG取り出しケーブル 堺電業

    TIG取り出しケーブル

    堺電業
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
    その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
溶接ケーブル・接続ジョイント等