絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
761件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
    用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
  • ラークコード 三立電器工業

    ラークコード

    三立電器工業(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル構成7本素線径(mm)0.12シース色チョコブラウン
  • 溶接ホルダー SPJR

    溶接ホルダー

    SPJR
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
  • JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JB500プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)500
  • パイプ溶接ホルダー イチネンTASCO

    パイプ溶接ホルダー

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
    適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
  • ジョイント交換コード マイト工業株式会社

    ジョイント交換コード

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコードX2本

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
    用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

    三ツ星(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業

    ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

    堺電業
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
    種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
  • アースクリッパー TRUSCO

    アースクリッパー

    TRUSCO
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)30
  • 溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー 三立電器工業

    溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

    三立電器工業(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    部品番号2
  • 延長中間コードジョイントオスメス付 マイト工業株式会社

    延長中間コードジョイントオスメス付

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ箱入

    SUZUKID(スズキッド)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    電気溶接機用アースクリップ300A用です。
    用途鋳物型アースクリップP‐45。材質鋳物製使用率(%)70溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット

    SPJR
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • アースクランプ 共立電機

    アースクランプ

    共立電機
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    支持線よりアースを取るのに使用します。~38sqまで
    材質ドブメッキ
  • 溶接棒ホルダ 東安

    溶接棒ホルダ

    東安
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
    仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
  • アースクランプ 星和電機(SEIWA)

    アースクランプ

    星和電機(SEIWA)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業

    JA300ネジ止 電線接続用銅管

    三立電器工業
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合JA300ネジ止
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイント SPJR

    ケーブルジョイント

    SPJR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300
  • JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JB500ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)500
  • 接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子38sq-10 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • バイス形アースクリップ 三立電器工業

    バイス形アースクリップ

    三立電器工業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • 溶接棒ホルダー500A TRUSCO

    溶接棒ホルダー500A

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610適合電線(mm2)60-80溶接電流(A)400-500使用棒径(mm)6.0~10.0電線接続方法ネジ止
  • エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJR

    エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット

    SPJR
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
    用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
  • AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業

    AS形溶接棒ホルダ

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
    長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
  • アース付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社

    アース付きキャプタイヤケーブル

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    導体公称断面積(mm2)38
  • 溶接棒ホルダー 500A NT

    溶接棒ホルダー 500A

    NT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)240質量(g)526電流(A)500
  • NTアースクリップ NT

    NTアースクリップ

    NT
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
    全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ電流(A)300
  • Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコ

    Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷
    ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
    エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    欠品中
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
  • 電線接続用ネジ 三立電器工業

    電線接続用ネジ

    三立電器工業
    84税込92
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
溶接ケーブル・接続ジョイント等