絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
771件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエルケーブル ホルダージョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル ホルダージョイント

    ウエルドテック社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業

    ラークコードセット RC22-2.5S

    三立電器工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。ケーブル長(m)2.5
  • NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業

    NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止

    三立電器工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    翌々日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTアースクリップ  万力タイプ NT

    NTアースクリップ 万力タイプ

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
    全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ電流(A)300
  • ケーブルジョイント H&H

    ケーブルジョイント

    H&H
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    サイズ300A
  • CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS750プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
  • CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチAWX-2081、AWFX-2081
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード5m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード5m

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)5
  • 万力型アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。 万力型で300A用です。
    用途電機溶接用万力型アースクリップ仕様300A用質量(g)445寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
  • 溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット 日動工業

    溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット

    日動工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    4日以内出荷
    構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
    用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
  • 150-220A/2m 溶接ホルダーセット エスコ

    150-220A/2m 溶接ホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • 接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R38-10

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥359税込¥395
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
    用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
  • ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
    用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • パワーケーブルジョイント 新ダイワ

    パワーケーブルジョイント

    新ダイワ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT

    三ツ星(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
    用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業

    カラーキャブタイヤ(イエローライン)

    富士電線工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    3日以内出荷
    カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き
    導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤ WRCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WRCT

    富士電線工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    6日以内出荷から25日以内出荷
    このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
    用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    5.5mm4芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1m)
    4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5
  • 22mmキャプタイヤ断切り 10m マイト工業株式会社

    22mmキャプタイヤ断切り 10m

    マイト工業株式会社
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    長さ(m)10導体公称断面積(mm2)22
  • スケーラ用防滴ホルダー マイト工業株式会社

    スケーラ用防滴ホルダー

    マイト工業株式会社
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
  • SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー

    三立電器工業
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー

    三立電器工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • 溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル(1次側)

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5電流範囲(A)71使用電線1CT2C×14.0mm2
  • 10mx200A 中間ケーブル エスコ

    10mx200A 中間ケーブル

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
    主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
    用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 部品 アースクリップEB300 三立電器工業

    部品 アースクリップEB300

    三立電器工業
    ¥60~税込¥66~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • JC750 圧着100SQ ソケット側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着100SQ ソケット側ゴム

    三立電器工業
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
  • JC750 圧着100SQ プラグ側ゴム 三立電器工業

    JC750 圧着100SQ プラグ側ゴム

    三立電器工業
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
  • 部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止

    阪口製作所
    ¥119~税込¥131~
    1個
    4日以内出荷
  • 母材側ケーブル ダイヘン

    母材側ケーブル

    ダイヘン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    インバータミニエレコン200Pの母材側ケーブルです。
    長さ(m)3
  • 2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8) 堺電業

    2CT 4芯X14SQ(R14-8/R14-8)

    堺電業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    4日以内出荷
  • 2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623) 堺電業

    2CT 4芯X8SQ(MP2540/MC2623)

    堺電業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    4日以内出荷
  • スプリングカバー 三立電器工業

    スプリングカバー

    三立電器工業
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ止め用、圧着用、半田用のすべての用途でご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル・接続ジョイント等