絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 3.2(1)
JIS規格
  • Z3312
  • Z3183(2)
  • Z3211(93)
  • Z3214(2)
  • Z3221(74)
  • Z3223(5)
  • Z3224(2)
  • Z3231(1)
  • Z3251(54)
  • Z3252(16)
  • Z3321(7)
  • その他(9)
ブランド
  • 神戸製鋼(1)
  • 大同特殊鋼(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼
17,980税込19,778
1箱(20kg)
6日以内出荷
スラグ流れが良く、美しい平滑なビードが得られます。化粧盛にも適しています。作業性、X線性能及び機械的性質が良好です。
仕様耐力(MPa):430棒端:銀灰色電流(A)【推奨DC+】下向:100~140/立向・上向:80~130JIS規格Z 3312 E4303棒径(Φmm)3.2伸び(%)27引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)120
軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼軟鋼用ソリッドワイヤー大同特殊鋼
15,980税込17,578
1箱(20kg)
11日以内出荷
Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15
溶接棒