絞り込み
棒径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • 2.4(1)
  • 2.6(6)
  • 3.2(8)
  • 4(3)
長さ(mm)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(1)
JIS規格
  • Z3211(4)
  • その他(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ニツコー熔材工業(87)
  • 神戸製鋼(74)
  • マグナアロイアンドリサーチ(56)
  • 特殊電極(56)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(54)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • エスコ(15)
  • SUZUKID(スズキッド)(13)
  • タセト(12)
  • H&H(10)
  • JKW(JFE溶接棒)(8)
  • サータニューム社(8)
  • 東安(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 台松科技(7)
  • タキロンシーアイ(6)
  • コヅチ(4)
  • ダイヘン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    一般軟鋼用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(46本)ほか
    当日出荷
    被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
    用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(100g)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • ステンレス溶接棒 TRUSCO

    ステンレス溶接棒

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(23本)ほか
    当日出荷
    19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
    用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
  • 鋳物用溶接棒 TRUSCO

    鋳物用溶接棒

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(4本)
    当日出荷
    純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
    用途一般鋳鉄の補修溶接。
  • 軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    軟鋼用溶接棒

    TRUSCO(19件のレビュー)
    789税込868
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
    用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
  • ステンレス異材用溶接棒 TRUSCO

    ステンレス異材用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
    用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
  • 溶接用牛床革溶接棒入れ TRUSCO

    溶接用牛床革溶接棒入れ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
    用途溶接仕様裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)トラスコ品番253-8482材質牛革(国産革使用)厚さ(mm)1.5(±0.1)質量(g)100幅(cm)9丈(cm)30マチ(mm)25
  • 高張力鋼用全姿勢溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼用全姿勢溶接棒

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。(棒端)朱
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    219税込241
    1箱
    翌々日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。【棒端】白
  • 一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO

    一般軟鋼用溶接棒

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(500g)
    当日出荷
    被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
    用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。棒長(mm)450トラスコ品番115-3821(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
  • 軟鋼低電圧用溶接棒 TRUSCO

    軟鋼低電圧用溶接棒

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(500g)
    当日出荷
    下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
    用途薄板から厚板の溶接に。棒長(mm)400トラスコ品番115-3903(棒端)赤適合板厚(mm)6~20棒径(Φmm)4本数(目安)8本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。(棒端)白
溶接棒