絞り込み
使用ガス
ブランド
- ユタカ(Crown)(129)
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(111)
- 千代田精機(72)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- アサダ(26)
- エスコ(17)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(17)
- PROTEX(15)
- パナソニックコネクト(10)
- EDWIN(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- H&H(2)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む

PROTEX CORE FA-12
PROTEX¥59,980税込¥65,9781個当日出荷独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0741材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)4.3色グレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)268外寸法・奥行(mm)441外寸法・間口(mm)525有効内寸法・間口(mm)496有効内寸法・奥行(mm)374有効内寸法・高さ(mm)113/118
PROTEX CORE FA-11
PROTEX¥49,980税込¥54,9781個当日出荷独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0733材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.3色ダークグレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)381外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)441有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)109/110
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)
アットアロマ¥25,980~税込¥28,578~1本(450mL)当日出荷から翌々日出荷植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。用途事務所などの環境改善、おもてなしに。材質100%天然エッセンシャルオイル容量(mL)450質量(g)530容量(L)0.45容量(g)530
フイルタドライヤ 413
アサダ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。 冷媒の簡易再生に。 R32冷媒対応 R410A冷媒対応適合機種エコサイクルRC200色ブルーねじ径IN:3/8"フレアオス、OUT:3/8"フレアメスアズワン品番65-2353-66
ゲージプロテクタ80
アサダ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷マニホールドゲージ用保護カバー。 ゲージへの衝撃を吸収し指針のぶれを防止。 ゲージの破損防止。仕様Φ80mm用アズワン品番64-6755-46
1/4X1L/フロンボンベ
アサダ¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
ステンレス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)
ユタカ(Crown)¥129,800~税込¥142,780~1台32日以内出荷材質SUS316使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:15使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付)
ユタカ(Crown)¥85,980~税込¥94,578~1台32日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:15使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
ブラス製配管用角型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥54,980~税込¥60,478~1台32日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:30使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
分析用小型二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥89,980税込¥98,9781台32日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)max0.4使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)30IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980~税込¥54,978~1台23日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
炭酸ガス用半自動切換装置
ユタカ(Crown)¥629,800~税込¥692,780~1台42日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100使用ガス二酸化炭素低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
ステンレス製半自動切換装置
ユタカ(Crown)¥389,800~税込¥428,780~1台92日以内出荷材質SUS316使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)50使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
ブラス製半自動切換装置
ユタカ(Crown)¥169,800~税込¥186,780~1台27日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
中流量用減圧機構付円形流量計(バルブ内蔵)
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781台32日以内出荷材質A5052BD使用圧力(MPa)0.4~0.9入口圧力(MPa)0.35~1OUT継手種類M12×1オスIN継手種類3/4-16UNF袋ナット
中流量用円形流量計(バルブ内蔵)
ユタカ(Crown)¥26,980税込¥29,6781台32日以内出荷材質A5052BD入口圧力(MPa)0.3OUT継手種類M12×1オスIN継手種類3/4-16UNF袋ナット
ガスセイバー
ユタカ(Crown)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質C3604BDOUT継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手IN継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷材質C3771BE使用圧力(MPa)OUT0.2流量(L/min)25併記使用ガスMAG溶接 混合高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ガス加温器 サン・クリーンヒーター
ユタカ(Crown)¥46,980~税込¥51,678~1台22日以内出荷から32日以内出荷材質C3771BE使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素OUT継手種類W22(右)オスIN継手種類W22(右)袋ナット
中圧調整型二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥129,800税込¥142,7801台42日以内出荷材質C3604BD使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1.6入口圧力(MPa)20流量ボンベ取付OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ステンレス製高圧調整型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥279,800~税込¥307,780~1台32日以内出荷材質SUS316使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)OUT継手種類Rc1/4
高圧調整型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥99,980~税込¥109,978~1台32日以内出荷材質C3604BD使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)OUT継手種類Rc1/4
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥57,980~税込¥63,778~1台42日以内出荷材質C3604BD使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)入口圧力(MPa)30
配管用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥16,980~税込¥18,678~1台15日以内出荷から18日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥27,980~税込¥30,778~1台16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥14,980~税込¥16,478~1台16日以内出荷から23日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
流量計付一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥15,980~税込¥17,578~1台16日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)IN0.15高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
流量計付一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット