絞り込み
使用ガス
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ガス調整器

647件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
  • 加温器490W 日酸TANAKA

    加温器490W

    日酸TANAKA
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
  • 加温器300W 日酸TANAKA

    加温器300W

    日酸TANAKA
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
  • 出口管 日酸TANAKA

    出口管

    日酸TANAKA
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
  • 一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現。 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減。 ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適。 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※。 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的。 特許出願済(出願番号:特願2022-110568)
    用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4
  • マスターA鉄枠組 日酸TANAKA

    マスターA鉄枠組

    日酸TANAKA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • ニードルバルブ 日酸TANAKA

    ニードルバルブ

    日酸TANAKA
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • ストレート管 日酸TANAKA

    ストレート管

    日酸TANAKA
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • カシメキャップ(細径) 日酸TANAKA

    カシメキャップ(細径)

    日酸TANAKA
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • カシメキャップ(V-F22AR用) 日酸TANAKA

    カシメキャップ(V-F22AR用)

    日酸TANAKA
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • カシメキャップ(JIS3号) 日酸TANAKA

    カシメキャップ(JIS3号)

    日酸TANAKA
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • カシメキャップ(JIS2号) 日酸TANAKA

    カシメキャップ(JIS2号)

    日酸TANAKA
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • エンドキャップ 日酸TANAKA

    エンドキャップ

    日酸TANAKA
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • Y形ストレーナL   NT100(P当たり)用 日酸TANAKA

    Y形ストレーナL NT100(P当たり)用

    日酸TANAKA
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • U字管 日酸TANAKA

    U字管

    日酸TANAKA
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • T字管 日酸TANAKA

    T字管

    日酸TANAKA
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • OstyⅡ用No1カシメチップ 日酸TANAKA

    OstyⅡ用No1カシメチップ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • JIS-3号袋ナット未処理 日酸TANAKA

    JIS-3号袋ナット未処理

    日酸TANAKA
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • JIS-3号ホース口(ホース内径9.5mm) 日酸TANAKA

    JIS-3号ホース口(ホース内径9.5mm)

    日酸TANAKA
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • JIS-2号袋ナット 日酸TANAKA

    JIS-2号袋ナット

    日酸TANAKA
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • IAABサイズ袋ナット(右) 日酸TANAKA

    IAABサイズ袋ナット(右)

    日酸TANAKA
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
  • オゾンガス発生装置MPZシリーズ コフロック

    オゾンガス発生装置MPZシリーズ

    コフロック
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    46日以内出荷
    高純度酸素ガス発生装置内蔵型小型オゾンガス発生装置です。MPZ Seriesは、PSA方式により、空気中から酸素ガスを濃縮し、オゾンガスの原料としていますので、NOxガス(有毒)の発生を大幅に低減しています。
    用途マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用することが出来ます。質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 or 700×430×800最高圧力(MPa)0.05流量(NL/min)PSA酸素流量:4ガス発生量(g/H)オゾンガス発生量:5ガス濃度(g/Nm3)オゾンガス発生濃度:21
  • CO2/MAG兼用ガス調整器 パナソニックコネクト

    CO2/MAG兼用ガス調整器

    パナソニックコネクト
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    用途半自動溶接用(炭酸ガス・MAGガスAr80%+CO2 20%)
  • スマートフォンケース EDWIN

    スマートフォンケース

    EDWIN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マジック式のビッグスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
    トラスコ品番773-3143材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)115ブルー高さ(mm)200質量(g)121奥行(mm)35
  • スマートフォンケース EDWIN

    スマートフォンケース

    EDWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    横長タイプの小物入れです。デジカメ、スマートフォンが収納可能です。
    材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)150高さ(mm)90質量(g)118奥行(mm)60
  • スマートフォンケース EDWIN

    スマートフォンケース

    EDWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジック式携帯ケースとファスナー式小物ケースになります。スマートフォンも収納可能です。
    トラスコ品番773-3038材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)120ブルー高さ(mm)150質量(g)125奥行(mm)60
  • スマートフォンケース EDWIN

    スマートフォンケース

    EDWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
    材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)幅(mm)100高さ(mm)145質量(g)96奥行(mm)35
  • ダブルピンベルト EDWIN

    ダブルピンベルト

    EDWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダブルピンタイプの作業ベルトです。ウエストサポーター用ベルトとしても最適です。
    材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、美錠部:イノック(INOX)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付け帯:天然皮革(牛)長さ(mm)1450幅(mm)50質量(g)206
  • CORE HD-80 PROTEX

    CORE HD-80

    PROTEX
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1225材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)12.2グレー耐荷重(kg)35外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)585外寸法・間口(mm)959有効内寸法・間口(mm)772有効内寸法・奥行(mm)513有効内寸法・高さ(mm)185/175
  • CORE HD-70 PROTEX

    CORE HD-70

    PROTEX
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1217材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)10.5ダークグレー耐荷重(kg)30外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)598外寸法・間口(mm)814有効内寸法・間口(mm)628有効内寸法・奥行(mm)528有効内寸法・高さ(mm)160/200
  • CORE FP-9 PROTEX

    CORE FP-9

    PROTEX
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0954材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.5ダークグレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)489外寸法・間口(mm)733有効内寸法・間口(mm)694有効内寸法・奥行(mm)425有効内寸法・高さ(mm)130/151
  • CORE FP-8SWC PROTEX

    CORE FP-8SWC

    PROTEX
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0938材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)8.9グレー耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)806有効内寸法・間口(mm)740有効内寸法・奥行(mm)413有効内寸法・高さ(mm)154/191
  • CORE FP-4 PROTEX

    CORE FP-4

    PROTEX
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0911材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)10.4ダークグレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)540外寸法・間口(mm)854有効内寸法・間口(mm)675有効内寸法・奥行(mm)476有効内寸法・高さ(mm)150/180
  • CORE FP-36 PROTEX

    CORE FP-36

    PROTEX
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番855-1473材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.2ブラック耐荷重(kg)20外寸法・高さ(mm)337外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)712有効内寸法・間口(mm)628有効内寸法・奥行(mm)436有効内寸法・高さ(mm)148/124
  • CORE FP-220 PROTEX

    CORE FP-220

    PROTEX
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0890材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)9.2グレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)610外寸法・間口(mm)730有効内寸法・間口(mm)656有効内寸法・奥行(mm)551有効内寸法・高さ(mm)145/140
  • CORE FP-20 PROTEX

    CORE FP-20

    PROTEX
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0881材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)9.1ダークグレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)499外寸法・間口(mm)773有効内寸法・間口(mm)691有効内寸法・奥行(mm)431有効内寸法・高さ(mm)140/150
  • PROTEX CORE FP-15A PROTEX

    PROTEX CORE FP-15A

    PROTEX
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0873材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)4.9ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140
  • CORE FP-15 PROTEX

    CORE FP-15

    PROTEX
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0865材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)6.4ブラック耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)448外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)545有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)103/140
  • PROTEX CORE PROTEX

    PROTEX CORE

    PROTEX
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金ブラック
  • PROTEX CORE FA-5 PROTEX

    PROTEX CORE FA-5

    PROTEX
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.9耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)218外寸法・奥行(mm)384外寸法・間口(mm)527有効内寸法・間口(mm)466有効内寸法・奥行(mm)321有効内寸法・高さ(mm)85/85
  • PROTEX CORE FA-3 PROTEX

    PROTEX CORE FA-3

    PROTEX
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)5.2耐荷重(kg)15外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)422外寸法・間口(mm)637有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)361有効内寸法・高さ(mm)105/105

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器