絞り込み
使用ガス
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ガス調整器

647件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
  • テーパーノズル BBKテクノロジーズ

    テーパーノズル

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途1/4~3/4のサイズの配管に使用できます。
  • チッソブローキット NBK-3 BBKテクノロジーズ

    チッソブローキット NBK-3

    BBKテクノロジーズ
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    翌々日出荷
    ロウ付作業時にチッソを弱圧で流して(0.1MPa)、配管内に酸化皮膜が発生するのを防ぎます。チッソの流量は調整器とバルブで調整してください。
    付属品調整器(二次側圧力0~0.3MPa)、テーパーノズル(1/4~3/4)、ホース5m、ボールバルブ(BV)、ケース質量(kg)3
  • アセチレンレギュレーター(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    使用ガスアセチレン
  • R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズ

    R410A用リークテストアダプター

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
  • マスター6 LP 日酸TANAKA

    マスター6 LP

    日酸TANAKA
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
  • 炭酸ガス調整器 エスコ

    炭酸ガス調整器

    エスコ
    ¥34,700税込¥38,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA316EB表示範囲0~0.6MPa使用ガス炭酸ガス
  • エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機

    エコノダイアル ガス節約器付調整器

    千代田精機
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    4日以内出荷
    シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
    用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)適合ガスCO2
  • ヒーター付調整器 ヤマト産業

    ヒーター付調整器

    ヤマト産業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
    用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
  • 小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FR-1A・FR-Ⅱ用) ユタカ(Crown)

    小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FR-1A・FR-Ⅱ用)

    ユタカ(Crown)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    使用ガスAr入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
  • GP-1用部品 ダイヤル部分 緑 ユタカ(Crown)

    GP-1用部品 ダイヤル部分 緑

    ユタカ(Crown)
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計 GP-1部品
  • 圧力調整器ハイセレクトCHN-4 千代田精機

    圧力調整器ハイセレクトCHN-4

    千代田精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    配管ラインの末端や、二次側の調整器として使用できます。
    トラスコ品番217-1945セット内容なし材質真鍮製型式CHN-4流体酸素、窒素、アルゴン、空気、炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)0.99以下、(2次側)0.1~0.3接続入口:Rc1/4、出口:Rc1/4一次側圧力計(MPa)なし二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)30
  • 部品 FCR-2501 ユタカ(Crown)

    部品 FCR-2501

    ユタカ(Crown)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷
  • FCR-2501目盛管セット ユタカ(Crown)

    FCR-2501目盛管セット

    ユタカ(Crown)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容NF用流量計保護カバー、NF用フロート受け下部、NF用フロート受け上部、NF用カバー取付Oリング(S-26)、流量計目盛管(CO2ー25L/min)、NF用フロート(SUS5/16)
  • 小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用) ユタカ(Crown)

    小流量用圧力調整器取付型流量計 NF(FCR-226用)

    ユタカ(Crown)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    適合ガスMAG、Ar、CO2入口圧力(MPa)0.25流量計(L/min)1~25出口圧力(MPa)0.25継手入口側:G1/4オス、出口側:Φ8.5ホース口
  • ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-510V

    ヤマト産業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    21日以内出荷
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)2.5使用温度(℃)―10~100接続【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2標準流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)ヒーター容量(W)600二次側圧力(MPa)0.2~0.6
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LTS

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LS

    ヤマト産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • ステンレス製圧力計 ヤマト産業

    ステンレス製圧力計

    ヤマト産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス製圧力計です。
    適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4
  • 窒素ボンベ用レギュレータ 明立精機

    窒素ボンベ用レギュレータ

    明立精機
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    20日以内出荷
  • 風船用小型調整器 ヤマト産業

    風船用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    41日以内出荷
    風船用の調整器です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスHe標準流量(m3/h)18一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22
  • 連結管 銅管 W23-14右オス 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W23-14右オス

    日酸TANAKA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W22-14左

    日酸TANAKA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W22-14右

    日酸TANAKA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 銅管 20.9-14左 日酸TANAKA

    連結管 銅管 20.9-14左

    日酸TANAKA
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右

    日酸TANAKA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右

    日酸TANAKA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 20.9-14左 - 1/4 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 20.9-14左 - 1/4

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 連結ホース 炭酸用 日酸TANAKA

    連結ホース 炭酸用

    日酸TANAKA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 連結ホース アセチレン用 日酸TANAKA

    連結ホース アセチレン用

    日酸TANAKA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 連結ホース LPG用 日酸TANAKA

    連結ホース LPG用

    日酸TANAKA
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 調整器用アクセサリ 流量計 日酸TANAKA

    調整器用アクセサリ 流量計

    日酸TANAKA
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    5日以内出荷
  • 直型ストレーナ NT100(R当たり)用 日酸TANAKA

    直型ストレーナ NT100(R当たり)用

    日酸TANAKA
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
  • 流量計945Sホース口 日酸TANAKA

    流量計945Sホース口

    日酸TANAKA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
  • 加温器600W 日酸TANAKA

    加温器600W

    日酸TANAKA
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    5日以内出荷
  • 加温器490W 日酸TANAKA

    加温器490W

    日酸TANAKA
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器