絞り込み
使用ガス
ブランド
- ユタカ(Crown)(129)
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(111)
- 千代田精機(72)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- アサダ(26)
- エスコ(17)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(17)
- PROTEX(15)
- パナソニックコネクト(10)
- EDWIN(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- H&H(2)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む

酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
アセチレン調整器N式・内蔵型
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
LPガス質量販売用調整器
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
精密圧力調整器
千代田精機¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷から17日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
精密圧力調整器
千代田精機¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から5日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
チッソガス流量計
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
酸素・チッソボンベカー
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
調整器
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
チッソブロー
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
チッソブロー
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6
アセチレン調整器
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
溶接用シールドガス節約器 容器用エコノダイヤル
千代田精機¥66,980~税込¥73,678~1台14日以内出荷から31日以内出荷製造現場におけるCO2排出量を削減します。エコノ・ダイヤルシリーズを導入することで、突出ガスを大幅に抑制します。圧力調整器、ダイヤル式流量計及びガス節約器(エコノフロー)を組み合わせ、一体化することにより、ホース内圧力を必要最小限に制御し、流した時の圧力との差圧を小さくすることによって、シールドガスの節約を可能にしました。
フロート式小型ガス混合器
千代田精機¥179,800税込¥197,7801台47日以内出荷本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
ダイヤル式小型ガス混合器
千代田精機¥379,800税込¥417,7801台47日以内出荷本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
高圧用調整器(He用)
千代田精機¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から23日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。仕様右高圧材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40ガスの種類ヘリウム一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
ガス節約器付調整器エコノダイヤル
千代田精機¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
小型混合器 ミックボーイ
ヤマト産業¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。材質(本体)真鍮流体アルゴン・炭酸ガス精度(%)(混合)±2.5継続口径(出口)RC1/4
アルゴンガス用2段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パナソニック製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
風船用圧力調整器 YR-70PP
ヤマト産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・容器に直接取付ける風船用の調整器です。トラスコ品番434-6751材質C3771B質量(kg)1.1使用ガスヘリウム標準流量(m3/h)18一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22二次側圧力(MPa)0.5±0.1
フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ
ヤマト産業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷・アルミフィンで凍結を防止します。・減圧時に温度降下するガスに最適です。・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。トラスコ品番434-6645質量(kg)1.8
酸素調整器(関東式)スパナ付
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25





















![[EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601373-170413-02.jpg)
![[EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601364-170413-02.jpg)