絞り込み
使用ガス
ブランド
- ユタカ(Crown)(129)
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(111)
- 千代田精機(72)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- アサダ(26)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(17)
- エスコ(16)
- PROTEX(15)
- パナソニックコネクト(10)
- EDWIN(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
ユタカ(Crown)¥31,980税込¥35,1781台17日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)
ユタカ(Crown)¥54,980税込¥60,4781台35日以内出荷従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台
SSミニーAC
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。厚さ(mm)0.075質量(kg)1.29長さ(m)1幅(m)1.25
鋼付 左鞘鉈
鋼典¥8,898税込¥9,7881丁4日以内出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。左利きの方にも使いやすい刃の向きになっています。片刃で切れ味が良いです。用途木の枝打ち、蒔割りなどに。トラスコ品番127-2838材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)355質量(g)580刃長(mm)165刃幅(mm)52
チヤージングホース/HFOー1234YF
アサダ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
シンクウゲージ
アサダ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷から19日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
酸素調整器
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
プロパン調整器
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
LPガス質量販売用調整器
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
LPG用調整器
SUZUKID(スズキッド)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。用途ガス溶接周辺パーツ適合プロパン専用質量(g)1215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
1/4"-3/4" チッソブローセット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05
ヤマト産業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2
ヤマト産業¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
SSボーイ(関東式)
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。トラスコ品番434-5053型式関東式袋ナット質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
SSボーイ(関西式)
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
チッソ用調整器 (NBK-3用)
BBKテクノロジーズ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷チッソブロー用の弱圧タイプです。用途チッソブローキット(NBK-3)の調整器です。質量(g)700使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)二次側:0.3一次側:25
マスター6 LP
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷(財)日本溶接協会認定品です。用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15