絞り込み
使用ガス
ブランド
- ユタカ(Crown)(129)
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(111)
- 千代田精機(72)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- アサダ(26)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(17)
- エスコ(16)
- PROTEX(15)
- パナソニックコネクト(10)
- EDWIN(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

配管用圧力調整器 ゴールド 酸素
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.7接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し使用ガス酸素二次側圧力計(MPa)1.5標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド アセチレン
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
配管用圧力調整器 ゴールド LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
炭酸ガス容器用せつやく君JR
小池酸素工業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス容器用
流量調整器 大容量せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷・せつやく君Ⅱ(CWH-25FⅡ)をベースに最大流量を倍加させ、造船関係などの外作業に対応可能な大流量仕様の調整器 ・OUT式フローメータの採用で高い流量精度を実現し、溶接機の流量抵抗が大きい機器が 付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します。・流量計部と節約調整機構を一体化することで節約調整機構部の小型化を図っていますその他【出口ホース差し】JIS1号(Φ8.5以下)質量(g)2470使用圧力範囲(MPa)0.2温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス容器用ヒータ定格AC100V±10V 400W供給圧力(MPa)最大12ゲージ目盛(MPa)0.1~0.5作動~停止圧力(MPa)【安全弁】0.35~0.5吐出空気量(NL/min)10~50
流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス
小池酸素工業¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)
流量調整器 せつやく君Ⅱ アルゴン
小池酸素工業¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません流量(L/min)0~25出口圧力(MPa)0.2(固定)
プリセット式配管調整器 酸素
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.5使用ガス酸素標準流量(m3/h)23供給圧力(MPa)0.7~1.0継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
プリセット式配管調整器 アセチレン
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)6.6供給圧力(MPa)0.07~1.0継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
プリセット式配管調整器 LPG
小池酸素工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスLPG標準流量(m3/h)4.8供給圧力(MPa)0.07~0.1継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス
小池酸素工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 炭酸25
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガス炭酸ガス一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)7~25(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン30
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 配管用 アルゴン16
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)1.5流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ 風船用
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)700使用圧力(MPa)0.35接続【一次側】CGA350(0.830-14山左ネジ)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)120~260(2段階設定)
ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ アルゴン16
小池酸素工業¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。質量(g)600使用圧力(MPa)0.2接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し使用ガスアルゴン一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
セフティカスタム 窒素用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W22-14(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス窒素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa時)
セフティカスタム 水素用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガス水素一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)140(0.8MPa時)
セフティカスタム ヘリウム用G式
小池酸素工業¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷豊富な流量と安定した調整能力が得られます。質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)100(0.8MPa時)
アルゴン容器用せつやく君JR
小池酸素工業¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガスアルゴン容器用
SAFETY ゲージレス配管用調整器 酸素用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)880使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7接続【一次側】3/4-16UNF、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)26(0.4MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.99
SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスLPG標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.15
SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスアセチレン標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.098
SAFETY ゲージレス調整器 1号G式 酸素
小池酸素工業¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)質量(g)1040使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99接続【一次側】W22-14山、【二次側】M16×1.5使用ガス酸素標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)入口圧力(MPa)Max.15
OUT式フローメータ付調整器 炭酸ガス
小池酸素工業¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給しますその他【出口ホース差し】JIS1号温度(℃)【サーモスタット】55接続【入口】W22-14、【出口】M12×1使用ガス炭酸ガス圧力計(MPa)0.5入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0.2
OUT式フローメータ付調整器 アルゴン
小池酸素工業¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給しますその他【出口ホース差し】JIS1号質量(g)900接続【入口】W22-14、【出口】M12×1流量(L/min)2~30使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)Max.14.7出口圧力(MPa)0.2圧力計残圧計有り
アセチレン調整器 (保護カバー付き)
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌々日出荷逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。仕様保護カバー付質量(kg)1.8材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
アセチレン調整器
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌々日出荷逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。質量(kg)1.43材質(本体)真鍮材質(シート)快削黄銅接続フリースライド枠式適合ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)2.5二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98一次側圧力計(MPa)0~4.0二次側圧力計(MPa)0~2材質(ダイヤフラム)合成ゴム
ヒーター付調整器 YR-507F
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台26日以内出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスMAG一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
中流量調整器 YM-201V
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台26日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99流れ方向右フィルム厚さ(μm)40
超高圧用圧力調整器
千代田精機¥59,980~税込¥65,978~1台11日以内出荷から36日以内出荷高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥629,800~税込¥692,780~1台31日以内出荷装置、ライン用圧力調整器です。材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3
ヒーター付調整器 YR-510V
ヤマト産業¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷から21日以内出荷入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
ノーヒーター調整器 YR-200F
ヤマト産業¥47,980税込¥52,7781台21日以内出荷炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向右
ノーヒーター調整器 YR-200
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781台21日以内出荷炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
ノーヒーター調整器 YR-200ストレート
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781台21日以内出荷炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
加温器
ユタカ(Crown)¥119,800~税込¥131,780~1台21日以内出荷炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
溶接用ガス節約器
ユタカ(Crown)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
小型圧力調整器
千代田精機¥33,980~税込¥37,378~1台11日以内出荷特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器
千代田精機¥48,980~税込¥53,878~1台11日以内出荷から16日以内出荷2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下