絞り込み
使用ガス
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ガス調整器

646件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    33,980税込37,378
    1台
    11日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • SSエルピープラス ヤマト産業

    SSエルピープラス

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56
  • 汎用超小型調整器 ヤマト産業

    汎用超小型調整器

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    21日以内出荷
    圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1
  • SSミニ パネル式 ヤマト産業

    SSミニ パネル式

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
    質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし
  • 中流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    中流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    91,980税込101,178
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
    使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
  • 炭酸ガス配管用流量計 千代田精機

    炭酸ガス配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガス炭酸ガス
  • SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業

    SSミニ 二連式流量計付

    ヤマト産業
    35,980税込39,578
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)
  • SSミニ 流量計付ストレート ヤマト産業

    SSミニ 流量計付ストレート

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
  • マヤ流量計 千代田精機

    マヤ流量計

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷
    アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
    用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下圧力計(Φmm×MPa)60×25
  • アルゴン配管用流量計 千代田精機

    アルゴン配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガスアルゴン
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    26日以内出荷
    汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • 一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA

    一次側低圧用標準機種

    日酸TANAKA
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
    用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)継手種類VCR接手
  • 一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA

    一次側低圧用標準機種

    日酸TANAKA
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。TORR-80シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
    用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/2(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)継手種類NPT
  • 一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA

    一次側低圧用標準機種

    日酸TANAKA
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
    用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続継手種類VCR接手
  • カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKA

    カシメ器 OstyⅡ

    日酸TANAKA
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
    付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H
  • SSジュニア 酸素用 ヤマト産業

    SSジュニア 酸素用

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
    仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷から17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    19日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素)

    ユタカ(Crown)
    75,980税込83,578
    1台
    29日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム)

    ユタカ(Crown)
    74,980税込82,478
    1台
    29日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半自動切替セミオ ヤマト産業

    半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から47日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
    質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    1,019,800税込1,121,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
  • ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301

    ヤマト産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600

    ヤマト産業
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)使用ガスエチレン一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
  • ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-510F

    ヤマト産業
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
    使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600

    ヤマト産業
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
  • 大容量調整器 YR-810L ヤマト産業

    大容量調整器 YR-810L

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    低圧大流量の配管用調整器です。
    用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
  • ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機

    ノーヒーター式圧力調整器

    千代田精機
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
    材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)
  • 活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機

    活魚用・バルーン封入用圧力調整器

    千代田精機
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
    材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-180 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-180

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)180(3000L/min)入口圧力(MPa)上限:4
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-120 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-120

    千代田精機
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8適合ガス酸素標準流量(m3/h)120(2000L/min)入口圧力(MPa)上限:3.3
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-25 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-25

    千代田精機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1圧力(MPa)1次:0.13以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-120 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-120

    千代田精機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)120二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~0.8圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-180 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-180

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    22日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5圧力(MPa)1次:4以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GS-70L

    千代田精機
    16,980税込18,678
    1台
    19日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99圧力(MPa)1次:3以下

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器