絞り込み
使用ガス
ブランド
- ユタカ(Crown)(129)
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(111)
- 千代田精機(72)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- アサダ(26)
- エスコ(17)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(17)
- PROTEX(15)
- パナソニックコネクト(10)
- EDWIN(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- H&H(2)
- 信越化学工業(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む

配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器
日酸TANAKA¥469,800税込¥516,7801台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途ウイングH200LA質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)1バルブ無し
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器
日酸TANAKA¥629,800税込¥692,7801台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途ウイングH200HA質量(kg)16材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペ式最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:360 (P2=0.99Mpaの時)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.5バルブ無し
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V-F10R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
日酸TANAKA¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-SⅡ306NV形状入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガスヘリウム最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
日酸TANAKA¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-SⅡ225NV形状入口側:W22-14左メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス水素最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
日酸TANAKA¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-SⅡ125NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
日酸TANAKA¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-SⅡ106NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
炭酸ガス用ヒーター付き圧力調整器
日酸TANAKA¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。用途AU150B-H12Ⅱ形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス質量(kg)3.1材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造ヒーター付最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6方式流量計:OUT式電源コード(m)ヒーター:3電気容量AC100V、900W設定圧力(MPa)0.6使用ガスCO2圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25流量計(L/min)40~150(nor)
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
日酸TANAKA¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-SⅡ125形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ無し
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
日酸TANAKA¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-SⅡ106形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途CMH-B516-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)480(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途CMH-B510-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)380(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途CMH-B506-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)270(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途CMH-B504-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)120(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4バルブ無し
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1734V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1725V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1534V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1525V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1514V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-17XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-15XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1534質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガスヘリウム接手入口側:20.9-14左メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1525質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス水素接手入口側:W22-14 左メスナット、出口:M16X1.5左オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
ランス棒専用圧力調整器
日酸TANAKA¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷ランス棒専用圧力調整器用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
C号切断器専用圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷C号切断器専用圧力調整器用途NT50-CC材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6最大流量(NL/h)70000(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)