絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- FINIXA(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- testo(テストー)(5)
- TRUSCO(16)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- YUKEN(2)
- アサダ(4)
- イチネンTASCO(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- スペクトロニクス(4)
- タセト(18)
- ダイゾーニチモリ(2)
- ホーセイ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- マークテック(64)
- モナミ(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本電磁測器(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。

リークチェック 不燃性
(40件のレビュー)¥849税込¥9341本(360mL)当日出荷配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
青ニス除去剤
(111件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(420mL)ほか当日出荷金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。用途ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ギュッポフレックス
横河商事(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(345g)当日出荷シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
リークチェック
(31件のレビュー)¥649税込¥7141本(400mL)当日出荷スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
NEW ミクロチェック現像液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG種別現像液色白液色白処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
NEW ミクロチェック洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。成分n-ヘプタンLPG種別洗浄液色無色透明液色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
ミクロチェック現像液 速乾性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液色白液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
リークフォーマー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
ミクロチェック4P
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本種別洗浄液、浸透液、現像液セット色無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
アオタック50
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)¥639税込¥7031本(50mL)当日出荷ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料色青分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤色透明分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
(10件のレビュー)¥789税込¥8681本(420mL)当日出荷金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル色濃青色使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
エージレスシールチェック液
三菱ガス化学(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(154mL)当日出荷フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます仕様スプレー缶トラスコ品番818-7932材質主成分:染料、溶剤、高沸点油長さ(mm)174幅(mm)52色赤容量(mL)154危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.154L危険物の性状非水溶性
青ニススプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG種別精密ケガキ用スプレー色青分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
漏洩検査液 ファインバブル
フジキン¥659~税込¥725~1本(60mL)ほか当日出荷発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
タセト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)色透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500



新明丹
ナカタニ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(400g)当日出荷従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
モレミール W 450型
タセト¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤色白主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
JIP612 ウォーターチェック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
現像剤
マークテック¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
白ペンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー色白分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
カラーチェック高温型 現像剤
タセト¥3,598税込¥3,9581本(210mL)当日出荷浸透探傷剤 高温型 現像剤種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
パーフェクトシールチェッカー
富士インパルス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(220mL)当日出荷食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性



カラーチェック/原子力
タセト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(450mL)当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
青ニススプレーS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに色青使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
モンジュ液
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個(3.6L)当日出荷仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物


フォグ
ホーセイ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。仕様食品包装インク(NL規格)適合品分類ケガキ用塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
探傷剤
マークテック¥2,798~税込¥3,078~1缶(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式水洗除去法危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性