絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(10)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(3)
- 室内床(1)
ブランド
- 中央ペイント
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(383)
- エスケー化研(312)
- TAMIYA(タミヤ)(296)
- アサヒペン(237)
- ロックペイント(219)
- ニッペホームプロダクツ(199)
- 水谷ペイント(162)
- エスコ(159)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(114)
- カンペハピオ(110)
- サンデーペイント(104)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(75)
- シンロイヒ(70)
- DNT(大日本塗料)(66)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- ブランドをもっと見る
特価

イラカパテ 仕上用
中央ペイント¥4,998税込¥5,4981缶(4kg)当日出荷耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
ブレンドパテ ソフト
中央ペイント¥7,998税込¥8,7981缶(18kg)当日出荷ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
ヤセントⅤ
中央ペイント¥4,498~税込¥4,948~1缶(2.4kg)ほか5日以内出荷クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
WDパテ ライト
中央ペイント¥7,198税込¥7,9181缶(14kg)5日以内出荷仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
CP弾性パテ 仕上用
中央ペイント¥7,398~税込¥8,138~1缶(2.5kg)ほか4日以内出荷から9日以内出荷従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。用途内外部ボード面仕上げ用。乾燥時間(時間)5~希釈上水危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
ジャスティー 仕上用
中央ペイント¥7,898~税込¥8,688~1缶(3kg)ほか5日以内出荷耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)3~危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
CP弾性パテ 厚付用
中央ペイント¥6,898~税込¥7,588~1缶(1.5kg)ほか4日以内出荷従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。用途内外部ボード面厚付け用。乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
パウダーV 60N
中央ペイント¥22,980税込¥25,2781箱(4kg×4袋)5日以内出荷現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
ジャスティー
中央ペイント¥7,898~税込¥8,688~1缶(3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
ブレンドパテ
中央ペイント¥6,798税込¥7,4781缶(20kg)5日以内出荷ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
ジョイントⅤ
中央ペイント¥9,798税込¥10,7781缶(8kg)5日以内出荷下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
カラーパテ
中央ペイント¥4,298~税込¥4,728~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
WDパテ 仕上用
中央ペイント¥7,798税込¥8,5781缶(20kg)5日以内出荷粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5