絞り込み
色
その他(10)
アイボリー系(8)
イエロー系(24)
オレンジ系(21)
カーキ系(2)
グリーン系(26)
グレー系(18)
ゴールド系(30)
シルバー系(23)
パープル系(22)
ピンク系(24)
ブラウン系(18)
ブラック系(31)
ブルー系(27)
ブロンズ系(8)
ホワイト系(30)
レッド系(29)
透明(クリア)(2)
水性or油性
- 水性(25)
- 油性(7)
主な用途
- その他(7)
- ガラス(18)
- コンクリート・アスファルト(3)
- プラスチック(3)
- 布(32)
- 木部(16)
- 粘土(13)
- 紙(21)
- 鉄部(21)
- 非鉄金属(12)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 防水・耐水(4)
主成分
- その他(4)
- アクリル(9)
- ウレタン(1)
ブランド
- ペベオ
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(292)
- アサヒペン(236)
- ロックペイント(201)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスケー化研(156)
- エスコ(118)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(84)
- 大阪塗料工業(75)
- 日本特殊塗料(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(55)
- 三彩化工(46)
- 大谷塗料(44)
- ターナー色彩(44)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- ブランドをもっと見る

セタカラーレザー(革用)マット色 45ml
ペベオ(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から9日以内出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)マーカー マット色
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷から9日以内出荷革・合皮専用のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。 色調は45mlボトルのペイントと同一です。マット色(不透明色)は、濃色下地にも綺麗に発色します。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
デコスプレー 200ml
ペベオ¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量240g
ポーセレン 150 アウトライナー
ペベオ(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
ヴィトレア160アウトライナー
ペベオ¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。用途ガラス用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
キャンドル座金付芯 8cmx25本入り
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷手作りキャンドルに火を灯す為の芯です。用途手作りキャンドル用に。トラスコ品番556-5738材質芯:コットン、芯棒/座金:アルミニウム直径(Φmm)芯直径2.0/座金直径危険物の類別非危険物
水性アクリル絵具 ヴィトラーユ アウトライナー
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷から翌日出荷水性アクリル絵具。チューブから直接デザインの輪郭線や装飾のドットが描け、乾燥後も盛り上がった仕上がりになります。用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。用途キャンバス、紙、ガラス、金属材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml
ペベオ¥699~税込¥769~1本当日出荷黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から11日以内出荷有機溶剤を一切使用していないので、においが少ない布用の水性アクリルペイントスプレーです。不透明色で、濃色、淡色生地どちらにも発色します。ペイント後、約1時間自然乾燥し当て布をしてドライアイロンをまんべんなく約5分間当ててください。定着後は洗濯可能です。(塗布可能な素材:綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革。)。蛍光色は、不透明色ではなく半透明なので濃色生地には少し色が沈んでしまいます。用途綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革などに。材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水容量(L)0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性
ヴィトレア 160 ディリュアント(専用薄め液)
ペベオ¥799税込¥8791個当日出荷ヴィトレア160用専用薄め液用途ガラス用トラスコ品番593-8362材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物
Gedeo 型取り用粘土 シリガム
ペベオ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)用途造形用材質ポリオルガノシロキサン、顔料危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本欠品中革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用成分酢酸イソプロピルトラスコ品番609-4521材質酢酸イソプウロピル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)110ml トップコート剤
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用危険物の類別非危険物
ポーセレン 150 ディリューアント(専用薄め液 兼 下地剤)
ペベオ¥769税込¥8461個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用トラスコ品番593-9897材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
オドレスミネラルスピリッツ 75ml
ペベオ¥899税込¥9891個欠品中ヴィトラーユの粘度を下げることができます。筆洗いにも最適です。*絵具に混ぜる分量が多すぎると色の発色が損なわれます。用途筆洗い液、薄め液用仕様ヴィトラーユ用希釈液トラスコ品番594-1013材質ミネラルスピリッツ危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本
ペベオ¥4,198税込¥4,6181本欠品中セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4509セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷から9日以内出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
アクリリックマーカー 「5-15mm」チズルフラット
ペベオ¥539税込¥5931本当日出荷から翌々日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
布用水性アクリル絵具セタカラー 45ml ライトニングメディウム
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷セタカラー専用薄め液です。用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8798材質アクリルバインダー、顔料、水容量(mL)45主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明色 45ml
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ヴィトレア160
ペベオ¥819~税込¥901~1個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。用途ガラス用材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ポーセレン150 ディスカバリーセット
ペベオ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
マットバーニッシュ(つや消し・画面保護剤)油性 スプレー 200ml
ペベオ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷画面保護剤スプレーです。用途画面保護用成分アクリルバインダー、ミネラルスピリッツ、ワックス、石油液化ガストラスコ品番601-8328材質アクリルバインダー、ミネラルスピリッツ、ワックス、液化石油ガス危険物の類別非危険物
アクリリックマーカー 0.7mm 極細ラウンド
ペベオ¥359税込¥3951本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水
薄目液 ヴィトラーユ ライトニングメディウム
ペベオ¥799~税込¥879~1個当日出荷ヴィトラーユの透明を損なうことなく色を薄めることができ、淡いパステル調の色を作ることができます。混ぜる量はお好みで調節してください。用途キャンバス、紙、ガラス、金属仕様ヴィトラーユ用薄め液材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物
布用水性アクリル絵具 セタカラーシマー 45ml
ペベオ¥699税込¥7691本当日出荷濃色生地にも発色し、キラキラとした上品な光沢のある不透明色です。用途綿、麻、シルク、デニムに。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ポーリングメディウム
ペベオ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷アクリル絵具と混ぜて、色同士が混ざらなく、マーブル模様ができるメディウム。スチューディオアクリリックやマットピュブと組み合わせてドリッピング技法に適しています。メディウムのみを刷毛で塗るとグロスバーニッシュとして使用できます。グロス・透明・黄辺しにくい。用途フルイドアート用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
Artemio シーリングスタンプ用ハンドル
ペベオ¥699税込¥7691本9日以内出荷シーリングスタンプ用の取っ手ハンドル部分です。ねじ式でArtemioのいろいろなデザインのスタンプを取付・取り替えることができます。用途封印用トラスコ品番602-4720材質木危険物の類別非危険物
Artemio シーリングスタンプ
ペベオ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷真鍮製のシーリングスタンプです。専用の取っ手ハンドルをつけて使用します。 シーリングスタンプ(ワックス)とは、専用ワックスを熱で溶かし、封筒などに垂らした上からスタンプを押して、封印するためのものです。エレガントで、クラシックな印象を添える装飾として楽しむことができます。 【シーリングスタンプの使い方】 1. シーリングワックスを専用スプーンに3粒入れて、キャンドルなどで溶かします。 2. 溶かしたシーリングワックスを封印したいところに垂らします。 3. ワックスが固まらないうちに、お好みのシーリグスタンプを真上からゆっくり押し当て、約30秒待ちます。(時間は気温などの環境によって異なります) 4. ワックスが固まったことを確認して、スタンプをゆっくり離して完成です。用途封印用材質真鍮危険物の類別非危険物
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
ペベオ¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷環境にやさしいアクリルメディウムです。用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)ライトニングシンナー(薄め液)
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2958材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
デコスプレー 100ml マット色
ペベオ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)100主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL油性 or 水性水性
デコスプレー 100mlクロム色
ペベオ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から11日以内出荷溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。屋内、屋外で使用できます。用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
バイオベース・クリスタルレジンキット
ペベオ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷バイオ(植物)ベースで、匂いが少なく、高透明度クリスタル バイオレジン(2液性)主剤(50%バイオベース+50%エポキシ樹脂)+硬化剤バイオ(植物)ベースなので、エポキシ樹脂100%のレジンにくらべ硬化後の透明性に優れていて、黄変しにくいです。また、嫌な匂いが少なく、作業性に優れています。用途キャスティング(流し込み)、ジュエリー、封入用に。材質エポキシ樹脂、植物性樹脂危険物の類別非危険物
油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷ムーンは塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml
ペベオ¥799税込¥8791本当日出荷プリズムは絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。不透明で艶のある溶剤系絵具。スポイトや筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
アクリリックマーカー 4mm 中太ラウンド
ペベオ¥389税込¥4281本当日出荷乾くと耐水性になります。用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。材質アクリル樹脂、顔料、粘土、水主な用途紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス危険物の類別非危険物特性耐水