絞り込み
色
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(17)
主な用途
  • その他(1)
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(2)
  • 紙(1)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐候(2)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • その他(9)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(3)
ブランド
  • リボス
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(292)
  • アサヒペン(236)
  • ロックペイント(201)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • エスケー化研(156)
  • エスコ(118)
  • ペベオ(111)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(84)
  • 大阪塗料工業(75)
  • 日本特殊塗料(74)
  • 水谷ペイント(65)
  • 和信ペイント(55)
  • 三彩化工(46)
  • 大谷塗料(44)
  • ターナー色彩(44)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 800カルクウォールミネラル下地材 リボス

    800カルクウォールミネラル下地材

    リボス
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(2kg)
    3日以内出荷
    塗布面積(m2/缶)50危険物の類別非危険物
  • H540-0.5カルクウォール 0.5mm リボス

    H540-0.5カルクウォール 0.5mm

    リボス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(10kg)ほか
    3日以内出荷
    カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
    成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • H540-1.5 カルクウォール 1.5mm リボス

    H540-1.5 カルクウォール 1.5mm

    リボス
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
    成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水塗布面積(m2/缶)5~12使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • H556 カルククリーム リボス

    H556 カルククリーム

    リボス
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    カルククリームは、スイスで伝統的な建築に古来より使用されてきた、純粋な石灰砂とアルプスの綺麗な水でできた漆喰を施工しやすいクリーム状にしたもので、コテでも、ハケ・ローラー等の塗装用具でも施工できます。 塗装とコテ塗りカルクウォールの中間にあたる素材で、平滑面になだらかな塗り跡を残します。
    成分石灰、リノール油、タルカム、カルクシュタイン、セルロース、ホウ酸塗布面積(m2/缶)15~20危険物の類別非危険物
  • H800カルクウォールミネラル下地材 リボス

    H800カルクウォールミネラル下地材

    リボス
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
    成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム塗布面積(m2/缶)50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • H802ミネラルファイン リボス

    H802ミネラルファイン

    リボス
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    カルククリーム、カルクファルベの専用下地材です。 塗り壁の密着力をアップさせ、色ムラなどを抑えます。 エマルジョンタイプで、ローラー等で簡単に施工できます。
    塗布面積(m2/缶)40主な用途石膏ボード、モルタル、軽カル板、セメント、レンガ、漆喰危険物の類別非危険物
  • オガファザーNEWスモール リボス

    オガファザーNEWスモール

    リボス
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(1巻)
    3日以内出荷
    健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。 汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
    成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125主な用途紙危険物の類別非危険物適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
  • ポリウレシールXPサテンハンツヤ リボス

    ポリウレシールXPサテンハンツヤ

    リボス
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(3.8L)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物特性ハンツヤ
  • リボス221ドノス リボス

    リボス221ドノス

    リボス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
    用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。色クリア比重0.90g/mL(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候塗布量10~15m2/L乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ危険物の性状非水溶性
  • リボス264メルドス リボス

    リボス264メルドス

    リボス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    内装用木材(床・ドアー・家具など)・コルク・多孔質石材などの浸透剤及び表面処理剤として使用する。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、メルドスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
    成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤色クリア主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水危険物の性状非水溶性
  • リボス265メルドスアレルギー リボス

    リボス265メルドスアレルギー

    リボス
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス280カルテッドアレルギー リボス

    リボス280カルテッドアレルギー

    リボス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス292スバロスアレルギー リボス

    リボス292スバロスアレルギー

    リボス
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(500mL)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス303ビロ リボス

    リボス303ビロ

    リボス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(200mL)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス305ビロアレルギー リボス

    リボス305ビロアレルギー

    リボス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(375mL)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス317グレイボアレルギー リボス

    リボス317グレイボアレルギー

    リボス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス340ボディオス リボス

    リボス340ボディオス

    リボス
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(500mL)ほか
    3日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス408グラバ リボス

    リボス408グラバ

    リボス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(2.5L)ほか
    3日以内出荷
    安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。
    用途デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。成分水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド使用方法気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装比重0.96g/mL希釈剤水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m2/L(グラバを1L 使用した場合)乾燥時間24時間後(気温23℃・湿度50%)危険物の性状非水溶性
  • リボス465ナチュラルプラスター リボス

    リボス465ナチュラルプラスター

    リボス
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(10L)
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス513ドモ リボス

    リボス513ドモ

    リボス
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス535ラボ リボス

    リボス535ラボ

    リボス
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(200g)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス551ラティス リボス

    リボス551ラティス

    リボス
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス623デュロ リボス

    リボス623デュロ

    リボス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(10L)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス626メノス リボス

    リボス626メノス

    リボス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(375mL)ほか
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス629ビンド リボス

    リボス629ビンド

    リボス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(125mL)ほか
    3日以内出荷
    耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
    用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル比重1.0~1.3g/mL(色による)主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後特性耐候塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
  • リボス710キュロス リボス

    リボス710キュロス

    リボス
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(500mL)
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス740バスコ リボス

    リボス740バスコ

    リボス
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(2.5L)
    3日以内出荷
    色クリア危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料