1,154件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン

    片手で締められる簡単骨盤ベルト

    セルヴァン
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    片手で簡単サイズ調整!!。今までのベルトは両手でサイズ調整を行いましたがこのベルトは片手で簡単調整可能!!。ベルトが滑りやすいように角カンを使用、ねじれの防止にも。メッシュ仕様なので通気性が良く薄型なのでアウターにもひびきにくい。フロント部分は約7cm、バック部分は約10cmの設計で座ったりしても、苦しくなりにくい。面ファスナーで着脱簡単。左右兼用で右ききの方でも左ききの方でも、留めやすい設計。
    ブラック
  • ZEROアンダーラップテープ 日進医療器

    ZEROアンダーラップテープ

    日進医療器(2件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    テーピングの糊から皮膚や体毛を保護するために、テーピングの下地として肌に直接巻く薄いラップです。 厚みは18.5μmの扱いやすい薄さ。 色はベージュの1色になります。 アンダーラップそのものには粘着性がないため、粘着スプレーと合わせて使用すると密着性が高まります。
    材質ポリウレタンテープ幅(mm)70テープ長さ(m)27テープ種類アンダーラップ
  • ランバック 竹虎

    ランバック

    竹虎
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    上下対称構造のため、ご自身の使いやすい合わせ向き(右前or 左前)で装着できます。 4本の樹脂ステ-で、効果的にサポ-トします。 メッシュ素材のためムレなどを防ぎ、快適な装着感です。
  • テニスエルボーサポーター アルケア

    テニスエルボーサポーター

    アルケア
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。 厚みのあるパッド形状で、長時間の装着でも血流を阻害しません。
    適合部位ひじ適合腕周(cm)(前腕)20~27
  • 中山式 脊椎医学矯正ベルト メッシュ 中山式産業

    中山式 脊椎医学矯正ベルト メッシュ

    中山式産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。 軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。
  • バンテリンサポーター 足くび専用 コーワ(KOWA)

    バンテリンサポーター 足くび専用

    コーワ(KOWA)(3件のレビュー)
    1,658税込1,824
    1個
    当日出荷
    日常生活をサポートするための『生活テーピング理論』に基づき設計されていて、足首の動きをしっかりサポート!。歩く時の足首のつらさに、足首等を支え、足を運びをラクに。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
    ブラック適合部位足首
  • お医者さんの(R)骨盤ベルト ピタ肌 アルファックス

    お医者さんの(R)骨盤ベルト ピタ肌

    アルファックス
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    2本のベルトで、骨盤全体をサポートし体幹バランスを意識。
    材質【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレン
  • サムフィット・CM アルケア

    サムフィット・CM

    アルケア
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    本体の立体縫製構造、内蔵のパッド・ステーによる支持、母指ストラップの締結で良肢位の保持を実現します。健常女性22名を対象とした母指外転角度の計測試験において、掌側外転角度は装着前より広がることを確認しています。生活動作を妨げにくい装着を提供します。
    左右区別左右兼用
  • Finoa エラスチックバンテージ Finoa (フィノア)

    Finoa エラスチックバンテージ

    Finoa (フィノア)
    2,998税込3,298
    1箱(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムと綿の混紡伸縮包帯。サポーターとして、またR.I.C.E.処理の圧迫やアイスパックの固定などに。
    長さ(m)4.5テープ種類バンデージ
  • サポーターメッシュアクションギアクラシック DAIYA

    サポーターメッシュアクションギアクラシック

    DAIYA
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。背部は全面メッシュ素材で通気性が高いです。背部にすべり止めテープを施しているのでズレにくく、しっかり固定します。
    用途腰コルセット腰周りの固定に。仕様サポートレベル:ハード材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンブラック
  • 腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ) モリタ宮田

    腰部サポートウェア rakunie (NEWラクニエ)

    モリタ宮田
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。 荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。 これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。 機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。 一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。 サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。 車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。 職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。 お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。 胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
    付属品ラクニエ専用ポーチ付き材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタールブラック質量(g)約250適合部位腰部
  • 医療用弾性スリーブ リンパディーバ SIGMAX(シグマックス)

    医療用弾性スリーブ リンパディーバ

    SIGMAX(シグマックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。 しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000005圧迫圧(hPa)27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター 三進興産

    ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター

    三進興産(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    親指と小指の曲りに。横アーチの締め付けを調整可能。
    材質ナイロン・ポリウレタンシルバーグレー
  • 山田式 ブラック腰ラークワンタッチベルト ミノウラ

    山田式 ブラック腰ラークワンタッチベルト

    ミノウラ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大型保護プレート使用。腰を面で支えます。 セラミクロス(遠赤外線放射体)を使用。 コイルボーンで腰サポート。 ワンタッチで装着できる。 メッシュタイプで一年中快適です。
    タイプ遠赤・大型プレート
  • ボディフレームサポーターひざ用 中山式産業

    ボディフレームサポーターひざ用

    中山式産業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    テーピングを応用した着圧固定。 ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。 独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ひざ全体をしっかりと固定します。
    用途ひざ固定サポーター適合部位ひざ用左右区別左右兼用性別男女兼用
  • ボディフレーム腰用フィット 中山式産業

    ボディフレーム腰用フィット

    中山式産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    緩すぎず、きつ過ぎない腰用サポーター。 新開発「3Dマルチフィット設計」はベルト中央のスリットと、ゴム伸縮強度を上下に切り替えることで背面部の浮きを抑えます。(登録番号B41X387) 吸湿発熱繊維、調湿機能に優れる機能繊維「旭化成せんいのサーモギア」をベルト本体の内側に採用。ムレずに暖かい着心地を保ちます。 樹脂成型薄型タイプのマジックテープは従来のものとは違い、衣類などに引っ掛かりにくくなっています。 本体は高伸縮1枚タイプの薄型設計となっています。
    材質ポリエステル、アクリル、キュプラ、ポリウレタン幅(cm)18適合部位腰用性別男女兼用
  • メディカガード 肘用 ユタカメイク

    メディカガード 肘用

    ユタカメイク
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    肘の上と肘の下を固定し、さらに関節部分をカバーする3ヶ所どめ機能で肘全体を保護します。タテ、ヨコのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
    トラスコ品番853-7882サイズフリー質量(g)82適合部位肘用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひねりの効いた外反母趾サポーター アルファックス

    ひねりの効いた外反母趾サポーター

    アルファックス
    1,798税込1,978
    1足(2枚組)
    当日出荷
    綿混素材でサラッと快適!外反母趾と内反小指を同時にサポート
    材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合サイズ(cm)22.0~25.0
  • CK7501 プロフェッショナルニーパッド ネオギアプロ

    CK7501 プロフェッショナルニーパッド

    ネオギアプロ
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    全面完全防水のフレックスプラスティックシェルを使用しています。サイズは多段階調整可能です。屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。
    用途ガーデニング。農業用。掃除。工事現場。内装。食品工場。品出し。スケボー。スノボーセット内容本体:2個、ゴムベルト:4本長さ(mm)240幅(mm)180高さ(mm)100
  • バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA)

    バンテリンコーワサポーター

    コーワ(KOWA)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    クロステーピング構造が腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。 【腰椎から骨盤にかけてより強力にしっかりサポート!】 背部ハードパネルが腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように効率よくサポートします。 テーピングベルトが腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えます。 テーピングベルトが背部ハードパネルを固定し、本体をV字形に装着する事で下腹部を効果的に持ち上げ、 姿勢補正と背屈抑制ができます。 【快適な使い心地】 補助ベルトが腰部をしっかり締め付けて固定することで、ズレを防ぎます。 また、面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
    用途■サイズの選び方■ 胴囲(へそ周り)を測ってください。 ふつう/Mサイズ:65cm~85cm 大きめ/Lサイズ:80cm~100cm ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm 2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。ブルーグレー
  • バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA)

    バンテリンコーワサポーター

    コーワ(KOWA)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【Y字型テーピング構造】。親指周りのY字型テーピング編みが、指の過度な動きを抑制し、親指の不快感を軽減します。【サイドサンドウィッチ型テーピング構造】。親指側と小指側のサイドサンドウィッチ型テーピング編みが、手首の左右の過度な動きを抑制し、親指の付け根の不快感を軽減します。【機能を安定させるアンカー構造】。上下のアンカーが、適度な締め付けでサポーターのズレ上がりやズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。
    用途親指の過度な動きを抑制し、親指を動かす時の不安感を軽減します。種別親ゆび専用パールベージュ左右区別左右共用
  • バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ) コーワ(KOWA)

    バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

    コーワ(KOWA)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン100%、縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン、パネル:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタールブルーグレー適合部位腰用
  • Finoaサポートラップアンクル&エルボー Finoa (フィノア)

    Finoaサポートラップアンクル&エルボー

    Finoa (フィノア)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    サイズフリー寸法(cm)約7.5×約80適合部位足首・肘
  • コンプレッションサポーター SK11

    コンプレッションサポーター

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。関節を安定させ捻挫などの痛みを和らげるとともに保護予防としてご使用いただけます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。手首の安定を高めるサポートライン設計です。
    用途手首の保護や関節の安定。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭適合部位手首
  • カルド綿シルクサポーター ひざ 日進医療器

    カルド綿シルクサポーター ひざ

    日進医療器
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    用途に合わせて3種類の着圧(弱・中・強)が同サイズから選べます。 汗や水分をよく吸収・発散させサラッとした付け心地。汗蒸れを防ぎ細菌の繁殖を抑えます。 長時間運動による疲れや関節痛予防に。 縦にも伸びるためズレにくい。 最高級の絹(絹紡糸/スパンシルク)繊維を肌綿に使用。 細かい繊維が集まって一本の糸になっているため空気の層ができ、温かく断熱効果を発揮します。
    材質ポリエステル、綿、絹(シルク)、ポリウレタン適合部位ひざ
  • バトルウィン くっつくバンデージ(BOX) ニチバン

    バトルウィン くっつくバンデージ(BOX)

    ニチバン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1式(12缶)
    当日出荷から4日以内出荷
    肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
    テープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
  • バストバンド・エース アルケア

    バストバンド・エース

    アルケア
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で圧迫力の調節も可能です。 装着補助フックにより、脱着を容易にします。 面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれやシワを防ぎます。
  • DR.MED テニスエルボーストラップ DR.MED

    DR.MED テニスエルボーストラップ

    DR.MED(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。圧迫パッドが肘関節の動揺および負担を軽減します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
    材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニルサイズフリー適合部位ひじアズワン品番8-5598-01適合寸法(cm)(上腕中央部)20~40
  • バトルウィン セラポアテープFX ニチバン

    バトルウィン セラポアテープFX

    ニチバン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。 手で切れるからハサミ不要。 はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。 撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
    仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありテープ長さ(m)5.5テープ地色ベージュテープ種類キネシオテープ
  • 中山式ひざ用固定帯メッシュ 中山式産業

    中山式ひざ用固定帯メッシュ

    中山式産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、ひざの凹凸にフィットする圧迫を実現。・装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。・装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。・2枚合わせの構造で、2箇所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。
    用途びざ固定ベルトベージュタイプメッシュ適合部位ひざ用左右区別左右兼用
  • 中山式 手首用医学固定帯 中山式産業

    中山式 手首用医学固定帯

    中山式産業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。 適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。 片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。 マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
    ベージュサイズフリー適合部位手首左右区別左右兼用手首周り(cm)13~24
  • マッスルサポート(涼) ニーパット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

    マッスルサポート(涼) ニーパット

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    吸汗速乾、接触冷感、メッシュ仕様、適圧サポート、衝撃吸収。 衝撃吸収パッドで、屈んだりヒザをついたりの作業が楽に。
    厚さ(mm)(パッド)5混率(%)ナイロン80、ウレタン20生地クールアイス材質(パッド)ネオプレーンゴム生地性能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、適圧サポート性別男女兼用
  • パステル手甲 丸和ケミカル

    パステル手甲

    丸和ケミカル
    179税込197
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    色付きの手甲(リストバンド)です。他に色が4色あり、作業ごとに色分けして使用することができます。
    用途手首の保護に。異物混入防止に。材質ポリエステル、綿、他長さ(mm)150幅(mm)80サイズフリー高さ(mm)10
  • magico Labo(マジコラボ) 姿勢ベルトイージーフィット 中山式産業

    magico Labo(マジコラボ) 姿勢ベルトイージーフィット

    中山式産業
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    背筋をピンと気持ちも見た目も美姿勢に。お好きなシーンで手軽に無理なく使用できます。装着することで美しい姿勢を体に自然と意識させサポートします。背中のレザータイプの支点からなる肩ベルトとウエストベルトの引力が肩甲骨を引き寄せ、後方へ働くことで、上体がピンと起き上がり、美しい姿勢をづくりを楽にサポートします。
    材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、合成皮革寸法(cm)(胸の下周囲)S-M:75~85・M-L:85~95・L-LL:95~105
  • お医者さんの腰サポーター ピタ肌 アルファックス

    お医者さんの腰サポーター ピタ肌

    アルファックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    肌と一体化したようにぴったりフィットする腰用サポーター。サポーター装着時の腰の負担を軽減、必要なところをピンポイントにサポート。自然に腰を支えてくれるのを実感。肌着や水着に使われる生地でカラダの動きにフィット。がっちり固定しないので動きやすく長時間の立ち座りも快適。アウターにひびきにくく気軽に装着できます。ピッタリ吸い付くようなフィット感でなめらかなつけ心地。かがんでも圧迫感が少なくズレにくい。2枚の特殊ボーンが腰を的確に支える。細幅なので骨盤ケアにも。バイアステープのないウェーブカットで肌当たりがよく、アウターにひびきにくい。脇腹はラクに動けるソフトなパワー感。腰部中心から伸びたクロスのサイドベルトがしっかりサポート。日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発。ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉監修
    材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ボーン:ポリエチレン
  • キネシオロジーテープ C&G

    キネシオロジーテープ

    C&G
    2,298税込2,528
    1箱(6巻)
    当日出荷
    治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。 C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
    用途筋肉を保護・サポートを目的に使用材質コットン幅(mm)50ブラック長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
  • 体幹加圧エクサベルト ニーズ

    体幹加圧エクサベルト

    ニーズ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    装着することで背筋の伸びた美姿勢をサポート。 体幹を意識させるクロスベルトを内蔵した肩甲骨まわりをサポートするベルト。腕を通すだけの簡単装着で、肩甲骨を引き寄せ姿勢をただし、体幹を感じることができます。 通気性のよいメッシュ生地を使用し、ムレにくく、アウターにも響きにくいので、トレーニング時はもちろん、普段使いもOKです。
    用途エクササイズやダイエットに材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%/本体ゴム部:ナイロン60%、ポリエステル40%洗濯方法洗濯機
  • 足指小町 外反母趾クッション ミノウラ

    足指小町 外反母趾クッション

    ミノウラ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    外反母趾、足指の重なりが気になる方に! やわらかゲルが曲がった足指を広げます。 ずれにくい親指挿入タイプ ベタつきを抑えるスリット加工付き 弾力・伸縮性に優れたやわらかゲル素材、装着時の不快感を軽減します。
    用途外反母趾用クッションスペーサー(親指のくいこみに)クリアー左右区別左右兼用
  • オーガニックワンタッチベルト OG307B ミムロ

    オーガニックワンタッチベルト OG307B

    ミムロ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ワンタッチで簡単に着脱できます。 プレートやパウチに付いているタブをクリップで挟んで使用します。 ほぼ全ての装具メーカーのパウチに対応できます。(但し、タブのついていない装具には使用できません) フリーサイズで伸縮性があり、パウチのズレなどを抑制します。 洗濯して何度でも使用できます。 両側でサイズ調整できますので、左右の張力が均一になります。 バックル不使用の為、就寝時等違和感がなく、スマートに御使用になれます。
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンベージュベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)3
  • Dr.MED(R) アームスリング DR.MED

    Dr.MED(R) アームスリング

    DR.MED
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 タオル素材で皮膚に優しいです。 左右兼用
    仕様左右兼用材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)ホルダー寸法(mm)220×390洗濯方法手洗い洗濯可
サポーター・テーピング