絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 0.1×1(1)
  • 0.1×10(1)
  • 0.2×10(1)
  • 0.5×1(1)
  • 0.5×10(1)
  • 0.51×30(1)
  • 0.9×50(2)
  • 0.92×1(1)
  • 1.1×1(1)
  • 1.8×1.8(3)
  • 1.8×3.6(4)
  • 1.8×5.4(5)
  • 1.8×50(5)
  • 2×1(2)
  • 2.7×3.6(4)
  • 3.6×5.4(7)
  • 5.4×5.4(5)
  • 5.4×7.2(5)
  • 7.2×7.2(2)
  • 10×10(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(12)
形状
形状
ロールタイプ(8)
形状
折りたたみタイプ(11)
特性
  • 採光(1)
  • 耐候(3)
  • 防水・耐水(1)
  • 防炎(10)
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(4)
  • 0.2~0.3未満(5)
  • 0.3~0.4未満(6)
  • 0.7~0.8未満(2)
ハトメピッチ(mm)
  • 450(1)
450
厚さ(シート番手)
  • #2500(2)
  • その他(1)
#2500・その他
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(26)
  • 萩原工業(18)
  • ユタカメイク(11)
  • 菊地シート(6)
  • アキレス(5)
  • アイネット(5)
  • キョーワ(ネット)(5)
  • グリーンクロス(4)
  • アイモニカ(4)
  • モリリン(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 吉野(2)
  • 萩原(2)
  • 上村産業(上村シート)(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • オカモト(1)
  • キタムラ産業(1)
  • ユニット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
1.8×1.8(3)
1.8×3.6(4)
1.8×5.4(5)
1.8×50(5)
2.7×3.6(4)
3.6×5.4(7)
5.4×5.4(5)
5.4×7.2(5)
7.2×7.2(2)
10×10(4)
シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
  • エコノミー白防炎シート TRUSCO

    エコノミー白防炎シート

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
    用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
  • 防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO

    防炎シート(建築工事用養生シート)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
    用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
  • 防炎シートα TRUSCO

    防炎シートα

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
    用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
  • 超軽量防炎シート TRUSCO

    超軽量防炎シート

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。
    用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプホワイトシート厚さ(mm)015RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、軽量
  • 防炎シートαロールタイプ TRUSCO

    防炎シートαロールタイプ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ
  • 消火クロス TRUSCO

    消火クロス

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
    用途火災発生時の初期消火や避難用として。トラスコ品番248-6867材質シリカ繊維(朱子織)厚さ(mm)0.73質量(kg)0.6適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1アズワン品番65-2004-61
  • #2500防炎ブルーシート TRUSCO

    #2500防炎ブルーシート

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブルーシートに防炎機能を追加しました。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
  • 防炎エコノミーシートロール TRUSCO

    防炎エコノミーシートロール

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
    用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27ホワイト
  • ブルーシートカバー(ボックス型・防炎) TRUSCO

    ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
    用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
  • 白防炎シート TRUSCO

    白防炎シート

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
    材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
  • 不燃認定両面シリコンコーティングシート TRUSCO

    不燃認定両面シリコンコーティングシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    5日以内出荷
    不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
    用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。白色半透明厚さ(mm)0.24mm仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし材質ガラス基布、両面シリコンコーティングハトメ数なし引張強度縦1900N/3cm、横1500N/3cm2018年トラスコ掲載ページ6 1626
  • 防炎メッシュシート TRUSCO

    防炎メッシュシート

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
  • 防炎シートα軽量 TRUSCO

    防炎シートα軽量

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に。ブルー厚さ(mm)0.3mm引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
  • 不燃認定両面塩ビコーティングシート TRUSCO

    不燃認定両面塩ビコーティングシート

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    不燃認定品です。
    用途養生用シートとして。白色半透明厚さ(mm)0.18mm仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし材質ガラス基布、両面塩ビコーティングハトメ数なし引張強度縦1230N/3cm、横1080N/3cm幅(m)2.042018年トラスコ掲載ページ6 1626
  • 超軽量防炎クロス TRUSCO

    超軽量防炎クロス

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
    用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)50引裂強度(N)【縦】60【横】80耐久性(年)約2年引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
  • 不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング) TRUSCO

    不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷
    国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として材質シリカクロス/片面樹脂コーティング厚さ(mm)0.7シルバー/ブラック適合規格JIS A 1323 A種適合品
  • 不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング TRUSCO

    不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    5日以内出荷
    不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。シルバー/黒仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし材質シリカクロス、片面樹脂コーティングハトメ数なし幅(m)1.12018年トラスコ掲載ページ6 1626
  • 防炎シートロール巻 TRUSCO

    防炎シートロール巻

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1本
    翌日出荷
    通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
    用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)質量(kg)30.0シート厚さ(mm)0.3寸法(m)1.87×50トラスコ品番120-4416形状ロールタイプブルー長さ(m)50引張強度縦558N/3cm、横562N/3cm幅(m)1.87特性防炎、耐候引裂強度縦68N、横58Nハトメなし
防炎シート