絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
ハトメピッチ(mm)
300・450・500・600
厚さ(シート番手)
#2000・#2500・#4400・#4500・その他
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・萩原工業・ユタカメイク・菊地シート・アキレス・アイネット・キョーワ(ネット)・グリーンクロス・アイモニカ・モリリン・KLASS(クラス/旧:極東産機)・吉野・萩原・上村産業(上村シート)・大塚刷毛製造・オカモト・キタムラ産業・ユニット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 防炎シート

132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
  • ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ 萩原

    ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア クロスタイプ

    萩原
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。トラスコ品番735-3794材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.31ホワイト長さ(m)50規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5幅(m)1.83引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
  • シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) 菊地シート

    シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)

    菊地シート
    229,800税込252,780
    1枚
    8日以内出荷
    耐火性に優れています(約1000℃/30分)。形状維持のため片面を耐熱樹脂でコーティングしており、ほつれにくい仕様です。対候性に優れ、屋外での長時間使用が可能です。外観の色は淡黄色/白色です。シリカクロス特有の肌への刺激を軽減しています。
    用途耐火、耐熱を必要とする用途に。耐火カーテン。信号ケーブルなどの火災予防対策に。溶接火花受けシートに。トラスコ品番805-0957材質シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング、厚さ0.7mm(+-0.2mm)、Si02 94%~96%、A1203 4%厚さ(mm)0.8淡黄色/白色長さ(m)20幅(m)0.87
  • 防炎シート エスコ

    防炎シート

    エスコ
    6,150税込6,765
    1枚
    翌々日出荷
    防炎認定品。建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です。
    その他【繊維】200デニール材質ポリエステル厚さ(mm)0.25質量(kg)6.22ハトメ数40個寸法(m)3.6×5.4ハトメピッチ(mm)450伸度(%)【横】20.7【縦】20.8耐熱温度(℃)45組織ラッセル編み生地密度(本/in)【横】12【縦】18引裂強度(N/cm)【横】25.6/5cm【縦】35.2/5cm引張強度(N/5cm)【横】529【縦】546
  • 養生防炎シート ユニット

    養生防炎シート

    ユニット
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    日本防炎協会認定の養生防炎シートです。
    用途工事現場等での養生に。材質ポリエステル長さ(m)5.4規格(財)日本防炎協会認定F-23-1143
  • 防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス オカモト

    防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス

    オカモト
    49,980税込54,978
    1巻
    9日以内出荷
    消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。
    用途難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。トラスコ品番473-5924材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)0.2透明タイプ粉なし長さ(m)30内容難燃性
  • ダストバスケット用メッシュシート アイネット

    ダストバスケット用メッシュシート

    アイネット
    15,980税込17,578
    1枚
    14日以内出荷
    コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
    用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)1600×2600ハトメピッチ(mm)600
  • 軽量防炎ホワイトシートロール アイネット

    軽量防炎ホワイトシートロール

    アイネット
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格した防炎物品。45度ミクロバーナー法に加え、45度コイル法も合格。塩ビ製白防炎シートの半分以下の重量で扱いやすい(メーカー規格での比較)。耐薬品性があり、橋梁の塗装をはがす際に使用される剥離剤がシートに付着しても、シートが劣化・溶解しないため、床面が汚れる心配がありません。
    用途橋梁塗装工事に最適。薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。質量(kg)約12ホワイト寸法(m)巾:1.8×長さ:50
  • 白防炎シート(役物規格) モリリン

    白防炎シート(役物規格)

    モリリン
    58,980税込64,878
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    白防炎シート2類強度に準拠した商品です。
    用途建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約345材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12特性防炎
  • PE防炎クロス 萩原工業

    PE防炎クロス

    萩原工業
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷
    塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格トラスコ品番437-5575材質ポリエチレン形状ロールタイプホワイト規格NETIS登録製品引裂強度(N)タテ230、ヨコ205シート厚さ(mm)0.3仕上り寸法(m)1.83×100耐久性期間:約1年引張強度(N/3cm)タテ645、ヨコ639特性防炎
  • ホワイト防炎クロス 萩原工業

    ホワイト防炎クロス

    萩原工業
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。トラスコ品番167-0182材質シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング形状ロールタイプ厚さ(mm)約0.29ホワイト長さ(m)50引張強度縦280N/3cm、横100N/3cm防炎性能試験番号AFE-33-0085幅(m)1.8耐久性期間:約6~7ヶ月特性防炎引裂強度縦130N、横40N
  • スパッタシートC種 モリリン

    スパッタシートC種

    モリリン
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。
    用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。材質ガラス繊維にシリコン加工厚さ(mm)約0.4グレー寸法(m)1×30質量(kg/本)約17.3特性防炎
  • 超軽量防炎クロス TRUSCO

    超軽量防炎クロス

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
    用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)50引裂強度(N)【縦】60【横】80耐久性(年)約2年引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
  • 防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ) アキレス

    防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ)

    アキレス
    54,980税込60,478
    1巻
    翌日出荷
    消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
    用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。トラスコ品番455-6941材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)0.15透明タイプ防炎透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用品 PVCターポリン カンボウプラス

    汎用品 PVCターポリン

    カンボウプラス
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    仕様周囲折り返し縫製ロープ縫込み厚さ(mm)0.35ピッチ300mm特性防炎ハトメ真鍮#300
  • 耐候・防炎・透明・非DOP系”アキレススカイクリア防炎” アキレス

    耐候・防炎・透明・非DOP系”アキレススカイクリア防炎”

    アキレス
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    独自の配合技術により、耐候性、防炎性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。一般的な防炎フイルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。消防法施行令第4条の3に適合しています。紫外線(波長220~380nmにおける)を99%以上カットします。
    用途屋外で防炎性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。RoHS2指令10物質対応が必要な塩化ビニールの代替として。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎/透明/耐候
  • 迷彩柄 防炎ターポリンシート 上村産業(上村シート)

    迷彩柄 防炎ターポリンシート

    上村産業(上村シート)
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。 防炎生地(防炎認定商品)となります。
    形状ロールタイプ厚さ(mm)0.43迷彩柄伸び(%)縦23×横25質量(g/m2)530耐水性(mm)1000以上特性耐候性、耐摩耗性、防炎性引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)引裂強度縦9×横8
  • 不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング) TRUSCO

    不燃認定シリカクロス(片面樹脂コーティング)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷
    国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として材質シリカクロス/片面樹脂コーティング厚さ(mm)0.7シルバー/ブラック適合規格JIS A 1323 A種適合品
  • 防炎1類カラーシート 原反 50mロール キョーワ(ネット)

    防炎1類カラーシート 原反 50mロール

    キョーワ(ネット)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
    用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.5特性防炎形状ロールタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル質量(g/m2)600寸法(m)1.90×50仕上り寸法(m)1.90×50
  • 防炎1類白シート 原反 50mロール キョーワ(ネット)

    防炎1類白シート 原反 50mロール

    キョーワ(ネット)
    64,980税込71,478
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    防炎性に優れます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) ロール状シートで取扱いが容易です。 日本製で高品質のシート生地です。
    用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート厚さ(mm)0.4特性防炎形状ロールタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル質量(g/m2)508
  • 不燃認定両面塩ビコーティングテープ 菊地シート

    不燃認定両面塩ビコーティングテープ

    菊地シート
    19,980税込21,978
    1巻
    8日以内出荷
    不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。 国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。 片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
    用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工材質基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング形状ロールタイプ幅(mm)140厚さ(mm)0.19質量(g)840長さ(m)18特性防炎
  • 不燃認定両面塩ビコーティングテープ 菊地シート

    不燃認定両面塩ビコーティングテープ

    菊地シート
    19,980税込21,978
    1枚
    8日以内出荷
    ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。 周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。 耐寒性・耐熱性に優れています。 耐候性に優れています。 撥水性・離型性を有しています。 防炎規格認定品 別注可能です。
    用途間仕切カーテン材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.31長さ(m)2伸度(%)36(縦)、36(横)引裂強度(N)220(縦)、200(横)引張強度(N)1240(縦)、860(横)
  • 防炎塩ビシート 菊地シート

    防炎塩ビシート

    菊地シート
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    6日以内出荷
    テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
    用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)103厚さ(mm)0.47アイボリー伸度(%)25(縦)、30(横)引裂強度(N)88(縦)、98(横)引張強度(N)1568(縦)、1323(横)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・遮光・防水・耐水透光率(%)10.4
  • 高透光不燃ターポリンシート 0.27t ユタカメイク

    高透光不燃ターポリンシート 0.27t

    ユタカメイク
    329,800税込362,780
    1本
    4日以内出荷
    長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
    用途間仕切り用トラスコ品番224-8325材質塩化ビニール形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27質量(kg)12.4クリア引張強度(N)240(横)、240(縦)特性防炎・遮光
  • 不燃ターポリンシート 白 静電・防炎・耐候 0.27t ユタカメイク

    不燃ターポリンシート 白 静電・防炎・耐候 0.27t

    ユタカメイク
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷
    長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
    用途間仕切り用トラスコ品番224-8332材質塩化ビニール形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27質量(kg)24.3ホワイト引張強度(N)1015(横)、1020(縦)特性静電・防炎・耐候
  • 不燃ターポリンシート 半透明 静電・防炎・耐候 0.27t ユタカメイク

    不燃ターポリンシート 半透明 静電・防炎・耐候 0.27t

    ユタカメイク
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷
    長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
    用途間仕切り用トラスコ品番224-8327材質塩化ビニール形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27質量(kg)22.2半透明引張強度(N)1040(横)、1065(縦)特性静電・防炎・耐候
  • ターポキャンバス(建築養生シリーズ) 平岡織染

    ターポキャンバス(建築養生シリーズ)

    平岡織染
    94,980税込104,478
    1本
    3日以内出荷
    防炎規格適合品 中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
    用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート形状ロールタイプ特性防炎、耐水寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50耐水性(mm)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    12,900税込14,190
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    5,750税込6,325
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 500x500x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    11,500税込12,650
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    5,120税込5,632
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 500x500x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    8,080税込8,888
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.16寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 500x500x 0.11mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x 0.11mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    7,120税込7,832
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.115寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x 0.11mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x 0.11mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    3,170税込3,487
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.115寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    5,900税込6,490
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.095寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    2,640税込2,904
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.095寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    4,480税込4,928
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.075寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.075寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 500x500x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    500x500x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    3,360税込3,696
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.045寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 300x300x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ

    300x300x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック

    エスコ
    1,510税込1,661
    1枚
    翌日出荷
    用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.045寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
  • 不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング TRUSCO

    不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    5日以内出荷
    不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。シルバー/黒仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし材質シリカクロス、片面樹脂コーティングハトメ数なし幅(m)1.12018年トラスコ掲載ページ6 1626
防炎シート