絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
ハトメピッチ(mm)
300・450・500・600
厚さ(シート番手)
#2000・#2500・#4400・#4500・その他
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・萩原工業・ユタカメイク・菊地シート・アキレス・アイネット・キョーワ(ネット)・グリーンクロス・アイモニカ・モリリン・KLASS(クラス/旧:極東産機)・吉野・萩原・上村産業(上村シート)・大塚刷毛製造・オカモト・キタムラ産業・ユニット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 防炎シート

132件中 121132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
  • 不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング TRUSCO

    不燃認定シリカクロス 片面樹脂コーティング

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    5日以内出荷
    不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
    用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし材質シリカクロス、片面樹脂コーティングシルバー/黒ハトメ数なし幅(m)1.12018年トラスコ掲載ページ6 1626
  • 防炎シート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    防炎シート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,698税込7,368
    1枚
    3日以内出荷
    壁紙施工・床施工の室内用養生から工事現場の室外養生まで物の落下防止など幅広く利用されています。
    材質ポリエステル+PVC加工形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.28特性防炎
  • 1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚) エスコ

    1.8x5.4m 防炎養生シート(1枚)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AE-7A形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4特性防炎
  • 1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚) エスコ

    1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AE-6A形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4特性防炎
  • 1.8x5.4m 防炎シート エスコ

    1.8x5.4m 防炎シート

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA911AE-24形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4特性防炎
  • ターピー PE 防炎クロス 萩原工業

    ターピー PE 防炎クロス

    萩原工業
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状ロールタイプホワイトタイプ継ぎ目無し規格1.83m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205シート厚さ(mm)0.30仕上り寸法(m)1.83×50引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎
  • ターピー 透光防炎クロス 萩原工業

    ターピー 透光防炎クロス

    萩原工業
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷
    白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
    用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格トラスコ品番360-5698形状ロールタイプ半透明規格1.83m×50m材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦18×横18質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300シート厚さ(mm)0.25引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光
  • 塩ビ防炎クロス 萩原工業

    塩ビ防炎クロス

    萩原工業
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状ロールタイプホワイトタイプ継ぎ目無し規格1.87m×50m材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング伸度(%)縦16×横18質量(g/m2)330引裂強度(N)縦90×横100シート厚さ(mm)0.30仕上り寸法(m)1.87×50引張強度(N/3cm)縦440×横450特性防炎
  • ターピー ライト防炎クロス 萩原工業

    ターピー ライト防炎クロス

    萩原工業
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    軽量タイプの防炎シート。作業負担を軽減。 PE防炎シートよりも軽量なので、コストや作業者への負担を低減した防炎シート&クロスです。 防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。 防炎性(消防法)合格品。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど。形状ロールタイプ厚さ(mm)0.19ホワイトタイプ継ぎ目無し規格1.83m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129仕上り寸法(m)約1.83×50材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性防炎材質(ロープ)ポリプロピレン
  • セミカーボンクロス 吉野

    セミカーボンクロス

    吉野
    1巻
    欠品中
    優れた耐炎性があります。 高密度で柔軟な感触を持ち、容易に施工できます。 ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。 有機溶剤、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
    用途防熱・防炎・保温用。 各種配管、機器の火傷防止用。 アスベスト代替品。仕様耐炎繊維の平繊物、粘着性なしトラスコ品番389-4541形状ロールタイプ幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)13.2長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐薬品
  • 白防炎シート ロール巻き(軽量) ユタカメイク

    白防炎シート ロール巻き(軽量)

    ユタカメイク
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。仕様防炎表示者認定番号:F-27-1127材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24ホワイト質量(g)11720寸法(幅W×長さL)(m)0.9×50引裂強度(N)縦 78.8 / 34.3引張強度(N)縦 516 / 横 181伸長率(%)縦17.5 / 横18.9特性防炎
  • MZ用メッシュシート セルパック

    MZ用メッシュシート

    セルパック
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    MZ レジン注入型通信制御直線接続材料のオプション品
    寸法(mm)900×400
防炎シート