絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
- 0.1×1(1)
- 0.1×10(1)
- 0.2×1(1)
- 0.2×10(1)
- 0.5×1(1)
- 0.5×10(1)
- 0.51×30(1)
- 0.9×50(3)
- 1.8×1.8(6)
- 1.8×2.7(2)
- 1.8×3.6(16)
- 1.8×5.4(16)
- 1.8×50(9)
- 2×1(2)
- 2.7×3.6(8)
- 3.6×5.4(20)
- 5.4×5.4(7)
- 5.4×7.2(11)
- 7.2×7.2(2)
- 10×10(8)
- シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(26)
- TRUSCO(19)
- 萩原工業(18)
- ユタカメイク(11)
- 菊地シート(6)
- アキレス(5)
- アイネット(5)
- キョーワ(ネット)(5)
- グリーンクロス(4)
- アイモニカ(4)
- モリリン(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- 吉野(2)
- 萩原(2)
- 上村産業(上村シート)(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- オカモト(1)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・萩原工業・ユタカメイク・菊地シート・アキレス・アイネット・キョーワ(ネット)・グリーンクロス・アイモニカ・モリリン・KLASS(クラス/旧:極東産機)・吉野・萩原・上村産業(上村シート)・大塚刷毛製造・オカモト・キタムラ産業・ユニット・ブランドをもっと見る
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
0.9×50(3)
1.8×1.8(6)
1.8×3.6(16)
1.8×5.4(16)
1.8×50(9)
2.7×3.6(8)
3.6×5.4(20)
5.4×5.4(7)
5.4×7.2(11)
10×10(8)
シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る

防炎メッシュシート 緑色
グリーンクロス¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。色緑特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
不燃認定両面シリコンコーティングシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか5日以内出荷不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし材質ガラス基布、両面シリコンコーティング厚さ(mm)0.24mm色白色半透明ハトメ数なし引張強度縦1900N/3cm、横1500N/3cm2018年トラスコ掲載ページ6 1626
2.7x3.6m 防炎養生シート
エスコ(2件のレビュー)¥9,560税込¥10,5161個当日出荷用途建築工事用、トラックシートに仕様防炎2類認定品エスコ品番EA911YB-2材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性防炎
白防炎シートロール 幅広
アイモニカ¥7,798~税込¥8,578~1本5日以内出荷ポリエステル基布に難燃剤を配合し塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートとなります。消防庁の防炎試験にも合格しています。好きな長さでカットして使えます。用途養生や野積みカバー、暴雨防砂カーテンなどにご利用になれます。土木、農業、水産業等の作業用シート。材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂形状ロール色白長さ(m)50特性防炎
2t産廃コンテナ用メッシュシート
アイネット¥26,980税込¥29,6781枚14日以内出荷シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)2500×3860ハトメピッチ(mm)600
防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ)
アキレス¥54,980~税込¥60,478~1巻当日出荷から8日以内出荷消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロールタイプ色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、防虫
防炎メッシュシート グレー色
グリーンクロス¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。色グレー特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
白防炎シート
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷から翌日出荷防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28色白引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
不燃認定両面塩ビコーティングシート
菊地シート¥39,980~税込¥43,978~1巻6日以内出荷国土交通大臣による不燃認定品です。用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として形状ロールタイプ厚さ(mm)0.19材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)質量(g/m2)250引裂強度(N)44(横)、52(縦)表面抵抗値(Ω)100G耐水圧(mmH2O)1500超え引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)特性防炎
スーパーライト防炎テープ
萩原工業¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。用途クロスの設置に。吊り足場チェーンに。仮設コード養生に。幅広テープの為チェーンも一巻きに。仕様JIS A 1322防炎1級適合品厚さ(mm)0.15色ホワイト長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎![[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074075-230518-02.jpg)
[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ
エスコ¥6,160税込¥6,7761本翌日出荷材質軟質塩化ビニール形状ロールタイプ幅(mm)1370厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)5呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5特性制電/防炎
防炎1類カラーシート
キョーワ(ネット)¥7,498~税込¥8,248~1枚6日以内出荷から11日以内出荷作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.4ハトメピッチ(mm)300特性防炎引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上
ターピー スーパーライト防炎シート
萩原工業¥7,198税込¥7,9181枚翌々日出荷超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど仕様シート本体の継ぎ目:無し材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.15色ホワイトハトメピッチ(mm)約450伸度(%)タテ×ヨコ:26×9質量(g/m2)108引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4仕上り寸法(m)3.53×5.40材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350特性防炎
クッションシート アルミ 防災用 約120×200
東和産業¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。汚れは水拭きで簡単に落とせます。手軽でコンパクトに収納できます。材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン形状折りたたみタイプ外形寸法(cm)約120×200RoHS指令(10物質対応)対応
防炎シートα軽量
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。用途建築、建設などの壁面養生に。厚さ(mm)0.3mm色ブルー引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
ターピー PE 防炎シート(小畳)
萩原工業¥4,098~税込¥4,508~1枚当日出荷塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格形状折りたたみタイプ色ホワイトタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦16×横16引裂強度(N)縦230×横205シート厚さ(mm)0.30材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレン
ターピー 難燃クロス
萩原工業¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。トラスコ品番354-7647形状ロールタイプ色グレータイプ継ぎ目無し規格1.81m×100m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦21×横14質量(g/m2)94引裂強度(N)縦135×横78引張強度(N/50mm)縦450×横275シート厚さ(mm)0.12仕上り寸法(m)1.8×100特性難燃
白防炎シートコンパクト
ユタカメイク¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から翌々日出荷耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
白防炎シート ロール巻き(軽量)
ユタカメイク¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24色ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎![防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14185581-250306-02.jpg)
防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材
明和[農業・園芸資材]¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。トラスコ品番244-7828材質本体:塩化ビニル樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)1耐熱温度(℃)60縦(cm)100横(cm)100
防炎採光メッシュシート
エスコ¥5,800~税込¥6,380~1パック(2枚)翌日出荷採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。用途建築工事・解体工事の壁面養生等材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム厚さ(mm)約0.24色ナチュラルハトメ数41個ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)50耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)特性防炎目合い(mm)1
ダストバスケット用メッシュシート
アイネット¥15,980税込¥17,5781枚14日以内出荷コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。形状折り畳み寸法(mm)1600×2600ハトメピッチ(mm)600
防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ)
アキレス¥81,980税込¥90,1781巻翌日出荷消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。トラスコ品番455-6950材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1830厚さ(mm)0.5色透明タイプ防炎透明長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
防炎性フィルム”フラーレ”(透明タイプ)
アキレス¥43,980税込¥48,3781巻翌日出荷消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。トラスコ品番455-6968材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロール幅(mm)1830厚さ(mm)0.1色透明タイプ防炎透明長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
防炎2類白シート
キョーワ(ネット)¥22,980~税込¥25,278~1セット(5枚)ほか7日以内出荷から9日以内出荷JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色白ハトメピッチ(mm)300引張強度(kN)0.49以上特性防炎
300x300x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック
エスコ¥3,600税込¥3,9601枚翌日出荷用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.16寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア
菊地シート¥38,980~税込¥42,878~1巻8日以内出荷ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。 ウェルダー、熱溶着加工が可能です。用途防煙垂れ壁用間仕切り。形状ロールタイプ幅(mm)500厚さ(mm)0.27材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール色半透明
不燃認定両面塩ビコーティングシート
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1枚ほか5日以内出荷から31日以内出荷不燃認定品です。用途養生用シートとして。仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし材質ガラス基布、両面塩ビコーティング厚さ(mm)0.18mm色白色半透明ハトメ数なし引張強度縦1230N/3cm、横1080N/3cm幅(m)2.042018年トラスコ掲載ページ6 1626
白防炎シートロール
モリリン¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷【消防庁・日本防炎協会認定品】。材質:ポリエステル生布・塩ビ樹脂。建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。用途現場養生・フロアシート・野積みカバーに!形状ロール色白寸法(幅Wmm×長さLm)1800×50(ロール)特性防炎
防炎シートロール
アイモニカ¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻色ブルー呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50





















![[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074075-230518-02.jpg)











![防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14185581-250306-02.jpg)