絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐食・防腐(1)
ブランド
  • シャープ化学
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(70)
  • セメダイン(44)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(43)
  • コニシ(36)
  • 山本製作所(35)
  • サンスター(22)
  • 信越化学工業(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
  • メーコー(15)
  • RS PRO(15)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • ヤヨイ化学(14)
  • タイルメント(14)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • TRUSCO(10)
  • コンドーテック(9)
  • 積水フーラー(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーピー ブチルB ブラック シャープ化学

    シャーピー ブチルB ブラック

    シャープ化学(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
    用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールブラックトラスコ品番816-5936RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) シャープ化学

    シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)

    シャープ化学(5件のレビュー)
    899税込989
    1本(320mL)
    当日出荷
    被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。硬化時間速硬化仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
  • シリコーンS防カビ シャープ化学

    シリコーンS防カビ

    シャープ化学
    819税込901
    1本(330mL)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
    用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • ヘンセイシリコーンLM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンLM

    シャープ化学
    849税込934
    1本(320mL)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
    用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填比重1.39伸び(%)破断時:760(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • ヘンセイシリコーンM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンM

    シャープ化学
    869税込956
    1本(320mL)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39伸び(%)破断時:260(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
  • シャーピー 変成シリコーン シャープ化学

    シャーピー 変成シリコーン

    シャープ化学
    859税込945
    1本(320mL)
    翌々日出荷
    初期タック(表面のベタつき)が非常に少ない! 施工後すぐのほこりの付着を大幅に低減しました。貯蔵安定性も改善。2年間(冷暗所)の保管でも硬化性など性能はほとんど変わりません。塗装性も従来品より大きく改善!。タックフリーが40分(23℃)になりました!。環境にやさしい『重金属触媒フリー』。体積収縮がほとんどなく、低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。日本接着剤工業会4VOC基準適合で室内空気汚染対策対応しています。もちろんホルムアルデヒドも放散しません。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール。外壁とボックス類の取り合い。ノンワーキングジョイントの各種建築目地(塗装、非塗装両用)タックフリータイム(分)40(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • シースルーMタイプNB シャープ化学

    シースルーMタイプNB

    シャープ化学
    1,998税込2,198
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
    用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
  • シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト

    シャープ化学
    819税込901
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 防草用のスキマフィル シャープ化学

    防草用のスキマフィル

    シャープ化学
    729税込802
    1本(100mL)
    6日以内出荷
    隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
    用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ クリア

    シャープ化学
    819税込901
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー 外壁コーキンググレー200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキンググレー200ml

    シャープ化学
    829税込912
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学

    シャープ シャーピー ポリカシール

    シャープ化学(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(20本)
    欠品中
    脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
    ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
  • シャーピーシリコーンS シャープ化学

    シャーピーシリコーンS

    シャープ化学
    889税込978
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • 水まわりのスキマフィル シャープ化学

    水まわりのスキマフィル

    シャープ化学
    869税込956
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
    用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーピー パウチエコガン シャープ化学

    シャーピー パウチエコガン

    シャープ化学(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
    用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチックトラスコ品番858-5904質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピーシリコーンS シャープ化学

    シャーピーシリコーンS

    シャープ化学
    889税込978
    1本(330mL)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントウレタンNEO シャープ化学

    ペイントウレタンNEO

    シャープ化学
    869税込956
    1本(320mL)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
    用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)適合プライマーP-50ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー 外壁コーキング白200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキング白200ml

    シャープ化学
    849税込934
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ペイントウレタンNEO SG600 シャープ化学

    ペイントウレタンNEO SG600

    シャープ化学
    7,698税込8,468
    1箱(600mL×6本)
    5日以内出荷
    一般カートリッジ約2本分の容量!!。使い切ると小さく潰れます!!。残っても処置すればある程度保存可能!!。可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、。ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため。屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
    用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修ホワイト容量(mL)600比重1.39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合プライマーP-50タックフリータイム(時間)(23℃)3.5
  • シャーピー ウレタンPRO シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO

    シャープ化学
    789税込868
    1本(320mL)
    翌々日出荷
    硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
    用途プレハブジョイント部のシール。サッシ廻り。パネルジョイント比重1.4伸び(%)破断時:820(23℃)強度最大:1.53(N/mm2)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応タックフリータイム(時間)約8(23℃)
  • シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学

    シャーピー シリコーンS パウチ

    シャープ化学
    859税込945
    1本(330mL)
    翌々日出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントセラNB-Q シャープ化学

    ペイントセラNB-Q

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1箱(320mL×10本)
    4日以内出荷
    高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
    用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
  • つかないシール シャープ化学

    つかないシール

    シャープ化学
    49,980税込54,978
    1ケース(320mL×10本)
    6日以内出荷
    剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
    用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。クリア伸び(%)破断時:400(23℃)密度1.05タックフリータイム(分)45(23℃)危険物の類別非危険物
  • ダンセイボンドMSプラス シャープ化学

    ダンセイボンドMSプラス

    シャープ化学
    19,980税込21,978
    1ケース(320mL×20本)
    5日以内出荷
    接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。 高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。 衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。 無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。
    用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)ライトグレー伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)タックフリータイム(分)35(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)45引張応力(N/mm2)最大2.00
  • MSC1-42(つぶつぶ補修材NB) シャープ化学

    MSC1-42(つぶつぶ補修材NB)

    シャープ化学
    13,980税込15,378
    1ケース(320mL×10本)
    5日以内出荷
    肉ヤセを最小限に抑えた配合で、補修跡が目立ちにくい 骨材入りなので、塗装後のシール跡が目立ちにくい ノンブリード配合なので、塗装後のべたつきが少ない 速硬化タイプなので、次工程に早く移れる 適度な弾性で、ひび割れに追従する
    用途骨材入り補修材。ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学

    パウチヘンセイシリコーンM

    シャープ化学
    15,980税込17,578
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39タックフリータイム(分)60(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)伸び(%)破断時:260(23℃)適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ブチルB シャープ化学

    ブチルB

    シャープ化学
    13,980税込15,378
    1ケース(330mL×20本)
    当日出荷
    弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
    用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ポリカボンド シャープ化学

    ポリカボンド

    シャープ化学
    33,980税込37,378
    1ケース(300mL×20本)
    5日以内出荷
    プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
    用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シールクリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h
  • シリコーンS シャープ化学

    シリコーンS

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • パウチシリコーンS シャープ化学

    パウチシリコーンS

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンNB-LM

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1ケース(320mL×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
    用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ グレー

    シャープ化学
    829税込912
    1本(330mL)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー ユセイP グレー シャープ化学

    シャーピー ユセイP グレー

    シャープ化学
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番816-5942危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト シャープ化学

    シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト

    シャープ化学
    15,980税込17,578
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー シャープ化学

    シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー

    シャープ化学
    17,980税込19,778
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ナイロンガン シャープ化学

    シャーピー ナイロンガン

    シャープ化学
    13,980税込15,378
    1箱(12個)
    6日以内出荷
    材質ナイロントラスコ品番816-5934アズワン品番64-8292-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー スケルトンガン シャープ化学

    シャーピー スケルトンガン

    シャープ化学
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ウレタンPRO ホワイト シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO ホワイト

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5953危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー ウレタンPRO グレー シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO グレー

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5952危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学

    避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク

    シャープ化学
    6,298税込6,928
    1本(330mL)
    当日出荷
    蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
    用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング