絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(4)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色透明(クリア)(3)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐食・防腐(1)
ブランド
  • シャープ化学
  • モノタロウ(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(27)
  • エスコ(26)
  • 信越化学工業(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
  • セメダイン(10)
  • タイルメント(9)
  • サンスター(8)
  • コニシ(6)
  • 積水フーラー(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • スリーボンド(4)
  • ダウ・東レ(4)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • フクビ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
オレンジ系
オレンジ系(2)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(4)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(4)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(4)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
  • シリコーンS防カビ シャープ化学

    シリコーンS防カビ

    シャープ化学
    819税込901
    1本(330mL)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
    用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト

    シャープ化学
    819税込901
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ クリア

    シャープ化学
    819税込901
    1本(330mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水まわりのスキマフィル シャープ化学

    水まわりのスキマフィル

    シャープ化学
    869税込956
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
    用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーピーシリコーンS シャープ化学

    シャーピーシリコーンS

    シャープ化学
    889税込978
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学

    シャープ シャーピー ポリカシール

    シャープ化学(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(20本)
    当日出荷
    脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
    ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
  • シャーピーシリコーンS シャープ化学

    シャーピーシリコーンS

    シャープ化学
    889税込978
    1本(330mL)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学

    シャーピー シリコーンS パウチ

    シャープ化学
    859税込945
    1本(330mL)
    翌々日出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントセラNB-Q シャープ化学

    ペイントセラNB-Q

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1箱(320mL×10本)
    4日以内出荷
    高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
    用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
  • ポリカボンド シャープ化学

    ポリカボンド

    シャープ化学
    33,980税込37,378
    1ケース(300mL×20本)
    5日以内出荷
    プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
    用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シールクリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h
  • シリコーンS シャープ化学

    シリコーンS

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • パウチシリコーンS シャープ化学

    パウチシリコーンS

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
  • シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学

    シャーピーシリコーンSパウチ グレー

    シャープ化学
    829税込912
    1本(330mL)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り